スプレー・オイル・グリス :「多目的潤滑油」の検索結果
スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
商品豆知識
金属および非金属表面の潤滑に使用される2Wayスプレーの多目的シリコーンオイルです。
用途離型剤としても使用可能。
トラスコ品番382-2105
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量400mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。