スプレー・オイル・グリス :「白錆」の検索結果
スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
関連キーワード
商品豆知識
防錆・防食剤。ホワイト7SW-500は、鉄鋼・鋳鉄・銅・銅合金にすぐれた防錆効果を発揮します。
種別500
容量(L)1
アズワン品番62-3800-46
危険物の類別非危険物
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
防錆・防食剤。ホワイト7SW-600は、アルミニウム・アルミニウム合金・銅・銅合金にすぐれた防錆効果を発揮します。
種別600
容量(L)1
アズワン品番62-3800-47
危険物の類別非危険物
1本
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。