スプレー・オイル・グリス :「希釈液」の検索結果
スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
関連キーワード
防腐性に優れています。切削性に優れています。
塩素フリーです。洗浄性に優れています。
用途S材、AL材に
容量(L)18
pH9.6(20倍希釈)
引火点(℃)なし(非危険物)
外観(原液)赤褐色透明・(希釈液)淡黄色半透明
動粘度(mm2/s)70/40℃
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)0.96
JIS分類A2種1号相当
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
アルミ合金の加工用として開発した商品です。
アルミ防食性に優れており、変色トラブル防止に貢献します。
洗浄性に優れ、マシンや製品のべたつきを低減します。
用途アルミ合金、一般鋼材、鋳鉄の切研削加工
容量(L)18
pH8.8
外観(原液)褐色液体・(希釈液)白色半透明
動粘度(mm2/s)47
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)0.97
JIS分類A2種1号相当
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
アルミ合金に対する防食効果に優れております。
被削材質を選びません。防腐性に優れています。塩素フリー。
用途アルミ合金の切削加工。一般鋼材や特殊鋼の切削加工
容量(L)18
pH8.9(20倍希釈)
引火点(℃)なし(非危険物)
外観(原液)褐色液体・(希釈液)白色エルマジョン
動粘度(mm2/s)52/40℃
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)0.97
JIS分類A1種2号相当
1缶(18L)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。