スプレー・オイル・グリス :「消防」の検索結果

スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シェルケミカルズジャパンMC531
消防法の観点から第三石油類の洗浄剤をご希望の方にお薦め出来る商品です。臭気が少なく安心してご使用いただけます。
用途一般洗浄用 容量(L)18 外観無色透明液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 表面張力(dyne/cm)24(20℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります