絞り込み
内容量(L)
  • 1(1)
  • 4(1)
  • 18(2)
  • 20(1)
粘度
  • 100(1)
  • 460(2)
適合
  • ギヤ・歯車(1)
ブランド
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(2)
  • エーゼット(1)
  • GA(グリーンエース)(2)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • NOKクリューバー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スプレー・オイル・グリス :「iso vg460」の検索結果

特価
本日4月21日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • iso vg 460
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スミコーギヤスペシャルオイル SUMICO(住鉱潤滑剤)スミコーギヤスペシャルオイルSUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(1L)
当日出荷
摩耗・異音・油温上昇を防ぐモリブデン配合添加のギアオイル添加剤です。高粘度オイルベースでギアのピッチングやスコーリングなどの損傷防止に効果があります。
用途荷重のかかる各種減速機、ウォームギアなどのギアオイル。各種機械の発熱しやすい初期なじみ潤滑時に。標準添加量:5~10%粘度ISO VG460主成分鉱物油、二硫化モリブデン容量(L)1質量(kg)1.06トラスコ品番123-2258使用温度範囲(℃)150以下容器危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
スミギヤオイルMO SUMICO(住鉱潤滑剤)スミギヤオイルMOSUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(4L)
欠品中
ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。適合範囲ギヤ緑黄色透明使用温度範囲(℃)150以下容量(L)4主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ギヤオイル スミギヤオイルMO460 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル スミギヤオイルMO460 20LSUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(20L)
欠品中
トラスコ品番868-2378容量(L)20アズワン品番64-7143-92危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF460 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF460 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
39,980税込43,978
1缶
5日以内出荷
鉱油に有機モリブデンの他、数種の添加剤を配合した非黒色(淡黄色)のギヤ油です。
用途高荷重、衝撃荷重下の減速機に。高温雰囲気下の減速機に。給油、更油困難な設備機械に。トラスコ品番664-9706容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18LISO粘度グレードISO VG460RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル460 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル460 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
35,980税込39,578
1缶(18L)
6日以内出荷
トラスコ品番135-9245容量(L)18アズワン品番64-7144-09危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス