スプレー・オイル・グリス :「硬水」の検索結果

スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常に高い検出力を有しています。(JIS Z 2329の発泡性能を満足しています)空気・都市ガス、プロパンガス等ほとんどのガス漏れに適用できます。硬水中では石けん水は発泡性が低下しますが、本液は優れた発泡性を保持します。本液は中性であり、かつ防錆効果を有しています。本液には応力腐食、イオウ割れなどの原因となるハロゲン化物、硫化物は使用しておりません。エアゾールタイプは安全性の高い炭酸ガスで充填しています。
用途空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス時の漏れの検査 対象ガス配管、コンプレッサー、真空機器、ポンプ類、バルブ、パッキン、ジョイント等のシール部及び溶接部の検査 危険物の類別非危険物
1缶(4L)ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング