絞り込み
ブランド
  • 中外油化学工業
  • モノタロウ(62)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(349)
  • TRUSCO(236)
  • エスコ(198)
  • エーゼット(106)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(92)
  • 信越化学工業(85)
  • マークテック(64)
  • NOKクリューバー(62)
  • 呉工業(クレ)(60)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(59)
  • フルプラ(57)
  • ヤマダコーポレーション(57)
  • BOLL(54)
  • 協同油脂(42)
  • ザーレン(41)
  • 旭エンジニアリング(36)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(35)
  • スリーボンド(34)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(34)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートモールド プレミアム 無臭 中外油化学工業スマートモールド プレミアム 無臭中外油化学工業
8,698税込9,568
1缶(18L)
4日以内出荷
バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。 高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。成分石油系炭化水素使用方法原液L1.0(黄色透明)タイプ無臭引火点(℃)188流動点(℃)-15.0危険等級動粘度(mm2/s)11.72(40℃)、3.091(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数127粘度(mm2/s)11.72(40℃)密度(g/cm3 at15℃)0.8583色(ASTM)0.5塗布量25~35m2/L危険物の性状非水溶性
スマートモールド スタンダード 万能型 中外油化学工業スマートモールド スタンダード 万能型中外油化学工業(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1缶(18L)
4日以内出荷
バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。 高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。タイプ万能型密度(g/cm3 at15℃)0.8454色(ASTM)L1.0引火点(℃)60流動点(℃)-25.5動粘度(mm2/s)9.134(40℃)、3.081(100℃)粘度指数234使用方法原液塗布量25~35m2/LL1.0(黄色透明)成分石油系炭化水素粘度(mm2/s)8.703(40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スマートモールド プレミアム 低粘度 中外油化学工業スマートモールド プレミアム 低粘度中外油化学工業
8,998税込9,898
1缶(18L)
4日以内出荷
バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。 高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。使用方法原液タイプ低粘度(寒冷地仕様)引火点(℃)52流動点(℃)-37.5危険等級動粘度(mm2/s)4.764(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類粘度指数-密度(g/cm3 at15℃)0.8284色(ASTM)L1.0塗布量25~35m2/L危険物の性状非水溶性
スマートモールド スタンダード 低臭 中外油化学工業スマートモールド スタンダード 低臭中外油化学工業
8,998税込9,898
1缶(18L)
4日以内出荷から13日以内出荷
バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。 高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。タイプ低臭密度(g/cm3 at15℃)0.8557色(ASTM)0.5引火点(℃)116流動点(℃)-15.0動粘度(mm2/s)9.251(40℃)、2.692(100℃)粘度指数136使用方法原液塗布量25~35m2/L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スマートモールド プレミアム 高粘度 中外油化学工業スマートモールド プレミアム 高粘度中外油化学工業
8,998税込9,898
1缶(18L)
4日以内出荷
バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。 高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。タイプ高粘度(油膜強化仕様)密度(g/cm3 at15℃)0.8610色(ASTM)0.5引火点(℃)184流動点(℃)-12.5動粘度(mm2/s)19.30(40℃)、4.732(100℃)粘度指数177使用方法原液塗布量25~35m2/LL1.0(黄色透明)成分石油系炭化水素粘度(mm2/s)19.30(40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス