スプレー・オイル・グリス :「エンジンオイル添加剤」の検索結果
スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
関連キーワード
商品豆知識
2 サイクルエンジン専用の混合燃料用オイルです。高級エンジンオイルのベース油に専用添加剤を配合したガソリンと混ざりやすいオイルです。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。
粘度ISO VG56
適合範囲サイクルエンジン
等級FBグレード
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、ガソリンエンジン専用オイルです。
用途自動車・小型発電機などに。
付属品注入ノズル
トラスコ品番473-6443
色褐色
質量(g)980
容量(L)1
主成分潤滑基油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
SAESAE10W-30相当
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。
粘度ISO VG68
付属品注入ノズル
トラスコ品番390-9875
色緑色
質量(g)980
容量(L)1
主成分潤滑基油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。
適合範囲サイクルエンジン
付属品注入ノズル
トラスコ品番390-9867
色褐色
容量(L)1
主成分潤滑基油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
ISO規格VG56
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
高級エンジンオイルをベース油にガソリンと混合しやすい添加剤を配合してあります。25:1専用。
用途刈払機、チェーンソー、芝刈機、小型発電機、エンジンポンプ、溶接機、ゴーカート、動力噴霧機。
粘度46
色赤
タイプ25:1
引火点(℃)118
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.88
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
MGO・MDO用の低温時における流動性を改善する燃料油添加剤です。
流動性の改善効果により、低温時における燃料タンク内での燃料油の固形化を抑制して
エンジンルームまでの燃料油輸送をスムーズにするなどの効果を発揮します。
液色淡黄色(透明~微濁)
主成分界面活性剤、高分子材料、石油系溶剤
引火点(℃)約66(PM法)
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)20~30(50℃)
密度(kg/m3)880~920(15℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。