スプレー・オイル・グリス :「クロス用ヤニ取り」の検索結果
スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
ヤニクリーンは刃物に付着したヤニや接着剤、渋などを泡で包み込み分解し取り去ってしまうスプレーです。
ヤニや渋などが刃に付着していると、摩擦抵抗を高めてしまい切れにくくなってしまいます。
また、ヤニや渋は水分を含んでいるために錆びを起こさせて、さらに切れにくくします。
ヤニクリーンは液を泡状にする事でタレにくくし、垂直面・斜面でもしっかり処理したい部分を泡が包んでくれます。
そして、しっかりヤニや渋を分解し、取り除いてくれます。
用途カッターのヘッド、丸鋸、角ノミ、キリ、クランプ、ベッド、ゴムローラー、搬送ローラーなどに。
刃物を永切れさせたい・打痕キズを無くしたい・加工精度をアップさせたい・機械の滑りを良くしたいと思う方。
危険物の類別非危険物
特殊溶剤を配合していますので、木工用刃物、機械等に付着した松ヤニ各種ヤニを効果的に除去する強力除去剤です。
用途チップソー、丸ノコ、帯ノコ、チェーンソー等木工機械用刃物。
機械、定盤等に付着した松ヤニ、各種ヤニの除去洗浄。
主な用途ヤニ取り
適合機器刃物、機械部品
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刃物に付着したヤニを強力に除去。特殊潤滑剤被膜の形式によるヤニ付着の防止。防錆剤の効果的な配合により長期間の防サビを実現。
特性防サビ
寸法(mm)H180×W55×D55
質量(g)210
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量80mL
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。