スプレー・オイル・グリス :「グロー 塗料」の検索結果
スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
商品豆知識
蛍光浸透探傷試験用の乾式現像剤です。
白色微粉末で紫外線透過率がよく、欠陥の指示が極めて鮮明にか輝き微細な欠陥検出できます。
用途蛍光浸透探傷試験用乾式現像剤
種別現像液
トラスコ品番120-4169
容器ローヤル缶
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
水洗性蛍光浸透探傷剤 浸透液。一般材料検査用水洗性蛍光浸透液。蛍光輝度が高く、高感度。探傷性能は従来品と同程度となります。
用途金属材料・非金属材料表面欠陥の検査
引火点(℃)80.0以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1000mL
粘度(mm2/s)(38℃)3.40±0.50(cSt)
密度(g/cm3 at15℃)0.84±0.02
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい蛍光浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。
有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。
RoHS対応製品です。
試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
用途蛍光浸透探傷試験用浸透液
種別浸透液
容器ローヤル缶
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
水に希釈して使用する漏洩検査剤です。
水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。
1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト
タンク類の水漏れテスト
復水器細管の漏れテスト
色淡黄色/青白蛍光色
仕様漏洩検査液
外観淡黄色液体/青白蛍光色
アズワン品番64-6809-21
危険物の類別非危険物
1缶(1L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

探傷スプレー
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させるもので、欠陥部のなかの浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。
種別現像液
液色白
成分珪酸微粉末炭酸カルシウム微粉末分散剤アルコール類LPG
色白
処理能力スプレー缶1本あたり約5m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量189mL
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
蛍光浸透探傷試験用の湿式現像剤です。
白色微粉末を一定量の水に分散して使用します。
コントラストが良く、欠陥の指示がにじまず鮮明に検出できます。
用途蛍光浸透探傷試験用湿式現像剤
種別現像液
トラスコ品番802-0013
容器ローヤル缶
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(5kg)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

探傷スプレー
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。
操作は簡単で迅速検査に適しています。
欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出
その他有機溶剤中毒予防規則該当せず
危険物の類別第四類
表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出
種別浸透液×1本、洗浄液×3本、現像液×2本
セット内容カラーチェック浸透液×1本、カラーチェック洗浄液×3本、カラーチェック現像液×2本
色-
対象金属、非金属材料の表面探傷部
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量2.1L
危険物の性状水溶性
1セット(6本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
最も一般的に使用されているタイプ
有機溶剤中毒予防規則該当せず
タイプ450型エアゾール缶
規格JIS:Z 2343-2:2001ISO:3452-2:2000
感度2
危険物の類別第四類
危険物の数量0.42L
欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。
労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません
特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥
タイプ450型エアゾール缶
規格JIS
危険物の類別第四類
危険物の数量0.42L
こんなお得な商品も!

探傷スプレー
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
強力な浸透性を有する赤色油状液で、微細な欠陥部に速やかに浸透します。浸透時間/約3~15分。検査温度/10~40℃
種別浸透液
液色赤
成分アゾ系油溶性染料脂肪酸エステル高沸点炭化水素DME
色赤
処理能力スプレー缶1本あたり約10m2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
種別現像液
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量205mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1箱(12本)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。