スプレー・オイル・グリス :「スペクトロ オイル」の検索結果

スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペクトロニクスオイル用蛍光剤
エコ商品
油圧作動油をメインに各種オイル・水に蛍光剤を添加し、 紫外線ランプで漏れ個所をピンポイントで検査する画期的なリーク検知システムです。
用途設備保全:工作機械・産業機械のオイル漏れ・水漏れ検査 ※導入の目的例:漏油削減・5S・クリンリネス向上など 製品出荷検査:重機・建機・工作機械・産業機械 油機・エンジン・インジェクター・ポンプ・配管などの各種部品 ※導入の目的例:検査精度向上・VA・検査工程の削減・検査時間の削減など 寸法(cm)23.5×14.5×8 容量(mL)946 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量946mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選した添加剤(油性向上剤・耐摩耗剤・防錆防食剤・酸化防止剤など)をバランス良く配合し、各種工作機械用の超高性能しゅう動面油です。メンテナンスの簡素化を重視した水溶性切削液との高い分離性、極圧性を有し、油圧作動油・軸受油用など幅広く使用できます。
使用温度範囲(℃)常温
1缶(20L)ほか
11,900 税込13,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スペクトロニクス蛍光式リーク検知水用蛍光剤
エコ商品
油圧作動油をメインに各種オイル・水に蛍光剤を添加し、 紫外線ランプで漏れ個所をピンポイントで検査する画期的なリーク検知システムです。
用途設備保全:工作機械・産業機械のオイル漏れ・水漏れ検査 ※導入の目的例:漏油削減・5S・クリンリネス向上など 製品出荷検査:重機・建機・工作機械・産業機械 油機・エンジン・インジェクター・ポンプ・配管などの各種部品 ※導入の目的例:検査精度向上・VA・検査工程の削減・検査時間の削減など 容量(mL)473 寸法(cm)21×12.5×7 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります