スプレー・オイル・グリス :「スラッジ除去装置」の検索結果

スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧バルブの作動不良、フィルターの目詰まりなど、スラッジによる油圧装置のトラブルを防止するとともに、タンクや配管内の汚れを除去する油圧系統内のフラッシング強化剤です。
容量(L)18 引火点(℃)186 流動点(℃)-27.5 危険等級 動粘度(mm2/s)100℃:81.43、40℃:49.10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度指数138 銅板腐食(100℃×3H)1 密度(g/cm3 at15℃)0.8671 酸価(mgKOH/g)0.3 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
52,980 税込58,278
3日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります