スプレー・オイル・グリス :「ノコ盤」の検索結果

スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミスターマイスターフルスター225用 切削油
エコ商品
斬鉄丸鋸盤フルスター225専用の切削液(1L)です。水で希釈して使います。
容量(mL)1000 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1000mL)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

ニコテックカッティングオイルCS
エコ商品
塩素フリーながら強い潤滑性を発揮する為、丸鋸盤からマシニングセンター、NC旋盤まで対応します。 特殊消泡システムにより強い消泡性を発揮します。 水溶性切削油剤です。
用途マシニングセンター、NC旋盤、丸鋸盤等の重切削用 タイプエマルジョン 適合範囲マシニングセンター、NC旋盤、丸鋸盤等の重切削用 希釈倍率10~20倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
1缶(4L)ほか
9,598 税込10,558
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(18L)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊溶剤を配合していますので、木工用刃物、機械等に付着した松ヤニ各種ヤニを効果的に除去する強力除去剤です。
用途チップソー、丸ノコ、帯ノコ、チェーンソー等木工機械用刃物。 機械、定盤等に付着した松ヤニ、各種ヤニの除去洗浄。 主な用途ヤニ取り 適合機器刃物、機械部品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷


ヤナセ製油セブンカット
エコ商品
水溶性切削油の金字塔!汎用性の高い水溶性切削油シリーズ。15年以上実績のある汎用タイプの水溶性の金属加工油です。塩素系添加剤及び亜硝酸塩や環境に影響を及ぼす重金属を含まず、各種法令(RoHS指令・毒劇物法)に該当しないので、安心してご使用いただけます。
用途水溶性切削加工油 容量(L)20 規格A2種1号 加工材料鉄系金属(ステンレス含む) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 使用濃度20~3.3%(5~30倍希釈)
1缶(20L)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります