カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • スプレー・オイル・グリス
        • 防錆スプレー/潤滑剤スプレー(4)
        • 滑走剤スプレー/離型剤スプレー(2)
        • 工業用潤滑油(1)

スプレー・オイル・グリス :「ファスナー用潤滑剤」の検索結果

スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱潤滑離型剤 フッ素コートA オキツモ耐熱潤滑離型剤 フッ素コートAオキツモ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
フッ素樹脂を耐熱バインダーに分散した、ドライタイプの潤滑スプレーです。耐熱温度にすぐれ、最高260℃に耐えます。有機則・特化則に非該当です。
用途ファスナー、シャッターなどのスベリ性付与に。きしみ音の発生防止に。適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなどトラスコ品番368-8609容量(mL)420使用温度範囲(℃)~260危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
ドライ・ワックスタイプの長期防錆剤 ラストンEX(エアゾール) オーデックドライ・ワックスタイプの長期防錆剤 ラストンEX(エアゾール)オーデック
1,498税込1,648
1本(420mL×1本)
6日以内出荷
ドライな防錆皮膜と、べとつきの少ないワックス防錆皮膜の二重構造により長期防錆を実現します。強い浸透力で湿気や水を追い出し、防錆皮膜を形成します。ワークが濡れた状態で塗布出来るので作業性も良好です。(水置換性)皮膜は非導電性です。短期的にはプラスチック、ゴムに悪影響を与えません。金属の黒染め処理後のシール剤として用いますと、黒色をより引き立たせ深みのある色調に仕上げる事が出来ます。
用途治工具、精密測定具、ファスナー、プレス型、機械部品、電気機器、自動車、船舶などのあらゆる金属の防錆剤としてご使用ください。輸出用など、長期間の防錆に最適です。容量(mL)420mL エアゾール比重原液:0.805~0.840外観原液:琥珀色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約8~10
チョット塗りエイド シリコーンオイル SOFT99チョット塗りエイド シリコーンオイルSOFT99
539税込593
1個
当日出荷
樹脂(プラスチック)、金属の両方に使える潤滑材。対象面に浸み込むことなく被膜を作り、潤滑効果を発揮します。化学的に不活性で、他の物質にほとんど影響を与えません。 無臭タイプで屋内、車内などでも使いやすい。筆塗りタイプなので、周囲に飛び散らず、細かい部分にピンポイントで塗布できる。エアゾール品ではないので、ガスによる爆発の危険性がありません。
用途家具、建具、工具、農機具、引戸、キャスター、ファスナー、自動車、オートバイ、自転車などの潤滑に。材質シリコーンオイル無色透明内容量(mL)12使用可能面積0.8m2(A4用紙約12枚分)
LAP-Sスプレー 420ml ダイゾーニチモリLAP-Sスプレー 420mlダイゾーニチモリ
42,980税込47,278
1箱(420mL×24本)
翌々日出荷
浸透性に極めて優れたオイルに、水置換型防錆剤と有機モリブデンを添加した浸透防錆潤滑スプレーです。 錆などで固着したネジ類の脱着、部品の短期防錆に最適です。 キャップに、ガス抜き機構を搭載しているので、安全に残ガスが抜けます。
用途サビ付いた機械の篏合部脱着、分解に。 ファスナー、ピン等の篏合部の分解に。 シャッター・ドア等のキシミ防止に。 自動車、オートバイ、自転車等の潤滑・防錆に。 工作機、印刷機、釣り具、スポーツ用品等の潤滑・防錆に。トラスコ品番808-2253淡黄容量(mL)420主成分鉱物油・有機モリブデン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.168L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
ボンドシリコーン潤滑剤 コニシボンドシリコーン潤滑剤コニシ(6件のレビュー)
909税込1,000
1本(420mL)
当日出荷
ノンフロン・無色・浸透性良好・速効性・速乾摩擦軽減効果・はっ水効果・防汚効果
用途金属や木部のすべり向上。戸車・ギア部・引き出し・ファスナーなどの滑走とキシミ音防止。刃物の切れ味向上。機械の焼付防止。付属品ガス抜きキャップ成分シリコーン樹脂系トラスコ品番356-2697無色透明使用温度範囲(℃)-20~80主成分シリコーン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
イルネックス 防錆・浸透・潤滑剤 イルネックスイルネックス 防錆・浸透・潤滑剤イルネックス(1件のレビュー)
879税込967
1缶(420mL)
当日出荷
P・T・F・Eと有機モリブデンの相乗効果で最強の潤滑性、浸透性および防錆性を発揮します。チェーン、スプロケット、ファスナー等の潤滑に最適です。逆さ噴射が可能です。ガス抜きキャップ付。
用途チェーン、ロッド、ドアヒンジ、スプロケット、リンゲージ、軸受けメタル等のあらゆる潤滑部に。錆ついたり、喰いついたりしている機械部分の脱着、分解に。ボルト、ナット、ファスナー、ピン等の分解に。仕様逆さ噴射可使用温度範囲(℃)-20~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
LOCTITE SOLVO RUST LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE SOLVO RUSTLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
38,980税込42,878
1箱(343g×12本)
9日以内出荷
透明オイルエアゾールで、錆や浸食した部品の間に浸透し、酸化した金属の固着部を緩めます。
用途錆びついたり固まった取っ手、ボルト、スクリュー、ファスナー、金属コンポーネントを緩ませます。一般メンテナンス、補修作業に、潤滑剤として使用できます。使用方法使用前にスプレー缶を良く振って下さい。20-25cmはなして均一にスプレーして下さい。早く浸透させる為パーツを軽くたたいてください。パーツを解体して下さい。必要に応じて2~3回スプレーして下さい。淡黄色液状主成分石油系比重0.8引火点(℃)-33.6臭気溶剤臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら