スプレー・オイル・グリス :「マシニングセンター」の検索結果

スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料 被削材ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料 適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1本(330mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属 摘要切削潤滑剤 被削材純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属 適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。 乳白色 主成分精製鉱物油 容量(L)18
1缶(18L)
16,980 税込18,678
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ニコテックカッティングオイルCS
エコ商品
塩素フリーながら強い潤滑性を発揮する為、丸鋸盤からマシニングセンター、NC旋盤まで対応します。 特殊消泡システムにより強い消泡性を発揮します。 水溶性切削油剤です。
用途マシニングセンター、NC旋盤、丸鋸盤等の重切削用 タイプエマルジョン 適合範囲マシニングセンター、NC旋盤、丸鋸盤等の重切削用 希釈倍率10~20倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
1缶(4L)ほか
9,598 税込10,558
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニコテックカッティングオイルM1010
エコ商品
バイオスタティック化により、強い防腐性を発揮します。軽切削において、必要かつ十分な性能を発揮します。
用途マシニングセンター、NC旋盤等 褐色透明 タイプエマルジョン 希釈倍率10~20倍 引火点(℃)無し 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニコテックカッティングオイルM2020
エコ商品
洗浄性と浸透性を活かし、ベタツキを軽減しています。ソリュブルの欠点である、泡立ち問題を特殊消泡システムにより改善。
用途バンドソー、マシニングセンター、NC旋盤等 暗緑色透明 タイプソリュブル 希釈倍率10~20倍 引火点(℃)無し 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)リライアソル E-BA
独自の抗菌性物質と潤滑性向上剤を配合した耐腐敗性、切削性能、さび止め性、消泡性に優れるエマルションタイプの水溶性切削油剤で、硫黄・リン・塩素系極圧剤が含まれないPRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。 アルミ合金、鋳鉄、炭素鋼などの金属加工に適した高性能油剤です。 独自の抗菌性物質を配合しておりますので、耐腐敗性及びさび止め性を長期間維持します。また、摺動面油との分離性にも優れるため、液の長寿命化が可能となります。 潤滑性向上剤を配合していますので、高い切削性を有しております。 鋳鉄などの鉄鋼材料の加工を目的としていますので、さび止め性に優れた添加剤を選定しています。 7MPaまでの高圧クーラントで使用することが可能です。
用途炭素鋼や鋳鉄など鉄鋼材料の各種加工およびマシニングセンターを用いた加工。 希釈倍率(切削加工)10~30倍、(研削加工)20~50倍 pH9.1 外観(原液)淡黄色透明、(希釈液)乳白色 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)0.94 表面張力(mN/m)32(25℃)
1缶(20L)ほか
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)リライアソル E-B(N)
エコ商品
独自の抗菌性物質の配合により、耐腐敗性および防錆性を長期間維持し、液の長寿命化が図れます。 潤滑性向上剤の配合により、切削性が優れています。 鋳鉄など鉄鋼材料の加工を目的としており、防錆性が優れた添加剤を選定しています。 5MPa程度の吐出圧を有するクーラント供給装置においても使用可能です。 環境への影響に配慮した商品です。 毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途炭素鋼や鋳鉄など鉄鋼材料の各種加工およびマシニングセンターを用いた加工 外観【原液】淡黄褐色微濁、【希釈液】乳白色 密度(g/cm3 at15℃)0.95 表面張力(mN/m)33.7(25℃) pH9.9 耐食性変色なし(室温/48H)鋼板 使用希釈倍率切削加工:10~20倍、研削加工:10~50倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(20L)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低腐敗性を目的に開発されたエマルジョンタイプの汎用型水溶性切削油剤です。 鉄・鋳鉄・アルミニウム・銅合金・ステンレス等、幅広い材質に使用することが出来る水溶性切削油剤です。 防錆性・防食性に優れており、アルミニウム・銅合金にも適用されます。 抗菌性のよい添加剤を使用していますので、防腐性に優れています。 消泡性が良いので作業能率の向上になります。 潤滑性に優れていますので、工具寿命の延長や加工精度の向上が考えられます。 焼却処理時にダイオキシンの発生が心配される塩素系添加剤は含まれておりません。 混入油分に対する分離性が優れていますので、その油分を除去することにより液の劣化を防ぎ、液寿命を延長させることが可能です。 非鉄金属を変色させません。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、アルミ、銅合金等のNC旋盤、マシニングセンタによる切削加工。 容量(L)18 希釈倍率10~20倍 pH9.50(×15) 引火点(℃)なし 危険物の類別非危険物 外観(希釈液)乳白色エマルジョン
1缶(18L)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。 マシニングセンター(軽切削) JIS規格JISA2種2号相当 透明~半透明 主成分合成潤滑油 容量(L)18
1缶(18L)
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)リライアソル S-PA(N)
切削性能に優れています。 耐腐食性に優れ、べた付きを防止します。 さび止め性に優れています。 環境に配慮した商品。 消包性に優れています。
用途アルミ合金、炭素鋼や鋳鉄などの鉄鋼材料の各種加工およびマシニングセンターを用いた加工。 仕様あわだち性(24℃):1ml pH9.3 使用希釈倍率アルミ合金、鉄鋼材料の切削加工:10~30倍(被削材や加工条件により調整) 密度(g/cm3)(15℃)0.94 外観(原液)黄褐色液状、(希釈液)乳白色液体 危険物の類別非危険物 表面張力(mN/m)(25℃)33 耐食性(室温、48h)鋼板、A1板、Cu板:変化なし
1缶(20L)ほか
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)リライアカット AS10
活性硫黄型極圧剤と新規の摩擦調整剤を併用した非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削油です。加工性と冷却性や浸透性(清浄性)のバランスが取れた油剤であり、マシニングセンターを用いた一般加工に適しています。炭素鋼、合金鋼など各種鉄鋼材料の加工に対応できます。 高度精製した基油に新規の特殊な活性硫黄型極圧剤と摩擦調整剤を配合していますので、加工性が要求される切削・研削加工において、優れた加工性能を発揮します。 特殊なミスト防止剤を配合していますので、加工中に発生するオイルミストを抑制し、作業環境の改善が図れます。 低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。 浮遊ミストが低減され、加工点にかかる油剤の色相が薄いため、加工点を容易に見ることができます。 低粘度の油剤ですので、加工物や切粉に付着して消費される油量が低減されるため、経済性に優れています。
用途一般的な鉄鋼材料の旋盤、ドリル、フライス加工などの汎用切削加工およびマシニングセンター加工。 容量(L)20 引火点(℃)174 外観淡黄色~黄色 適合工具ドリル、フライス、マシニングセンター 流動点(℃)-15 危険等級 動粘度(mm2/s)11.9(40℃)、3.08(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.862 色(ASTM)L2.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)リライアカット DE10
特殊な高引火点合成油を基油とし、新規の不活性硫黄型極圧剤と摩擦調整剤を併用した非塩素タイプの高引火点切削油です。合成油を使用しているため、加工性能に優れ、低粘度でありながら高引火点を達成しております。非鉄金属や炭素鋼、合金鋼などの汎用切削加工および歯車加工等、幅広い加工に適用できます。 特殊な高引火点合成油を基油と引火点の高い添加剤を使用していることから、低粘度でありながら、可燃性液体類及び第四石油類に分類される商品です。 基油自身の優れた油性効果に加え、厳選された添加剤の働きにより、加工精度の向上や工具寿命の延長等が図れます。 特殊な硫黄系極圧剤を配合しているため、高い耐荷重能を示します。 合成油を使用していることから粘度指数が高く、流動点も低いため、幅広い温度で使用可能です。 化学的安定性に優れる合成油を使用しており、植物油系切削油と比べて、長期安定してご使用可能です。
用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼などのドリル、リーマ、ねじ切り加工、深穴加工およびマシニングセンタでの各種加工。 容量(L)20 引火点(℃)230 外観淡黄色~黄色 適合工具ドリル、リーマ、ねじ切り加工、深穴加工、マシニングセンタ 流動点(℃)-15 危険等級 動粘度(mm2/s)10.0(40℃)、2.95(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.865 色(ASTM)L1.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
23,980 税込26,378
8日以内出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)リライアカット DE-P15
特殊な高引火点合成油を基油とし、新規の不活性硫黄型極圧剤と摩擦調整剤を併用した非塩素タイプの高引火点切削油です。合成油を使用しているため、加工性能に優れ、低粘度でありながら高引火点を達成しております。非鉄金属や炭素鋼、合金鋼などの汎用切削加工および歯車加工等、幅広い加工に適用できます。 特殊な高引火点合成油を基油と引火点の高い添加剤を使用していることから、低粘度でありながら、可燃性液体類及び第四石油類に分類される商品です。 基油自身の優れた油性効果に加え、厳選された添加剤の働きにより、加工精度の向上や工具寿命の延長等が図れます。 特殊な硫黄系極圧剤を配合しているため、高い耐荷重能を示します。 合成油を使用していることから粘度指数が高く、流動点も低いため、幅広い温度で使用可能です。 化学的安定性に優れる合成油を使用しており、植物油系切削油と比べて、長期安定してご使用可能です。
用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼などのドリル、リーマ、ねじ切り加工、深穴加工およびマシニングセンタでの各種加工。 容量(L)20 引火点(℃)256 外観淡黄色~黄色 適合工具ドリル、リーマ、ねじ切り加工、深穴加工、マシニングセンタ 流動点(℃)-17.5 動粘度(mm2/s)16.8(40℃)、4.01(100℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 密度(g/cm3 at15℃)0.953 色(ASTM)L1.0
1缶(20L)
57,980 税込63,778
8日以内出荷

1缶(18L)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)リライアカット DY20
新規の特殊な不活性硫黄型極圧剤と新規の摩擦調整剤を併用した非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不要性切削油です。高い切削性と潤滑性能を有しており、自動盤加工時に問題となるガイドブッシュでの加工物の「焼き付き」や「かじり」の抑制に貢献し、高精度加工を実現します。銅材料からステンレス鋼を含む鉄鋼材料などの幅広い材料の自動盤加工(ピーターマンタイプ)や旋削加工、マシニングセンター加工などに対応できます。 高度精製した基油に不活性硫黄型極圧剤と特殊な摩擦調整剤を配合していますので、仕上面制度および工具寿命の向上が要求される切削・研削加工において、優れた切削・研削性能を発揮します。 特殊なミスト防止剤を配合していますので、加工中に発生するオイルミストを抑制し、作業環境の改善が図れます。 低臭気の添加剤を使用しているため油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。 浮遊ミストが低減されるため、加工点が容易に見ることが可能となります。
用途銅材料からステンレス鋼を含む鉄鋼材料の自動盤加工(ピーターマンタイプも可)、旋削加工、ドリル加工、マシニングセンター加工。 容量(L)20 引火点(℃)168 外観淡褐色~褐色 適合工具マシニングセンター 流動点(℃)-20 危険等級 動粘度(mm2/s)18.0(40℃)、4.33(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.900 色(ASTM)L3.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
18,980 税込20,878
8日以内出荷

水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。鉄からアルミまで加工できるオールマイティなエマルション。耐腐敗性と消泡性に優れ、NC旋盤からマシニングセンターに適しています。
用途NC旋盤・MC加工全般 トラスコ品番215-6044 質量(kg)16 乳白色 容量(L)18 規格JIS A1種相当 pH9.2(20倍液) 主成分精製鉱物油 使用希釈倍率(切削)10~30倍 アズワン品番64-8607-42 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
17,980 税込19,778
当日出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)リライアカット AE
特殊な高引火点 合成油を基油とし、引火点の高い添加剤を使用していることから、低粘度でありながら可燃性液体類(リライアカットAE-P 20,25)および第4石油類(リライアカットAE 10)に分類される商品です。 基油自身の優れた 油性効果に加え、厳選された添加剤の働きにより、加工精度の向上や工具寿命の延長等を図ります。 特殊な活性硫黄型極圧剤を配合しているため、高い耐荷重能を示します。 合成油を使用していることから、粘度指数が高く、流動点が低いため幅広い温度範囲で使用できます。 化学的安定性に 優れる合成油を使用しているため、植物油系切削油に比べ長期間の使用が可能です。
用途合金鋼やステンレス鋼などの自動盤加工、研削加工、BTA加工やガンドリル加工などの深穴加工、ドリル、リーマ、ねじ切り加工などのマシニングセンタでの各種加工。 粘度10 引火点(℃)222 外観淡褐色 流動点(℃)-17.5 危険等級 動粘度(mm2/s)11.2(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.893 色(ASTM)L3.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。長時間腐敗せず長い液寿命です。防錆力に優れる為鋳物や鉄の加工に向いています。潤滑性能が高い為、軽切削のマシニングセンターまで使用可能です。
用途鋳物、鋼材の切削及び研削加工。SUS、アルミの軽切削加工。 トラスコ品番215-6041 質量(kg)20.6 半透明 容量(L)18 規格JIS A2種相当 pH8.5(20倍液) 主成分合成潤滑剤 使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍 アズワン品番64-8607-46 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
23,980 税込26,378
翌日出荷

水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。消泡性に優れたエマルションタイプです。特殊油性剤の潤滑効果により、切削性能が向上します。高圧使用のマシニングセンター、NC旋盤に適しています。
用途NC旋盤・MC加工全般 トラスコ品番215-6042 質量(kg)17.6 乳白色 容量(L)18 規格JIS A1種相当 pH9.5(20倍液) 主成分精製鉱物油 使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍 アズワン品番64-8607-43 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
28,980 税込31,878
翌日出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)リライアカット AE-P
特殊な高引火点 合成油を基油とし、引火点の高い添加剤を使用していることから、低粘度でありながら可燃性液体類(リライアカットAE-P 20,25)および第4石油類(リライアカットAE 10)に分類される商品です。 基油自身の優れた 油性効果に加え、厳選された添加剤の働きにより、加工精度の向上や工具寿命の延長等を図ります。 特殊な活性硫黄型極圧剤を配合しているため、高い耐荷重能を示します。 合成油を使用していることから、粘度指数が高く、流動点が低いため幅広い温度範囲で使用できます。 化学的安定性に 優れる合成油を使用しているため、植物油系切削油に比べ長期間の使用が可能です。
用途合金鋼やステンレス鋼などの旋盤、自動盤加工、研削加工、BTA加工やガンドリル加工などの深穴加工、ドリル、リーマ、ねじ切り加工などのマシニングセンタでの各種加工。 引火点(℃)256 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)ほか
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シェルルブリカンツシェルトナS2MT
しゅう動面潤滑に有効な摩擦低減剤・耐摩耗剤などを効果的に配合しているので、高い加工精度が期待できます。 しゅう動面潤滑に有効な摩擦低減剤・耐摩耗剤などを効果的に配合しているので耐摩擦性に優れ、荷重および速度の大小にかかわらずスティックスリップ現象(ビビリ現象)を起こさず、マシニングセンタにおける位置決め精度試験においても優れたしゅう動特性を示します。 抜群の付着力と油膜保持性により立型しゅう動面においても十分油膜を保持した安定した加工精度を維持することができます。 厳選した添加剤の働きで摩擦個所の金属表面に強靭な潤滑膜を作り、優れた耐摩耗性を発揮します。これによりトラブルによる運転休止や部品の交換頻度を少なくし、機械寿命の延長が期待できます。 防錆・防食に効果のある添加剤を配合していますので、金属面を保護膜で素早く被うことで錆や腐食から機器を守ります。 厳選した添加剤を採用したことにより、優れた熱・酸化安定性能を示し、長期間安定した機械運転を望むことができます。
容量(L)20 引火点(℃)263 流動点(℃)-25.0 動粘度(mm2/s)68(40℃)、9.3(100℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度指数113 密度(g/cm3 at15℃)0.867 色(ASTM)L1.5 化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)
1缶(20L)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

優れた酸化安定性・さび止め性・腐食防止性・水分離性
用途工作機器および精密軸受を持つ機器の高速スピンドル軸受 精密研削盤・旋盤・ジグボーラー・ボール盤・マシニングセンター・フライス盤 極めて小さなクリアランスの「ゼロクリアランス」タイプのスピンドル軸受(ベロシティオイルNo.3) ある程度のクリアランスを持ったスリーブタイプのスピンドル軸受(クリアランスと軸受速度の関係に基づき適切な粘度を選択してください) 使用粘度が適合する低圧の油圧装置 エアラインオイラーおよびオイルエア潤滑 実験機器・望遠鏡などの精密機器 銅板腐食1A(3時間@100℃,ASTM D 130) 仕様さび止め試験合格 容量(L)20 適合範囲工作機械 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります