スプレー・オイル・グリス :「刷毛 食品用」の検索結果

スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BAN-ZIサビキラーカラー
エコ商品
耐塩水性能1000時間を突破!サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。溶剤並みの強力な防錆効果。食品衛生法適合。ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。ビキラーPROとの併用でオール水性防錆を実現します。 鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。指触乾燥約10分(温度 30度の場合)速乾性に優れている為、作業性が良好です。
用途鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など 使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー 対応材質鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など pH8~10 引火点(℃)なし 粘度63KU(23℃) 主な用途サビ止め 膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30 使用環境温度(℃)5以上 標準使用量刷毛:99g/m2/回、エアスプレー、エアレススプレー:140g/m2/回 不揮発分41% 指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約10(30℃) 密度1.12g/ml 鉛筆硬度HB 耐水性240時間 良好(40℃) 使用場所工場施設、農機具・重機、畜産・飼育、空調機器、家屋(室内外)、亜鉛メッキ、アルミ 希釈水(水道水または清水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 光沢80 半硬化乾燥時間(分)約120(5℃)、約60(20℃)、約45(30℃) RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間) 塗回数1~2 標準塗布量(g/m2)99(刷毛の場合)
1缶
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

BAN-ZIALL WOOD
エコ商品
業界初の人工木に塗れる塗料。水性なので臭いなく安全安心。食品衛生法適合。もちろん木部にも塗装可能。速乾性で液垂れしにくい。
用途人工木のウッドデッキ、ベンチ、ラティス、フェンスなど木部全般 仕様促進耐候性:400時間 使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー、ローラー 対応材質木部、人工木 pH8~10 引火点(℃)なし 膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30 使用環境温度(℃)5以上 不揮発分41% 密度(g/cm3)1.12 指触乾燥時間(分)約20(23℃) 鉛筆硬度HB 耐水性240時間 良好(40℃) 希釈清水(水道水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 光沢80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間) 標準使用量(kg/m2/回)刷毛:0.1、エアスプレー、エアレススプレー:0.14 塗回数1~2 標準塗布量(g/m2)100
1缶
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

BAN-ZIRESIDE
エコ商品
業界初の樹脂サッシ・樹脂サイディングに塗れる塗料。誰でも簡単に行えるだけでなく、速乾性なので、安価・簡単・迅速に補修が行えます。水性なので臭いなく安全安心。食品衛生法適合。約20分(外気:20℃の場合)で指触乾燥を実現。作業性が抜群です。
用途樹脂サッシ、アルミ、木製サッシ、PVC樹脂サイディング、金属、窯業系、木製サイディング、亜鉛メッキ、モルタル、コンクリートなど 仕様促進耐候性:400時間 使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー、ローラー 対応材質樹脂サッシ、アルミサッシ、木製サッシ、PVC樹脂サイディング、金属サイディング、窯業系サイディング、木製サイディング、鉄部、木部、亜鉛メッキ、コンクリート、モルタル pH8~10 粘度63KU(23℃) 膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30 使用環境温度(℃)5以上 不揮発分41% 指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約10(30℃) 密度1.12g/m2 鉛筆硬度HB 耐水性240時間 良好(40℃) 希釈水(水道水または清水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 光沢80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間) 標準使用量(kg/m2/回)刷毛:0.1、エアスプレー、エアレススプレー:0.14 塗回数1~2 標準塗布量(g/m2)100(刷毛の場合) 塗装間隔約3時間 (5℃)、約1.5時間(20℃)、約1時間(30℃)
1缶
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

特殊エポキシで強力な防錆効果を発揮する防錆プライマー。下・中塗りに加えると防錆力が格段にUP。水溶性で鉛、クロム等の重金属を使用していません。超速乾性で作業性も抜群です。付着性が良好でステンレス・アルミ鋼板等にも密着、溶剤系アクリル樹脂、フタル酸系塗料の上塗りが可能です。
用途鉄部全般、鉄骨建造物、鉄骨階段、鉄ドア、折板屋根、食品工場、遊具、動物園、船舶など 使用方法刷毛、ローラー、エアスプレー グレー カラーコードなし 対応材質鉄部全般、鉄骨建造物、鉄骨階段、鉄ドア、折板屋根、食品工場、遊具、動物園、船舶など 引火点(℃)なし 主な用途サビ止め 膜厚(μm)Dry:30~40 使用環境温度(℃)5以上 標準使用量140~180g/m2 指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約15(30℃) 密度1.38(20℃) 使用場所鉄骨構造物、金属一般、ステンレス・アルミ鋼板 希釈清水 (水道水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 半硬化乾燥時間(時間)約1.5(5℃)、約3(20℃)、約2.5(30℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗回数1~2 標準塗布量(g/m2)140~180 塗装間隔最短:約4時間 (5℃)、約3時間(20℃)、約2.5時間(30℃)、最長:7日間
1缶
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります