スプレー・オイル・グリス :「塗装 乾燥装置」の検索結果

スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。 耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性 ゴム、プラスチック親和性
用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング 塗装ライン、電気部品 高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット ファンクラッチベアリング 複写機のヒートローラーの軸受 熱風乾燥機モーターの軸受 コンベアーチェーンの軸受 ポリエステルフィルム製造ライン 段ボール製造ライン 自動車タイヤ加硫機 化学薬品蒸留装置 タイプフッ素樹脂増稠グリース 使用温度範囲(℃)-20~250 主成分パーフロロポリエーテル、PTFE 混和ちょう度280 ちょう度280 増ちょう剤PTFE 基油パーフロロポリエーテル 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温用のチェーンオイルスプレーで、引火点が300℃以上あり、使用温度範囲が-30℃~280℃と非常に幅広く使え、特に高温のチェーンに最適です。浸透性・防錆能力・耐摩耗性に優れ高温で乾燥しても炭化物を残しません。泡状噴射で、使用前のチェーン洗浄不要につきそのまま塗布できます。シリコン非含有
用途繊維機械およびその乾燥機。ガラス関連製造装置。製紙機械、合板機械。塗装・めっきライン。梱包装置、印刷機。フォークリフト。高温コンベヤー用チェーン 半透明黄色 使用温度範囲(℃)-30~280 規格MIL L7870、SEDIS推奨 内容量(mL)ガスを含まない:400、ガス込み:650 引火点(℃)300以上 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量400mL
1本(400mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

耐熱性、低温性にl極めて優れ、-30~250℃での使用が可能です。 高温状況下でも蒸発損失が少なく、軟化流出せず、残留物の生成がほとんどありません。 常温はもとより、高温下においてもせん断安定性、酸化安定性に優れ、長寿命潤滑を実現します。 化学的不活性を有しているため、金属、樹脂、ゴム等への影響がほとんどありません。 この製品はNo.2(2号ちょう度)のみです。 塗装乾燥ラインのトローリーコンベアの軸受、摺動部の潤滑用。 コルゲートマシン、樹脂成型機などの高温潤滑部用。 化学薬品装置、メッキライン等の薬品の影響を受ける潤滑部用。 各種ガス機器の潤滑部用。
仕様●色:白●容量(g):750●使用温度範囲(℃):-30~250℃●フッ素油●原産国:日本●コード番号:144-9805 アズワン品番67-5523-17 危険物の類別非危険物
1本
50,056 税込55,062
翌日出荷

耐熱性、低温性に極めて優れ、-30~250℃での使用が可能です。 高温条件下でも蒸発損失が少なく、軟化流出せず、残留物の生成がほとんどありません。 常温はもとより、高温下においてもせん断安定性、酸化安定性に優れ、長寿命潤滑を実現します。 化学的不活性を有しているため、金属、樹脂、ゴム等への影響がほとんどありません。 この製品はNo.2(2号ちょう度)のみです。 塗装乾燥ラインのトローリコンベアの軸受、摺動部の潤滑に。 コルゲートマシンの樹脂成型機などの高温潤滑部に。 化学薬品装置、メッキライン等の薬品の影響を受ける摺動部に。 各種ガス機器の潤滑部に。
仕様●色:白●容量(kg):1●使用温度範囲(℃):-30~250℃●フッ素油●原産国:日本●コード番号:145-1394 アズワン品番67-5523-18 危険物の類別非危険物
1缶
65,525 税込72,078
翌日出荷

ダイゾーKE-79W
耐熱性、低温性に極めて優れ、-40~250℃での使用が可能です。 高温条件下でも蒸発損失が少なく、軟化流出せず、残留物の生成がほとんどありません。 常温はもとより、高温下においてもせん断安定性、酸化安定性に優れ、長寿命潤滑を実現します。 化学的不活性を有しているため、金属、樹脂、ゴム等への影響がほとんどありません。
用途塗装乾燥ラインのトロリーコンベアの軸受、摺動部の潤滑に、コルゲートマシン、樹脂成形機などの高温潤滑部に、化学薬品装置、メッキライン等の薬品の影響を受ける潤滑部に、各種弱電部品、精密機器の超寿命潤滑部に トラスコ品番144-9821 容量(kg)1 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
149,800 税込164,780
10日以内出荷

耐熱性、低温性に極めて優れ、-30~250℃での使用が可能です。 高温条件下でも蒸発損失が少なく、軟化流出せず、残留物の生成がほとんどありません。 常温はもとより、高温下においてもせん断安定性、酸化安定性に優れ、超寿命潤滑を実現します。 化学的不活性を有しているため、金属、樹脂、ゴム等への影響がほとんどありません。 この製品はNo.2(2号ちょう度)のみです。
用途塗装乾燥ラインのトロリーコンベアの軸受、摺動部の潤滑に、コルゲートマシン、樹脂成形機、タイヤ加硫機などの高温潤滑部に、化学薬品装置、メッキライン等の薬品の影響を受ける潤滑部に、各種ガス機器の潤滑部に トラスコ品番144-8313 容量(kg)1 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
62,980 税込69,278
10日以内出荷

ダイゾーKE-25W
耐熱性、低温性に極めて優れ、-60~250℃での使用が可能です。 高温条件下でも蒸発損失が少なく、軟化流出せず、残留物の生成がほとんどありません。 常温はもとより、高温下においてもせん断安定性、酸化安定性に優れ、長寿命潤滑を実現します。 化学的不活性を有しているため、金属、樹脂、ゴム等への影響がほとんどありません。
用途塗装乾燥ラインのトロリーコンベアの軸受、摺動部の潤滑に、コルゲートマシン、樹脂成形機などの高温潤滑部に、化学薬品装置、メッキライン等の薬品の影響を受ける潤滑部に、各種弱電部品、精密機器の超寿命潤滑部に、超低温雰囲気(-60℃~)の長期潤滑に トラスコ品番144-9824 容量(kg)1 使用目的潤滑、長期潤滑 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
73,980 税込81,378
10日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります