スプレー・オイル・グリス :「塗装用品」の検索結果
スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
関連キーワード
商品豆知識
直塗り可能な2液型フッ素樹脂塗料スプレーです。特殊な設備や用具を要らずに2液の架橋塗料がスプレーできます。使い切りで可使時間4時間。プライマーレスで金属、非鉄金属(銅、ステンレス等)、樹脂(塩ビ、FRP等)へ直接塗装可能です。常温で架橋反応するので、現場で簡単に作業可能です。紫外線劣化防止効果もあり、サンシャインウェザーメーター4,000時間(屋外暴露20年相当)暴露で光沢保持率90%以上です。温泉地、工場内、下水処理関係の腐食ガス等、硫化水素や酸系薬品対策が出来ます。(液タイプのサビマセンSBM-1000で実績あり) 無色透明タイプのため下地の色味を選ばずに使用可能です。
用途非鉄金属(銅、ステンレス等)、樹脂(塩ビ、FRP等)等への、腐食防止、紫外線劣化防止、サビ防止など。温泉地や工場内、下水処理関係の腐食ガスなど硫化水素や酸系薬品対策。
その他内部2層構造ですので使い切りとなります
成分フッ素樹脂、芳香族炭化水素系溶剤、DME
色クリア
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
可使時間(時間)(混合後)4
塗り面積(2回塗り)(m2)1.0~1.2
危険物の性状非水溶性
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。