スプレー・オイル・グリス :「多用途スプレー」の検索結果
スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

防水スプレー
モノタロウ
¥409
税込¥450
水、油を強力に撥水・撥油。
通気性、風合をそこなわない。
皮革にも使用可能。
逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、
バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚
主成分フッ素樹脂
幅広い用途に使えて、効果が長持ちタイプの防水スプレーです。
繊維だけじゃなく、革にも使える多用途タイプです。
フッ素パワーの効果が長持ちで、最大10倍持続力があります。※メーカー調べ フッ素系防水スプレーとの比較
ウェア(透湿素材)の透湿性をそこないません。
高撥水・撥油・防汚タイプなので、水・汚れ・油をしっかりはじきます。
用途靴・カバンなど革製品やスポーツウェア、アウトドア用品、カサ、レインウェアなどの繊維製品の防水、防汚に。
適合用途皮革、スウェード、合皮、綿、ウール、ナイロン、ポリエステル、アクリルなど
成分フッ素樹脂、炭化水素系溶剤
内容量(mL)420
主成分フッ素樹脂
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-8545-59
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.294L
使用可能材質皮革、スウェード、合皮、綿、ウール、ナイロン、ポリエステル、アクリルなど
特性多用途、防汚、撥油、透湿性、高撥水
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
多用途中性洗剤用の小分け用スプレーボトル。
ラベルの色を薬液ボトル(31739/31740)とそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
仕様●吐出・噴射形状:泡状●材質:ボトル/PE、スプレー/PP●単品サイズ:99×73×216mm●単品重量:73g
アズワン品番67-8171-18
危険物の類別非危険物
1ケース(12本)
¥6,098
税込¥6,708
7日以内出荷
本品は無臭で、10秒で約ー40℃まで瞬間冷却します。ソックスや帽子、水に濡らしたタオルなどにスプレーするとより効果的です。暑さ対策だけでなく、多用途にご使用いただけます。
用途熱中症対策/エンジンのバルブガイド入替、ベアリングの挿入での冷やし嵌め/樹脂の小径穴加工/切削加工による摩擦焼け防止/食品工場やペットショップなど殺虫剤が使えない場所/接着剤の除去/ホットメルトの冷却/低温稼働試験/IC、トランジスタ、感温センサーなどの性能チェック/温度センサーなどの熱過負荷による電気回路の故障個所の特定/機械設備に負荷がかかり過ぎて熱を持った場所/急な捻挫や打撲の処置/電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化のチェック
危険物の類別非危険物
関連資料(3MB)
1本(290mL)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。