スプレー・オイル・グリス :「多目的洗浄剤」の検索結果
スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
関連キーワード
引火点がなく安全で、塩素系洗浄剤同等の洗浄力を有し、すぐに乾く速乾性の部品洗浄剤です。非危険物なので、消防法、高圧ガス法、PRTR法適合品です。加工油、グリス、塗料などの汚れを速やかに洗浄します。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.21MB)
1本(330mL)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
【 強力噴射で一気に洗浄 】
ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、クラッチディスク、各種機械パーツ類
有機溶剤中毒予防規則の適用を受けないノンフロン・ノンエタンタイプの強力洗浄剤です。
機械各所に付着したオイル・グリースを洗浄します。
ブレーキの洗浄。金型洗浄。機械部品洗浄。日本製。
用途ブレーキ装置・パーツ等の洗浄
成分ナフテン系炭化水素、LPG
形式エアゾール
対応材質機械部品
主な用途洗浄
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量312mL
特性強力
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥539
税込¥593
4日以内出荷
簡単に塗布できるオールマイティーな脱脂洗浄剤です。
環境に優しい低臭気です。
擦る必要がないので電気部品を傷つけないです。
幅広い用途に対応します。
用途グリース・ほこり・松脂・軽油等の除去。
硬化したエポキシ樹脂・フラックスラミネート・はんだマスク・金属およびそれらの合金の脱脂。
電子部品、光学、ディスクドライバーの洗浄。
仕様非可燃性
トラスコ品番818-6537
色透明
使用温度範囲(℃)-5~50
主成分ブロモプロパン
寿命5年
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
膜厚約0.2ミクロンのフッ素樹脂100%皮膜。
水、油はもちろんトルエン、IPA等のあらゆる有機溶剤をはじくので、汚れ付着防止剤として多目的に使用出来ます。
塗料、インク、樹脂などが付着しにくいため機器洗浄時間を大幅に短縮できます。
用途各種プラスチックの表面の汚れ付着防止。
プラスチック容器の内面コート。
プラスチック材料の表面保護。
種別プラスチック用耐溶剤性汚れ付着防止剤
タイプ速乾性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
原液量(mL)133(20℃)
1本(210g)
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。