スプレー・オイル・グリス :「手指消毒 エタノール」の検索結果

スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5個セットのお買い得品です。消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要な液量を調整できます。
トラスコ品番450-6750 材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮 幅(mm)95 容量(mL)650 高さ(mm)245 奥行(mm)88 吐出量1.7cc ノズル長(mm)37 吐出量(mL)1.7 危険物の類別非危険物
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

コロナ禍のウイルス対策の必需品!。消毒用エタノール(アルコール製剤)専用ボトル!!。ご家庭用として設計されたシンプルな角型タイプの詰め替え用ポンプ式スプレーボトルです。消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます!。ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要な液量を調整して、ご使用いただけます!。数回のプッシュで指先まできちんと消毒できる量が噴霧できます。プラスチック製ノズルでは難しい真鍮製ノズルならではの細かい霧を噴霧可能!!
仕様●容量:400mL●カラー:ホワイト●材質●▼ポンプ本体/ポリプロピレン、ノズル/真鍮製クロームメッキ、ボトル/ポリエチレン アズワン品番65-8902-92 危険物の類別非危険物
1個
749 税込824
当日出荷

本体の首部が細くハンドルが長く指が多くかかるので握りやすく手が疲れません。1回のハンドル操作で2mL噴霧します(従来のタイプは1mL)。フルプラが独自に開発したシリンダーが10度上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多くかかりハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので軽く噴霧できます。ノズルを締めると霧は広がり、ノズルをゆるめると狭くなり、更にゆるめると直射になります。殺菌消毒用アルコール(エタノール)が使用できます。(イソプロピルアルコールは使用できません)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水・醤油・食酢・お酒・ワインその他、調理・食品関係の用途にご使用ください。食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合しています。ハンドルが長く指が多くかかるので、握りやすく手が疲れません。フルプラが独自に開発したシリンダーが、10度上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多くかかり、ハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので軽く噴霧できます。ノズルを締めると霧は広がり、ノズルをゆるめると狭くなり、更にゆるめると直射になります。殺菌消毒用アルコール(エタノール)が使用できます。(イソプロピルアルコールは使用できません)
材質本体 ポリプロピレン/ボトル ポリエチレン 寸法(mm)【底寸×高さ】Φ95×214 容量(mL)500 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

5個セットのお買い得品です。消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要な液量を調整できます。
トラスコ品番450-6752 材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮 幅(mm)110 容量(mL)500 高さ(mm)180 奥行(mm)110 吐出量1.7cc ノズル長(mm)37 吐出量(mL)1.7 危険物の類別非危険物
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります