スプレー・オイル・グリス :「皮革用スプレー」の検索結果
スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

防水スプレー
モノタロウ
¥409
税込¥450
水、油を強力に撥水・撥油。
通気性、風合をそこなわない。
皮革にも使用可能。
逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、
バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚
主成分フッ素樹脂
特殊滑走用シリコーン
潤走効果を発揮し、べとつきが無く無色透明で、金属を錆びさせたり、繊維等を汚染致しません。
用途機械の定盤、刃物の滑走
各種カッターの粘着防止
皮革・ホームラバー・ウレタン等の縫製
各種カバーの被せ
使用温度範囲(℃)~40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥598
税込¥658
当日出荷
フッ化炭素樹脂と皮革への浸透性が高いシーダーウッドオイルをブレンドした防水スプレーです。フッ化炭素樹脂とシーダーウッドオイルが皮革繊維に深く浸透し、高い防水効果と保革・栄養効果を与えます。スムースレザー、起毛皮革をはじめ、メタリック仕上げやプリントレザーなど、様々な皮革に使用できます。
用途風合いを守る栄養・防水スプレー
適合靴、バッグ、ウェア、財布・ベルトなどの小物
主成分フッ化炭素樹脂 シーダーウッドオイル
適合材スムースレザー 起毛皮革(スウェード・ヌバック・ベロア)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量105mL
寸法(高さH×幅W)(cm)21.7×4.5(※直径)
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
素材に浸透して働くタイプのフッ化炭素樹脂配合防水スプレーです。皮革の通気性・柔軟性を損なわず、高い防水・防汚効果を与えることができます。速乾性のため、デリケートな革にも安心してお使いいただけます。革、合皮、テキスタイル等様々な素材にお使いいただけます。UVプロテクション成分配合。
用途皮革・テキスタイル製品全般の防水・防汚スプレー
適合皮革・テキスタイル製品全般
主成分フッ化炭素樹脂
適合材スムースレザー、起毛皮革(スウェード、ヌバック、ベロア)、合成皮革、テキスタイル、防水透湿素材
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
フッ化炭素樹脂、ビーワックス、ラノリンを加えたブレンドオイルを含む防水スプレーです。フッ化炭素樹脂が皮革繊維に深く浸透して防水効果を与えると同時に、ビーワックスとラノリンが皮革にツヤとしなやかさを与え、美しい風合いを維持します。ツヤのあるスムースレザーやコードバンに最適です。
用途輝きとしなやかさの防水スプレー
適合靴、バッグ、ウェア、財布・ベルトなどの小物
主成分フッ化炭素樹脂 ビーワックス ラノリン 香料
適合材スムースレザー(ツヤあり)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量105mL
寸法(高さH×幅W)(cm)21.7×4.5(※直径)
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
スプレーして1分速乾の防水スプレー!。突然の雨や忙しい朝に、スプレーで振りかけるだけ。[使えるもの]。傘、バック、レインコート、スポーツウェア、アウトドア用品などの繊維・皮革製品(白色以外)。[使えないもの]。毛皮、爬虫類革、和服、光沢のある皮革製品、絹・ポリウレタン・ビニール・エナメル製品、ドライクリーニングできない衣類、既に防水加工してあるもの、白色の素材。
用途傘やバック、レインコートの撥水剤
使用の目安傘約3本分
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状非水溶性
適合用途レイングッズ
1本(300mL)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。