スプレー・オイル・グリス :「自転車の椅子」の検索結果

スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペースト状でタレ落ちにくいため、垂直な面にも利用できます。金属表面に傷をつけず、化学の力でサビを元から落とします。サビの再発を防ぐサビ止め油付です。
用途オートバイ・自転車の金属面やメッキ面のサビ落とし。スチール家具・パイプ椅子・レンジ・工具・電気器具などのサビ落とし。 対応材質 付属品サビ止め油 トラスコ品番378-3936 半透明 主成分リン酸 危険等級Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第四石油類/第二石油類 危険物の数量0.003L/0.1L 危険物の性状非水溶性/水溶性
1個(100mL)
529 税込582
当日出荷

業務用成分。強力サビ落とし! 肌に優しく強力に落ちる! ガンコなサビがスッキリ、ツヤも出る。 作業が楽。液だれしないクリーム状。
用途排水パイプ、蛇口、ステンレス製品などのサビ・くもりを手軽に落とす。流し台、洗面台・トイレの配管や蛇口の青サビ、自転車・バイク・レジャー用品(スキー・ゴルフ等)や、ハサ・ノコギリ・包丁等の工具刃物類、椅子、ドアの取っ手等金属部分のサビ落としとツヤ出しおよびさび止めに。 対応材質ステンレス・金属部分 主な用途サビ落とし・ツヤ出し・サビ止め 危険物の類別非危険物
1個(50g)
389 税込428
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります