スプレー・オイル・グリス :「臭い消し」の検索結果

スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K'sインターナショナルマネジメント除菌・消臭スプレー
持ち運びに便利なスプレー式手指消毒剤。外出先でも手軽に素早く消毒できます
サイズ(mm)30×80×190 危険物の類別非危険物
1個
659 税込725
5日以内出荷

マーベラス 除菌・消臭薬品・アルカリ系クリーナー耐用スプレー フルプラ 動画あり
次亜塩素酸ナトリウム配合薬液、次亜塩素酸水(酸性)、アルカリ電解水、アルカリ性洗剤、リモネン配合洗浄剤などウィルスの除菌剤・消臭用薬品・業務用クリーナーの噴霧に。主要部品を耐薬品性に優れた高機能樹脂で構成した、業務用薬品が噴霧できるスプレーです。新開発のピストンは、ピストンスプリングをシリンダー外部に設置した構造なので、薬液から影響を受けず耐久性に優れます。遮光性ボトルを採用。紫外線による薬液への影響を防ぎます。
用途業務用薬品の噴霧に。 危険物の類別非危険物
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個(350mL)
469 税込516
当日出荷

HC-026 防水スプレー 除菌&消臭 セメダイン 動画あり
除菌と抗菌機能がついた防水スプレーです。 シリコン配合で、こすれても撥水が長持ちします。 除菌効果で、イヤなニオイの発生原因となる菌も除去します。 汗・ワキ・加齢臭等のニオイを抑える消臭成分を配合しています。 大容量タイプなので、1缶でカサ約4.7本分ご使用いただけます。
用途繊維製品の防水・除菌・消臭・防汚に。 適合用途繊維素材(綿、ウール、ナイロン、ポリエステル、アクリル) 成分フッ素、シリコーン、消臭・除菌成分 適合繊維製品(綿・ウール・ナイロン・ポリエステル・アクリル)白色以外のもの トラスコ品番836-3197 使用方法(1)生地の素材を確認する。(2)生地の汚れを落とす。濡れている場合は乾燥させる。(3)風通しが良い屋外へ移動する。(4)生地の目立たない部分へスプレーし、シミ・白化・変色等の異常がないことをあらかじめ確認する。※乾燥前はシミのように見える場合がありますので乾燥させてご確認ください。(5)生地がシットリ湿る程度を目安に使用する。※1缶以上を使用する場合は約24時間の間隔をあけてください。(6)スプレー後40分以上乾燥させる。※乾燥中はアルコールのニオイがしますが、不良品ではございません。 内容量(mL)330 主成分フッ素・シリコーン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.33L 使用可能目安1缶でカサ約4.7本分 特性除菌、消臭、防汚 不適合皮革・スウェード・絹・毛皮・ビニール・ポリウレタン・ゴム・プラスチック・和服・ドライクリーニングできない衣類・白色の繊維製品・エナメル製品・靴 危険物の性状水溶性
1本(330mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

吐出機構が蓄圧式の為、細かい霧が噴霧できます。
用途空間消臭・除菌・清掃・ガーデニング に。 材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE) ナチュラル 吐出量0.93cc 吐出量(mL)0.9 危険物の類別非危険物
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かな霧状で連続噴霧も可能なスプレイヤー。
用途水、希釈洗剤、消臭液等の噴霧に 材質スプレイヤー本体:PP・PE・ステンレス、容器:PET 容量(mL)350 質量(g)106 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×78×255 危険物の類別非危険物
1本
1,288 税込1,417
当日出荷

界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。 希釈倍率標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
1缶(4L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い易い薄膜タイプ防錆剤です。スプレーしてできる防錆被膜は屋内で1年半以上金属表面をサビから守ります。独特の消臭処理がしてありますので、不快な臭いに悩まされることはありません。防錆被膜の厚さは2~3ミクロンで、浸透性が良くベトつくことはありません。潤滑力があり、シリコンは含んでいませんのでスライド部分の防錆や潤滑の目的にも使えます。水滴がついていてもそのままスプレーしますとその下に防錆被膜をつくり水分を追出します。(水置換性)。
用途治工具、測定具、プレス型、ダイス、機械部品、電気機器、空調機器、自動車、農業用機械、建設用機械など様々な機械・部品の防錆及び軽潤滑。 容量(mL)420mL エアゾール 比重原液:0.80~0.85 塗布面積(m2)エアゾール:約8~10/本、液タイプ:約20~40/L 外観原液:褐色透明液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL×1本)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

使い易い薄膜タイプ防錆剤です。スプレーしてできる防錆被膜は屋内で1年半以上金属表面をサビから守ります。独特の消臭処理がしてありますので、不快な臭いに悩まされることはありません。防錆被膜の厚さは2~3ミクロンで、浸透性が良くベトつくことはありません。潤滑力があり、シリコンは含んでいませんのでスライド部分の防錆や潤滑の目的にも使えます。水滴がついていてもそのままスプレーしますとその下に防錆被膜をつくり水分を追出します。(水置換性)
用途治工具,測定具、プレス型、ダイス、機械部品、電機機器、空調機器、自動車、農業用機械、建設用機械など様々な機械・部品の防錆および計潤滑。 容量(L)4 比重原液:0.80~0.85 塗布面積(m2)エアゾール:約8~10、液タイプ:約20~40/L 外観原液:褐色透明液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
9,498 税込10,448
6日以内出荷

スプレーボトル(連続噴霧) EA115MHシリーズ エスコ 動画あり
1個
645 税込710
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります