スプレー・オイル・グリス :「計量ボール」の検索結果
スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
仕様加圧式スプレー
付属品カバー付泡状除草噴口、 縦型ニ頭口噴口、握りグリップ、 ボールコック、ホース、計量カップ
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ
寸法(mm)366×247×537
質量(kg)3.7
容量(L)15
ホース長さ(m)1.2
ノズル長(mm)600
危険物の類別非危険物
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
仕様加圧式スプレー
付属品カバー付泡状除草噴口、 縦型ニ頭口噴口、握りグリップ、 ボールコック、ホース、計量カップ
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ
寸法(mm)358×201×519
質量(kg)3.3
容量(L)10
ホース長さ(m)1.2
ノズル長(mm)600
危険物の類別非危険物
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。