スプレー・オイル・グリス :「金型の本」の検索結果
スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
金型や機械設備、部品に付着している油脂、防錆剤などの洗浄に便利なスプレーです。
容量も840mLと大容量タイプなのでお買い得な1本です。
用途金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄や金型の防錆剤や油汚れの洗浄。機械設備および部品の油汚れの洗浄に。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.611L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!

金型洗浄剤
モノタロウ
¥399
税込¥439
有機則クリアータイプ
「有機溶剤中毒予防規制」の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤です。
ノズルから勢い良く噴射されるので洗浄力が一段と増します。
洗浄力に優れ、速乾性のため作業効率を向上させます。
用途金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄。
金型の防錆剤や油汚れの洗浄。
機械設備及び部品の油汚れ落とし。
成分脂肪族系炭化水素アルコール類LPG
使用温度範囲常温
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量588mL
危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
樹脂成形時に樹脂の化学変化により発生し、金型に付着するガス・ヤニなどの頑固な汚れを除去する洗浄剤です。
本製品は、PRTR法に該当する化学物質を一切含有しておりません。
用途金型に付着したガス・ヤニや頑固な油汚れの除去に。
対応材質金属部品
主な用途ヤニ落とし、油汚れ
トラスコ品番116-5107
色透明
容量(mL)420
質量(g)409
主成分溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.126L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
金型の突出しピン、精密機器の摺動部に最適のワックス状スプレーです。
本製品は環境負荷物質であるフッ素化合物(PFOA)を含まないフッ素系潤滑剤です。
用途射出成形機・突出しピンの潤滑、事務機器、OA機器の摺動部、精密機器の摺動部
トラスコ品番444-3471
使用温度範囲(℃)-10~200
主成分合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.196L
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
メカPコートは、強力な油性皮膜で、防水、防鎬効果を発揮する防錆剤です。
本剤を金型材料面に塗布することで、ワイヤー放電加工中に発錆するワーク表面の鎬を防止することができます。
通雷性を損なわず、加工速度に影響を及ぼしません。
用途ワイヤー放電加工物の全面に前もって塗布し、表面の発錆を防ぐ。
ワイヤー放電加工機超硬給電板とその周辺、その他電蝕しやすい部分に塗布する。
成分石油系溶剤 他
引火点(℃)0以下(原液)
外観緑色液体
動粘度(mm2/s)1.0cSt(40℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)0.69(原液)
1箱(420mL×6本)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。