カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • スプレー・オイル・グリス
        • 防錆スプレー/潤滑剤スプレー(7)
        • 検査剤スプレー/探傷剤スプレー(4)
        • グリース(48)
        • グリース用注入器(4)
        • 切削スプレー/ペースト(2)
        • 工業用潤滑油(10)
        • オイルコンパウンド(5)
        • 食品機械用潤滑剤(1)

スプレー・オイル・グリス :「5kg 缶」の検索結果

スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
特価
本日1月7日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モリコート33M モリコートモリコート33Mモリコート
169,800税込186,780
1缶(5kg)
5日以内出荷
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリスです。
用途ローラーおよびコンベヤー装置、制御ケーブル、電気モーター、撮影装置、 光学装置、測定装置の用途に理想的です。また、冷蔵庫または冷凍庫に 使用されます仕様稠度(60回混和):260~300オフホワイト使用温度範囲‐73~180滴点(℃)220危険等級その他のもの離油度(%)2(150℃24h)蒸発量(%)2(150℃/24h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
モリコート111 モリコートモリコート111モリコート
189,800税込208,780
1缶(5kg)
5日以内出荷
? 広い使用温度範囲 (-40℃/-40°F~204℃/400°F) ? 優れた耐水性 ? 多くのプラスチックやエラストマーに影響を与えない ? 低蒸気圧 ? 低揮発性 ? 飲料水接触に関する多くの国際基準に適合 ? ポリテトラフルオロエチレン、パー及びポリフルオロアルキル 化合物(PFAS)を意図的に使用していません
用途制御弁および圧力プラグバルブ、硬水軟化装置、および蛇口弁の 潤滑。計量装置、電気設備の引込口、地下接続部分など、洗浄お よび厳しい環境にさらされる真空システム、圧力システム、およ び屋外 (船上) 装置向けのシーラント。電気および電子装置の緩 衝器用減衰手段。変圧器ガスケットの固着防止、装置筐体用シー ラントとして、ガスケットの金属への固着を防止し、風化や水に よる流出を抑えます。ゴムおよびプラスチック製Oリング、ガス ケット、密閉材にも適しています仕様稠度(未混和):170~230、320(絶縁耐力、50mil V/mi)白~薄灰色; 半透明危険等級その他のもの離油度(%)0.2(204℃/30h)蒸発量(%)0.8(200℃/25h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性合格
ガスケットペースト 日本バルカーガスケットペースト日本バルカー
9,898税込10,888
1缶
当日出荷
シール性、離型性が向上します。水系流体、酸、アルカリに使用できます。
危険物の類別非危険物
2.5kg 極圧グリース エスコ2.5kg 極圧グリースエスコ
5,410税込5,951
1缶(1缶)
翌日出荷
極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。優れた生成鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑やその他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑に。
用途一般機械の軸受け仕様NLGI-2黄褐色使用温度範囲(℃)-15~130ちょう度275内容量(kg)2.5危険物の類別非危険物
内部防錆ガン Noxudol(ノックスドール)内部防錆ガンNoxudol(ノックスドール)
69,980税込76,978
1缶
5日以内出荷
アンダーコート、内部防錆など幅広く使用可能な防錆ガン 150cmのノズルと4種類のチップの組合せで、複雑な形状の車体内部に塗布することが可能。 アンダーコートや車体内部へ塗布可能な防錆ガンです。 エアレギュレーター使用し、必ず圧力を調整(1.5Kg/cm2)してください。
仕様●エアレギュレーター使用し、必ず圧力を調整(1.5Kg/cm2)してください。アズワン品番67-6435-73危険物の類別非危険物
有害化学物質・薬品流出処理剤ファストクレンズ フォトレックス有害化学物質・薬品流出処理剤ファストクレンズフォトレックス
379,800税込417,780
1缶
7日以内出荷から43日以内出荷
有害化学薬品の種類(液体・気体)の対象物を選択せず、物質の持つ毒性を無力化する粉末状除染剤です。 約90秒以内(化学物質の濃度および拡散の程度による)に無毒化が可能です。 広範囲な化学物質・薬品に対して効果有ります。 主成分は人体に安全なミネラルです。 消火器のように誰でも使用可能です。 【用途】 ▼有害化学物質・薬品などの流出対策に ▼化学・産業などの製造工場や研究機関 ▼薬品管理施設や警備・防災関連、施設管理、物流倉庫など ▼公共交通機関やイベント会場などでの化学テロ対策に
危険物の類別非危険物
軸受グリースLGEP 2 SKF(日本エスケイエフ)軸受グリースLGEP 2SKF(日本エスケイエフ)
13,980税込15,378
1缶
当日出荷から翌々日出荷
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGEP 2はリチウム石けんを増ちょう剤に使用し、鉱油を基油とするグリースで、超高圧添加剤を含有しています。このグリースは過酷な条件と振動にさらされる用途全般に良好な潤滑を提供します。
用途ジョークラッシャー重機、振動スクリーンクレーンホイール、シーブ鉄鋼業のワークロール軸受シール付き球面ころ軸受薄茶使用温度範囲(℃)-20~+110ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
軸受グリースLGEM 2 SKF(日本エスケイエフ)軸受グリースLGEM 2SKF(日本エスケイエフ)
16,980税込18,678
1缶
当日出荷から翌々日出荷
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGEM 2はリチウム増ちょう剤を使用し、鉱油を基油とする高粘度グリースです。二硫化モリブデンとグラファイトを含有しており、高負荷、重度の振動、低速回転を伴う過酷なアプリケーションにさらなる保護を提供します。
用途低速・超高負荷運転の転がり軸受ジョークラッシャー軌道敷設車マスト式リフトのホイール - 機械式ラム、クレーンアーム、クレーンフックなどの建設機器使用温度範囲(℃)-20~+120ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
焼付防止潤滑剤 スモコン(SMOCON) 1.5KG スペロ機械工業焼付防止潤滑剤 スモコン(SMOCON) 1.5KGスペロ機械工業
14,980税込16,478
1缶
当日出荷
耐熱性能:-40℃より800℃の高温まで潤滑性を失いません。 防蝕/防錆性能:2年間の耐候試験でも全く異常なく、いかなる金属とも化学反応をおこしません。 摩擦係数が小さい:ボルト・ナットに使用した場合の摩擦係数μは0.10です。 締付トルクを安定し、小さい力で強い締付力が得られます。
用途錆や焼付きを嫌う化学工場、発電所、船舶などの配管用ボルト・ナットに。締付力を問題にするタービン、ディーゼルエンジン用大型スタッドボルトに。繰返し荷重を受ける車輛、建設機械のピンや特殊ボルト・ナットに。金属圧入部品の潤滑剤に、動力チェーン、スプライン、歯車の潤滑剤に。金属製ジョイントリングや金属製ガスケットのシールと固着防止剤に。加工性の悪いステンレス鋼などのドリリングやタッピングの切削剤に。質量(kg)1.5危険物の類別非危険物
ノックスーEW(クリヤー) ノックスノックスーEW(クリヤー)ノックス
27,980税込30,778
1缶(16kg)
9日以内出荷
鉄筋の長期防錆剤 鉄筋とコンクリートとの付着強度はエポキシ樹脂塗装鉄筋と同程度です。 塗布型なので、曲げ加工部や配筋した箇所でも簡単に防錆処理できます。 1年半以上の防錆効果が期待できます。
液色クリヤー塗布面積(m2)(1kg当たり)約5危険物の類別非危険物
ノックスーEW(錆・グレー) ノックスノックスーEW(錆・グレー)ノックス
31,980税込35,178
1缶(16kg)
4日以内出荷から6日以内出荷
鉄筋の長期防錆剤 鉄筋とコンクリートとの付着強度はエポキシ樹脂塗装鉄筋と同程度です。 塗布型なので、曲げ加工部や配筋した箇所でも簡単に防錆処理できます。 1年半以上の防錆効果が期待できます。
塗布面積(m2)(1kg当たり)約5危険物の類別非危険物
ガード21 ノックスガード21ノックス
22,980税込25,278
1缶(4kg)ほか
9日以内出荷
特殊変性エポキシ塗料で長期の防錆効果があります。 鉄筋とコンクリートとの付着性を妨げません。 さらっとした速乾性の防錆材でたやすく塗布でき、塗布後の作業も容易です。 護岸工事等の厳しい環境下での防錆に最適です。
用途鉄筋コンクリート用棒鋼の長期防錆塗布面積(m2)(1kg当たり)約5液色グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ダイアナND 菱江化学ダイアナND菱江化学
49,980税込54,978
1缶(5kg)
当日出荷から3日以内出荷
防錆成分を気化して、流通・保管中の製品を錆から守ります。 劇物指定対象外の商品です。
用途様々な鉄鋼製品の流通・保存に、錆による品質クレームの軽減に材質主成分:ジシクロヘキシルアミン亜硝酸塩、有機カルボン酸塩危険物の類別非危険物
2.5kg グリースチャージガンセット エスコ2.5kg グリースチャージガンセットエスコ
71,900税込79,090
1個
翌日出荷
2.5kg缶に直接セットできます。 増圧式ガン付。
ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)仕様手動式エスコ品番EA991CG-2材質スチール質量(kg)3.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×360(タンク別売)EA991CG-2B装着例ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69吐出量(mL)(最大)3危険物の類別非危険物
SYNTHESO HT 460 NOKクリューバーSYNTHESO HT 460NOKクリューバー
14,980税込16,478
1缶(5kg)
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-35~150粘度460基油グリコール油動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO HT 320 NOKクリューバーSYNTHESO HT 320NOKクリューバー
14,980税込16,478
1缶(5kg)
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度320基油グリコール油動粘度(mm2/s)320(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO HT 220 NOKクリューバーSYNTHESO HT 220NOKクリューバー
14,980税込16,478
1缶(5kg)
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度220基油グリコール油動粘度(mm2/s)215(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
グリース充填ポンプ ダイキン潤滑機設グリース充填ポンプダイキン潤滑機設
84,980税込93,478
1個
34日以内出荷
手動ポンプLB05Fのタンクに、市販の16kg又は18kg入りペール缶から直接グリースを補給するポンプです。
用途建設機械、工作機械に使用されています。仕様使用するグリース容器JIS Z 1620 16又は18kgペール缶質量(kg)2.4種類その他ポンプ使用温度範囲(℃)-10~50吐出圧力(MPa)4.5操作力(N)147危険物の類別非危険物吐出量(cm3/ストローク)9
磁粉探傷剤 スーパーマグナ WD-55 5kg(白) マークテック磁粉探傷剤 スーパーマグナ WD-55 5kg(白)マークテック
49,980税込54,978
1缶(5kg)
6日以内出荷
磁紛探傷試験用の乾式白色磁紛です。 特殊製法により、着色顔料の剥離がほとんどありません。
用途磁粉探傷試験用乾式白色磁粉種別磁粉液トラスコ品番802-0021容器危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーグロー 現像剤 DN-905D 5kg マークテックスーパーグロー 現像剤 DN-905D 5kgマークテック
29,980税込32,978
1缶(5kg)
6日以内出荷
蛍光浸透探傷試験用の湿式現像剤です。 白色微粉末を一定量の水に分散して使用します。 コントラストが良く、欠陥の指示がにじまず鮮明に検出できます。
用途蛍光浸透探傷試験用湿式現像剤種別現像液トラスコ品番802-0013容器ローヤル缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
モリコート ペースト G-nペースト 5kg デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート ペースト G-nペースト 5kgデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
75,980税込83,578
1缶(5kg)
5日以内出荷
二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストです。 効率の良い作業が可能です。 微震動による摩擦(性能)系数を軽減するフレッティングコロージョンを防止します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止仕様往復運動潤滑性トラスコ品番599-7810使用温度範囲(℃)-20~120容量(kg)5温度(℃)【固体潤滑】400容器主成分鉱油、二硫化モリブデン、白色固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ベアリンググリース 2号 2.5kg ダイゾーニチモリベアリンググリース 2号 2.5kgダイゾーニチモリ
52,980税込58,278
1セット(2.5kg×6缶)
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。灰黒トラスコ品番808-2227容量(kg)2.5使用目的潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
ベアリンググリース 1号 2.5kg ダイゾーニチモリベアリンググリース 1号 2.5kgダイゾーニチモリ
52,980税込58,278
1セット(2.5kg×6缶)
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。灰黒トラスコ品番808-2226容量(kg)2.5使用目的潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
ベアリンググリース 0号 2.5kg ダイゾーニチモリベアリンググリース 0号 2.5kgダイゾーニチモリ
52,980税込58,278
1セット(2.5kg×6缶)
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。灰黒トラスコ品番808-2225容量(kg)2.5使用目的潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
Sグリース 3号 2.5kg ダイゾーニチモリSグリース 3号 2.5kgダイゾーニチモリ
42,980税込47,278
1セット(2.5kg×6缶)
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、汎用マルチパーパスグリースです。
用途汎用モリブデングリースに。灰黒トラスコ品番808-2212容量(kg)2.5主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
Sグリース 2号 2.5kg ダイゾーニチモリSグリース 2号 2.5kgダイゾーニチモリ
42,980税込47,278
1セット(2.5kg×6缶)
翌々日出荷
灰黒トラスコ品番808-2211容量(kg)2.5危険物の類別非危険物
Sグリース 1号 2.5kg ダイゾーニチモリSグリース 1号 2.5kgダイゾーニチモリ
42,980税込47,278
1セット(2.5kg×6缶)
翌々日出荷
灰黒トラスコ品番808-2213容量(kg)2.5危険物の類別非危険物
Sグリース 0号 2.5kg ダイゾーニチモリSグリース 0号 2.5kgダイゾーニチモリ
42,980税込47,278
1セット(2.5kg×6缶)
翌々日出荷
灰黒トラスコ品番808-2214容量(kg)2.5危険物の類別非危険物
SUMグリース 2号 2.5kg ダイゾーニチモリSUMグリース 2号 2.5kgダイゾーニチモリ
59,980税込65,978
1セット(2.5kg×6缶)
翌々日出荷
灰黒トラスコ品番808-2210容量(kg)2.5危険物の類別非危険物
SIFグリース 2号 2.5kg ダイゾーニチモリSIFグリース 2号 2.5kgダイゾーニチモリ
159,800税込175,780
1セット(2.5kg×6缶)
翌々日出荷
トラスコ品番808-2209容量(kg)2.5危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
OCE@N SG 2号 2.5kg ダイゾーニチモリOCE@N SG 2号 2.5kgダイゾーニチモリ
31,980税込35,178
1セット(2.5kg×2缶)
翌々日出荷
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。 非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。 NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。半透明トラスコ品番808-2220容量(kg)2.5主成分合成油・PTFE危険物の類別非危険物
OCE@N BG-A 2号 2.5kg ダイゾーニチモリOCE@N BG-A 2号 2.5kgダイゾーニチモリ
20,980税込23,078
1セット(2.5kg×2缶)
翌々日出荷
ホワイトミネラルオイルをベースとして、高荷重対応のためPTFEを配合したグリースです。 価格も魅力のオールラウンダータイプです。 H1グレードです。
用途食品機械用、大型粉砕機軸受けなどに。淡黄トラスコ品番808-2217容量(kg)2.5主成分ホワイトミネラルオイル・PTFE危険物の類別非危険物
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-60Lグリース 15kg デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-60Lグリース 15kgデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
139,800税込153,780
1缶(15kg)
12日以内出荷
ポリαオレフィン系白色グリースです。 耐プラスチック性に優れます。 超低温性です。 オイルの滲み出しが少ないです。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途樹脂ギアの潤滑、低トルク仕様稠度#1トラスコ品番128-6051使用温度範囲(℃)-60~130容量(kg)15容器使用目的低トルク、潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん+固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
シリコーングリース G50 白 信越化学工業シリコーングリース G50 白信越化学工業
24,980税込27,478
1缶(1kg)
9日以内出荷
プラスチックの潤滑・消音に最適です。
商品タイプシリコングリーストラスコ品番814-8104使用温度範囲(℃)-40~200混和ちょう度320危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ペースト(組立用) モリペースト300 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)ペースト(組立用) モリペースト300 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
23,980税込26,378
1缶(2.5kg)
4日以内出荷
二硫化モリブデン・グラファイト配合。 低速・高荷重下の運転用潤滑にも使用可能。
トラスコ品番868-2942ちょう度310引火点(℃)>220(ベースオイル)密度(g/cm3)1.17外観黒色流動点(℃)-24(ベースオイル)増ちょう剤リチウム石けん固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト動粘度(mm2/s)115(ベースオイル)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類NLGIグレードNo.1ベースオイル鉱物油
ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1缶(2.5kg)
当日出荷
トラスコ品番868-1920容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1缶(2.5kg)
当日出荷
トラスコ品番868-3018容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(超高温用グリース) スミテンプグリースS No.2 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(超高温用グリース) スミテンプグリースS No.2 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
65,980税込72,578
1箱(2.5kg×2缶)
8日以内出荷
特性耐熱性トラスコ品番868-2294危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(超高温用グリース) スミコーSN-Bグリース 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(超高温用グリース) スミコーSN-Bグリース 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1缶(2.5kg)
当日出荷
半合成油にモリブデン、グラファイト、金属微粉末を配合した耐熱グリースです。 高温下でカーボン残査が少ないため、持続性に優れています。
用途スライディングノズルの金属摺動部に、各種の高温摺動部にちょう度No.1特性耐熱性トラスコ品番868-2293使用温度範囲(℃)-10~800外観暗褐色粘度(at40℃mm2/s)(基油)435増ちょう剤ベントン基油鉱物油+合成油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.0 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.0 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
12,980税込14,278
1缶(2.5kg)
当日出荷
●高温重視タイプです。 ●二硫化モリブデンを含有しているため、高温下での極圧に耐え、摩耗と焼付を防止します。
用途●高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。特性耐熱性、耐荷重性、焼付防止トラスコ品番868-2944連続耐熱温度(℃)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類瞬間耐熱温度(℃)290

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス