カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • スプレー・オイル・グリス
        • 防錆スプレー/潤滑剤スプレー(2)
        • グリース(10)
        • グリース用注入器(33)

スプレー・オイル・グリス :「NLGI-1」の検索結果

スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニグリスガン ノズル交換式 Betaミニグリスガン ノズル交換式Beta
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
先端ノズルを変えることにより、グリスの出る量を調整することができます。実用的でコンパクトです。3つの交換可能なノズル付きです。: 0.7 - 1.0 - 1.4 mm特に空気圧工具の潤滑に適しています。遊離グリースでも使用できます。NLGI 2までのグリースで使用できます。
質量(g)221全高(mm)160容量(cc)85危険物の類別非危険物直径(mm)42ノズル径(Φmm)0.7、1.0、1.4
充電式グリースガン 京セラ充電式グリースガン京セラ
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い電池状態と過負荷をランプでお知らせ電池パック(1500mAh)2個付属
用途本製品はグリースニップルへグリースを注入する専用機です。付属品充電器 UBC-1803L、電池パック B-1815LA(2個)、キャリングケース質量(kg)3.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×79×467最大吐出圧力(MPa)40バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電時間(分)69バッテリー容量(mAh)1500排出量(g/min)72±5 (7MPa/気温20℃/満充電時の参考値)適合グリース420ml 蛇腹カートリッジグリース(NLGI No.1~2)危険物の類別非危険物取扱説明書(0.99MB)
グリースポンプ エスコグリースポンプエスコ
5,990税込6,589
1個
翌日出荷
NLGI-1~3。アルミ合金製アダプターを採用し、ノズルを頻繁に開閉してグリースを充填することが可能で、シリンダーとノズルの直接的な接続を避け、耐久性を向上させています。容量ゲージ付、透明のグリースケースの為グリース残量が分かりやすい。背面カバーの取り外しが容易なセルフロック式。
危険物の類別非危険物
400g/-20℃~120℃ カートリッジグリース リチウム エスコ400g/-20℃~120℃ カートリッジグリース リチウムエスコ
1,040税込1,144
1本
当日出荷
精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:1本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基アズワン品番65-9340-64危険物の類別非危険物
400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付 エスコ400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付エスコ
6,500税込7,150
1セット
翌日出荷
仕様●吐出圧力:31MPa●吐出量(ml/ストローク):1●容量(mL):手詰め/600 蛇腹/400(400g)●ノズル長(mm):172●シリンダーサイズ(mm):Φ7.8●ノズルねじサイズ:R1/8"●筒長:300mm●サイズ:157×386mm●重量(g):1494●適用グリース:手詰めグリース 蛇腹グリース●材質:鉄●適合NLGIちょう度(No.):N.L.G.I #1・#2●エアーリリースバルブ付●フレキシブルホース付アズワン品番65-9340-94危険物の類別非危険物
グリースガン 400mL EA991シリーズ エスコグリースガン 400mL EA991シリーズエスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
片手で潤滑できます。EA991C-9、-10、-40(カートリッジグリース)が使用できます。
仕様●容量(mL):400●ノズル長(mm):300●ノズルねじサイズ:M10×1●筒長:300mm●吐出量(cm2/ストローク):1.1・0.7●適用グリース:カートリッジグリース●分解が容易なため、清掃が容易●NLGI-0~2アズワン品番65-9340-67危険物の類別非危険物
グリースガン 400mL EA991シリーズ エスコグリースガン 400mL EA991シリーズエスコ
7,260税込7,986
1セット
翌日出荷
400mLの蛇腹カートリッジをご利用下さい。
仕様●容量(mL):400●ノズル長(mm):250●吐出量(ml/ストローク):1●最大排出圧力:25MPa●筒長:360mm●ノズル外径:10mm●ノズル取付ねじ:PT1/8"●ノズル長:250mm●適用グリース:蛇腹グリース●NLGI-1~2●グリス付●ノズル付(ベンド、フレキシブル×各1個)アズワン品番65-9340-68危険物の類別非危険物
DC18V 電動グリースガン 充電式 エスコDC18V 電動グリースガン 充電式エスコ
59,800税込65,780
1個
翌日出荷
蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18の蛇腹カートリッジをご利用ください。
仕様●型番:DGG-180L1●容量:420g●ノズル長:162mm●吐出圧力:40MPa●吐出量:72g/分●充電時間:69分●ノズルねじサイズ:R1/8"●重量:3.2kg●付属品:充電器、バッテリー×2個、ケース●材質:金属●NLGI1~2●チェーン式トリガー●トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い●電池状態と過負荷をランプでお知らせアズワン品番65-5662-09危険物の類別非危険物
グリースチャージガンセット エスコグリースチャージガンセットエスコ
9,170税込10,087
1個
翌日出荷
NLGI-1~2。EA991CG-9用グリースガン。
容量(mL)125ノズル長(mm)150吐出量(mL/ストローク)0.4排出圧力(MPa)最大55筒長(mm)190危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
パーマノバ 温度センサー付き自動給油器 標準グリス125CC付き PERMAパーマノバ 温度センサー付き自動給油器 標準グリス125CC付きPERMA
12,980税込14,278
1個(125g)
翌々日出荷
グリス吐出期間(1~12カ月)を1カ月単位でプッシュボタンで設定を行い、液晶ディスプレーで表示確認できます。雰囲気温度に影響されず、常に一定量の給油が実現できます。再利用可能なコントロールユニットです。-20~60℃の広い使用温度範囲で気温・温度変化の影響を受けず安定した給油が可能です。世界初温度変化に対応した自動連続給油器です。確実な給油を実現します。
仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)材質容器:プラスチック保護等級IP65最大吐出圧力(MPa)0.6グリス容量125g寸法(高さH×幅W)(mm)140×70危険物の類別非危険物
自動給油器 SF01 6ヶ月 標準グリス 120CC付き PERMA自動給油器 SF01 6ヶ月 標準グリス 120CC付きPERMA
4,998税込5,498
1個(120g)
当日出荷
グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:6カ月間材質容器:プラスチック最大吐出圧力(MPa)0.4グリス容量120g寸法(高さH×幅W)(mm)99×70危険物の類別非危険物
自動給油器 SF01 12ヶ月 標準グリス 120CC付き PERMA自動給油器 SF01 12ヶ月 標準グリス 120CC付きPERMA(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個(120g)
当日出荷
グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:12カ月間材質容器:プラスチック最大吐出圧力(MPa)0.4グリス容量120g寸法(高さH×幅W)(mm)111×67危険物の類別非危険物
パーマスター モータードライブ式給油器 標準グリス120CC付き PERMAパーマスター モータードライブ式給油器 標準グリス120CC付きPERMA
19,980税込21,978
1個(120g)
翌々日出荷
グリス吐出期間(1、3、6、12カ月)を4段階の単位をスイッチで設定を行います。内蔵LEDディスプレーで給油器の作動状況が表示確認できます。雰囲気温度に影響されず、常に一定量の間欠給油が実現できます。再利用可能なドライブユニットです。-10~50℃の広い使用温度範囲で気温・温度変化の影響を受けず安定した給油が可能です。モータードライブ式の自動給油器です。給油器の作動状態をLED表示で確認できます。
仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)材質容器:プラスチック保護等級IP65最大吐出圧力(MPa)0.5グリス容量120g寸法(高さH×幅W)(mm)165×71危険物の類別非危険物
DC外部電源型モーター式自動給油機(グリス空) ザーレンDC外部電源型モーター式自動給油機(グリス空)ザーレン
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6m、NLGI#2グリス3m500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1662
M 汎用グリス 60cc ザーレンM 汎用グリス 60ccザーレン
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
任意の給油期間を設定することができます。最大8分配での給油が可能です。LCDによる操作と給油状況が確認できます。グリスパックと専用バッテリーパックを新品交換するだけで繰り返し使えます。
用途軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。トラスコ品番793-0852セット内容取付ねじ寸法:3/8インチPT、防水・防塵レベル:IP54、常用圧力:30kgf/cm2、遠隔設置:最大10m、分配給油:最大8分配がオプションで対応可能、分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M、60cc汎用グリース(黄色)、専用アルカリ電池、ダストカバー質量(g)777危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1662
500ml グリースガン(エアー式) エスコ500ml グリースガン(エアー式)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
シングルショットタイプ NLGI-1~2 手詰めとEA991C-9、-10、-40カートリッジ使用可能 カプラー付150mmスチールノズル付属
動作方式エアー式エスコ品番EA166DN-1容量(mL)500種類プロスタンダード危険物の類別非危険物
500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付) エスコ500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)エスコ
9,170税込10,087
1個
翌日出荷
手詰めカートリッジはEA991C-9、-10。
エスコ品番EA991CN-4タイプフレキシブルホース・プロハード標準付属ノズル450mmフレキシブルホース材質(ピストン・シリンダー)合金スチール筒長(mm)300適合グリースNLGI-1/2危険物の類別非危険物シリンダー容量(mL)500
500ml グリースポンプ エスコ500ml グリースポンプエスコ
6,290税込6,919
1個
翌日出荷
吐出の為のピストンにブレがなく確実に圧力をかけられる。
仕様エアー抜きバルブ付エスコ品番EA991CN-2材質【押し出しパーツ】平板+ゴムタイププロスタンダード材質(ハンドル)プラスチック標準付属ノズルカプラー付150mmスチールノズル材質(ピストン・シリンダー)スチール筒長(mm)300危険物の類別非危険物グリス種類手詰めカートリッジはEA991C-9、-10(NLGI-1/2)シリンダー容量(mL)500
500ml グリースガン エスコ500ml グリースガンエスコ(1件のレビュー)
8,460税込9,306
1個
当日出荷
手詰めとEA991C-9、-10カートリッジ使用可能。
エスコ品番EA991CN-10タイププロピストル型ホース径(Φmm)【フレキシブルホース】約8標準付属ノズルカプラー付450mmフレキホースホース長さ(mm)【フレキシブルホース】450材質(ピストン・シリンダー)合金スチール筒長(mm)300適合グリースNLGI-1/2危険物の類別非危険物シリンダー容量(mL)500
80ml グリースポンプ エスコ80ml グリースポンプエスコ(3件のレビュー)
1,730税込1,903
1個
当日出荷
80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
用途NLGI-1/2用エスコ品番EA991CM-13寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込)容量(g)80ノズル長(mm)115(ストレート)危険物の類別非危険物
450ml グリースポンプ エスコ450ml グリースポンプエスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
NLGI-1~2 ヘッド部は鋳鉄製で耐久性に優れています。 400g蛇腹使用には別途EA166SH-1Aを使用
エスコ品番EA991CK容量(mL)450危険物の類別非危険物
5.0kg グリースチャージガンセット エスコ5.0kg グリースチャージガンセットエスコ
78,800税込86,680
1個
翌日出荷
ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)仕様手動式、タンク・増圧式ガン付エスコ品番EA991CG-3材質スチール質量(kg)4.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×450容量(kg)5ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69吐出量(mL)(最大)3危険物の類別非危険物
2.5kg グリースチャージガンセット エスコ2.5kg グリースチャージガンセットエスコ
71,900税込79,090
1個
翌日出荷
2.5kg缶に直接セットできます。 増圧式ガン付。
ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)仕様手動式エスコ品番EA991CG-2材質スチール質量(kg)3.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×360(タンク別売)EA991CG-2B装着例ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69吐出量(mL)(最大)3危険物の類別非危険物
500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付) エスコ500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
仕様NLGI-1/2エスコ品番EA991CF-2容量(mL)500ノズル長(mm)300筒径(Φmm)57筒長(mm)320危険物の類別非危険物
500ml グリースポンプ エスコ500ml グリースポンプエスコ
9,120税込10,032
1個
翌日出荷
EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
仕様NLGI-1/2エスコ品番EA991CB容量(mL)500ノズル長(mm)175筒長(mm)320危険物の類別非危険物
400g カートリッジグリース(オレンジ/20本) エスコ400g カートリッジグリース(オレンジ/20本)エスコ
15,500税込17,050
1個
当日出荷
酸化安定性に優れ、長期使用に耐えます。
黄褐色仕様リチウム石鹸基、NLGI-1エスコ品番EA991C-13質量(kg)8.8使用温度範囲-10~120危険物の類別非危険物
400g カートリッジグリース(シャーシー/20本) エスコ400g カートリッジグリース(シャーシー/20本)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
シャシーグリース。 カルシウム石鹸基。
用途軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に褐色仕様NLGI-1エスコ品番EA991C-11使用温度範囲(℃)-10~60使用目的潤滑危険物の類別非危険物
コードレスグリースガンセット KTCコードレスグリースガンセットKTC(2件のレビュー)
52,980税込58,278
1セット
当日出荷
トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要です。 リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能です。 400ccカートリッジグリス専用です。 グリス充填が楽な電動コードレスタイプです。 グリスの使い残しが少なく、環境にやさしい設計です。 収納、持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途グリースニップルからのグリース充填。付属品キャリングケース、フレキシブルノズル(750mm)、バッテリーパック、充電器、電源コード、ノズル変換アダプタトラスコ品番773-7068質量(kg)3.5容量(mL)400、(カートリッジ)400タイプ472電源充電式容量(g)400動作方式リチウムイオンバッテリー接続ねじ(ノズル)Rc1/8油槽径(Φmm)63入力電圧(V)DC18ノズル長(mm)750最大吐出圧力(MPa)40充電時間(分)60(1回の充電で400ccカートリッジグリス約7本分の作業が可能)吐出量(mL/min)75最大圧力(MPa)40充填方法カートリッジグリース(ジャバラ式)適合グリースカートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~No.2危険物の類別非危険物
パルサールブ M 汎用グリス 250cc パルサールブパルサールブ M 汎用グリス 250ccパルサールブ
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配可能。常用圧力 30kgf/cm[[の2乗]](最大圧力 60kgf/cm[[の2乗]])LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。仕様取付ネジ寸法 3/8インチPT、防水・防塵レベル IP54トラスコ品番490-5920質量(g)1040寸法(幅W×高さH)(mm)Φ91×210グリス容量250危険物の類別非危険物
パルサールブ M 汎用グリス 125cc パルサールブパルサールブ M 汎用グリス 125ccパルサールブ
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配可能。常用圧力 30kgf/cm[[の2乗]](最大圧力60kgf/cm[[の2乗]])LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。仕様取付ネジ寸法 3/8インチPT、防水・防塵レベル IP54トラスコ品番490-5911質量(g)860寸法(幅W×高さH)(mm)Φ91×183グリス容量125使用条件マイナス15℃~60℃危険物の類別非危険物
分配弁 正和分配弁正和
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
定容量一体型のグリース分配器親分配器、子分配器として使用可能配管が容易でスペースをとらない
接続口径(供給口)Rc1/8、(吐出口)M10×1.0最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]危険物の類別非危険物稠度NLGI No.00~1吐出量(cm3/ストローク)0.3(アタッチメントにより増量可能)
グリスポンプ MHG4形 正和グリスポンプ MHG4形正和
44,980税込49,478
1個ほか
翌日出荷から44日以内出荷
単管方式の自動グリースポンプです。制御装置は付いていませんのでポンプを間欠的に作動させてご使用ください。
ペースト(組立用) モリペースト300 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)ペースト(組立用) モリペースト300 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
23,980税込26,378
1缶(2.5kg)
4日以内出荷
二硫化モリブデン・グラファイト配合。 低速・高荷重下の運転用潤滑にも使用可能。
トラスコ品番868-2942ちょう度310引火点(℃)>220(ベースオイル)密度(g/cm3)1.17外観黒色流動点(℃)-24(ベースオイル)増ちょう剤リチウム石けん固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト動粘度(mm2/s)115(ベースオイル)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類NLGIグレードNo.1ベースオイル鉱物油
パーマスターバリオ(カートリッジ・バッテリー付) FYH(日本ピローブロック)パーマスターバリオ(カートリッジ・バッテリー付)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から5日以内出荷
正確・確実な給油でメンテネンスフリーパーマスターは電子制御により断続的にモーターの力で潤滑剤を自動的に吐出する間欠吐出式の給油器です。一定の間隔でモーターが駆動し、給油、停止を繰り返します。4つの期間設定と3タイプのLCユニットサイズの組み合わせにより12通りの吐出選択が可能で、それぞれの設定にあわせた間隔でモーターが駆動し、吐出を行ないます動作状況は、LEDランプの点滅点灯により確認でき、カートリッジの交換、故障などを明示してくれるため離れた場所からでも安全に給油状態を確認できます。ドライブユニットは繰り返し使用可能で、2回目からはLCユニットと電池を交換するだけで済み経済的です。吐出時には最大5barまで昇圧し、3mの配管に対しても問題なく給油を行ないます。
タイプカートリッジ取付穴PT1/4ガスネジ分類パーマスターバリオRoHS指令(10物質対応)対応
マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤) ボスティック(Bostik)マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)ボスティック(Bostik)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(454g)
当日出荷
軟質金属を使用しているので、低トルク値で締め付けができます。塩水、真水に対して優れた抵抗性です。
用途海水・海風にさらされる機器類。船舶機器。ディーゼル・エンジンなど。トラスコ品番356-9217薄い青使用温度範囲(℃)-183~1343ちょう度1/2(NLGI)主成分リチューム、フッ化カルシウム、黒鉛危険物の類別非危険物
カートリッジグリースガン ヤマダコーポレーションカートリッジグリースガンヤマダコーポレーション(13件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
420mLカートリッジ・手詰500mL兼用のグリスガンです。 手を汚す事なく、スピーディーにグリスが交換できます。 握りやすいゴムグリップを採用しています。 特に高圧力が必要な凝固してしまった箇所に適しています。
最大圧力(MPa)80付属品ノズル:CNP-1/ハイドロリックニップル用トラスコ品番273-7094接続口径Rc1/8全長(mm)401質量(kg)1.22容量(mL)カートリッジ:420/手詰:550径(Φmm)油筒:59.6動作方式手動レバータイプノズル長(mm)185吐出量(mL/ストローク)1充填方法手詰/カートリッジ兼用適合グリース【NLGI】手詰:No.1/カートリッジ:No.0~2アズワン品番64-9537-92危険物の類別非危険物先端径(Φmm)ノズル:17
パーマフューチャー(耐熱グリース) PERMAパーマフューチャー(耐熱グリース)PERMA
6,998税込7,698
1個(120mL)
当日出荷から5日以内出荷
毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続)滴点(℃)240グリース記号SF05石鹸基ポリ尿素NLGIグレード1稠度340~370危険物の類別非危険物
パーマクラシック(耐熱グリース) シマテックパーマクラシック(耐熱グリース)シマテック(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個(120mL)
当日出荷
毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続)滴点(℃)240危険物の類別非危険物グリース記号SF05石鹸基ポリ尿素NLGIグレード1稠度340~370
カートリッジモリブデン 出光NTGカートリッジモリブデン出光NTG(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(400g)
当日出荷
リチウム石けん基グリースに二硫化モリブデンを添加したグリースで、特に耐摩耗性に優れ、高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適です。
用途高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適使用温度範囲(℃)-20~120増ちょう剤Li基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐摩耗、耐水、酸化安定性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
カートリッジリチューム 出光NTGカートリッジリチューム出光NTG(5件のレビュー)
639税込703
1本(400g)
当日出荷
リチウム石けん基グリースで、潤滑性、機械安定性、酸化安定性に優れ、自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適で長期安定して使用いただけます。
用途自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適使用温度範囲(℃)-20~120黄褐色増ちょう剤リチウム危険物の類別非危険物特性潤滑商品タイプリチウムグリース

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス