あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に!。フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択できます。また、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品
用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。
トラスコ品番259-0118
アズワン品番64-9294-05
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
コロコンミニシリーズ用ステンレス製ストッパ。
17.5Hのプレートストッパで先端からの搬送物の落下を防止します。
ステンレスプレート製で衛生的です。
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
KBS、KBW、KBCに取り付け可能。
高さ(mm)17.5(搬送面から)
RoHS指令(10物質対応)対応
The RS Pro Brake element for roller tracks.Material Stainless Steel
仕様コンポーネントタイプ = ブレーキ長さ = 100.5mm幅 = 15mm高さ = 24.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択でき、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品。HACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に。
仕様3列植毛
トラスコ品番805-1403
材質PP(ブラシ材質)、TPE(ブラシ台)
形状波線
厚さ(mm)15
全長(mm)5000
色ブラシ:黒
全高(mm)100
毛丈(mm)60
フレーム高さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.3
1巻
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
胴の部分が取り外し可能の為、周辺部品の交換も容易に行え、交換工数が大幅に削減されます。
グリスニップル付の為、定期的な給油でジョイントの寿命を伸ばせます。
用途ローラーコンベアーの丸ベルト駆動カーブコンベア専用
寸法L(mm)157
寸法a(mm)7
寸法F(mm)62
寸法D(Φmm)42
タップ径M6
寸法e(mm)12
寸法l(mm)23
寸法b(mm)3
寸法d(Φmm)25
寸法I(mm)47.5
締付ねじ2-M5
曲り角度60°まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
割タイプのため、周辺機器を取り外すことなく取付・交換が可能になり、交換工数が大幅に削減されます。
グリスニップル付の為、定期的な給油でジョイントの寿命を伸ばせます。
用途ローラーコンベアーの丸ベルト駆動カーブコンベア専用
材質S45C
寸法L(mm)95
寸法a(mm)7
寸法D(Φmm)42
タップ径M6
寸法e(mm)12
寸法l(mm)23
寸法b(mm)3
寸法d(Φmm)25
締付ねじ2-M5
曲り角度30°まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
『コンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります
コンベヤ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。