絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
211件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ブレーキ 100.5mm RS PRORS PRO ブレーキ 100.5mmRS PRO
8,998税込9,898
1袋(10個)
7日以内出荷
The RS Pro Brake element for roller tracks.Material Stainless Steel
仕様コンポーネントタイプ = ブレーキ長さ = 100.5mm幅 = 15mm高さ = 24.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
クリーニングフォーム エスコクリーニングフォームエスコ
9,830税込10,813
1ケース(100個)
翌日出荷
適用型番EA115GJ-1、-2、-10、-20用(すべて旧商品)。堆積物や軽度のスケール等を除去します。
入数(個)100
クリーニングフォーム 100個 5/8" エスコクリーニングフォーム 100個 5/8"エスコ
17,400税込19,140
1パック(100個)
翌日出荷
積物や軽度のスケール等を除去します。
アズワン品番65-2108-02適合パイプ内径(inch)2023/05/08
U-チューブブラシ ステンレス製 460mm EA115GFシリーズ エスコU-チューブブラシ ステンレス製 460mm EA115GFシリーズエスコ
11,900税込13,090
1本
翌日出荷
EA115GF-15~25、GA-1A~22Aに取り付けて使用して下さい。耐久性があります。
材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/4"-28シャフト長さ(mm)【フレキ】460
パイプ内面研磨ヘッド 9.5mm エスコパイプ内面研磨ヘッド 9.5mmエスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷
耐久性があります。EA115GA-15~-25、GA-1A~-22Aのシャフトに取り付けて使用して下さい。
材質(ブラシ部)ナイロン接続ねじ1/4"アズワン品番65-2107-98適合パイプ内径(Φmm)9.5(3/8")
先細ブラシ ナイロン製 23.8mm エスコ先細ブラシ ナイロン製 23.8mmエスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
主にチラー用で大径の端で管内の施条溝を、小径え溝をクリーニングします。EA115GA-15~-25、EA115GA-11A~-22Aのシャフトに取り付けて使用してください。
材質(ブラシ部)ナイロン接続ねじ1/4"アズワン品番65-2107-97適合パイプ内径(Φmm)23.8(15/16")
ダクトクリーニングブラシ ファイバー製 EA109SVシリーズ エスコダクトクリーニングブラシ ファイバー製 EA109SVシリーズエスコ
2,880税込3,168
1本
翌日出荷
スチール柄は曲げて使うこともできます。
全長(mm)685材質(ブラシ部)ファイバーブラシ長(mm)152
ダクトクリーニングブラシ 馬毛製 EA109SVシリーズ エスコダクトクリーニングブラシ 馬毛製 EA109SVシリーズエスコ
2,430税込2,673
1本
翌日出荷
スチール柄は曲げて使うこともできます。
全長(mm)685材質(ブラシ部)馬毛ブラシ長(mm)177
ダクトクリーニングブラシ ブラックタンピコ製 53×1200mm エスコダクトクリーニングブラシ ブラックタンピコ製 53×1200mmエスコ
1,670税込1,837
1本
翌日出荷
スチール柄は曲げて使う事もできますスチール柄は曲げて使う事もできます。
材質ブラックタンピコ全長(mm)1200ブラシ長(mm)177アズワン品番65-2107-83ブラシ径(Φmm)53
U-チューブブラシ 真鍮製 460mm エスコU-チューブブラシ 真鍮製 460mmエスコ
11,900税込13,090
1本
翌日出荷
EA115GF-15~25、GA-1A~22Aに取り付けて使用して下さい。耐久性があります。
材質(ブラシ部)真鍮接続ねじ1/4"-28シャフト長さ(mm)【フレキ】460アズワン品番65-2107-74適合パイプ内径(Φmm)19(3/4")
チューブブラシ [ナイロン製] 44.5×380mm エスコチューブブラシ [ナイロン製] 44.5×380mmエスコ
740税込814
1本
3日以内出荷
パイプなどの内面掃除に適しています
全長(mm)380材質(ブラシ部)ナイロン材質(柄部)スチールアズワン品番65-2107-69ブラシ寸法(mm)Φ44.5×100
柄付ワイヤーブラシ ナイロン製 180mm エスコ柄付ワイヤーブラシ ナイロン製 180mmエスコ
310税込341
1本
翌々日出荷
プラスチックハンドルで軽量ですプラスチックハンドルで軽量です。
全長(mm)180線径(Φmm)約0.15毛丈(mm)約13材質(ブラシ部)ナイロン行数3行アズワン品番65-2106-65ブラシ寸法(mm)8×38
チューブブラシヘッド ナイロン製 EA109CKシリーズ エスコチューブブラシヘッド ナイロン製 EA109CKシリーズエスコ
1,180税込1,298
1本
3日以内出荷
曲げ加工しやすいです。
材質ナイロンアズワン品番65-2106-36ねじサイズNo.12-24NCブラシ径(Φmm)17.5
チューブブラシヘッド 真鍮製 EA109CJシリーズ エスコチューブブラシヘッド 真鍮製 EA109CJシリーズエスコ
2,210税込2,431
1本
3日以内出荷
異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。
材質真鍮アズワン品番65-2106-34ねじサイズNo.12-24NCブラシ径(Φmm)17.5
コンデンサーブラシ 真鍮製 EA109CCシリーズ エスココンデンサーブラシ 真鍮製 EA109CCシリーズエスコ
3,180税込3,498
1本
3日以内出荷
異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。
材質真鍮アズワン品番65-2106-27ねじサイズ1/4"NPSブラシ径(Φmm)70
ファイバーグラスロッド スチール製 1/4"×1,210mm エスコファイバーグラスロッド スチール製 1/4"×1,210mmエスコ
3,480税込3,828
1本
翌日出荷
材質ツイスト亜鉛メッキ鋼線質量(g)340線径(Φmm)7.7全長(cm)121アズワン品番65-2106-21ねじサイズ1/4"NPS
バーカットHSSSタイプ BF6-HSSS 5M PP0.2黒 バーテックバーカットHSSSタイプ BF6-HSSS 5M PP0.2黒バーテック
24,980税込27,478
1本
当日出荷
あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に!フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択できます。また、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品REACH(第23次SVHC)対応製品
用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。トラスコ品番259-0118アズワン品番64-9294-05RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)セパレートジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
丸ベルト駆動(ラインシャフト式)カーブコンベアの修理・メンテナンスに最適な、分割構造の交換用ユニバーサルジョイントです。周辺部品の取り外し不要:分割構造を採用しているため、既存の丸ベルト(バンドー化学製、三ツ星ベルト製等)やロール、プーリー、シャフト、ピローブロックのベアリングなどを取り外すことなく、そのまま後付けで交換が可能です。大幅な工数削減:従来のようにシャフトを抜く大規模な分解作業が不要なため、復旧時間を大幅に短縮し、ラインの停止時間を最小限に抑えます。優れたメンテナンス性:グリスニップル付きのため、定期的な給油によりジョイントの長寿命化が図れます。【適合メーカー例】オークラ輸送機、ホクショー、マルヤス機械、マキテック、三機工業、メイキコウ等の標準的な丸ベルト駆動モデルに対応。 ※機種や年式によりシャフト径が異なる場合があります。必ず現物の寸法をご確認ください。
用途丸ベルト駆動カーブコンベア・食品機械・黒色ユニバーサルジョイント寸法L(mm)157寸法a(mm)7寸法F(mm)62寸法D(Φmm)42タップ径M6寸法e(mm)12寸法l(mm)23寸法b(mm)3寸法d(Φmm)25寸法I(mm)47.5締付ねじ2-M5曲り角度60°までRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.18MB) (0.27MB)
セパレートジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)セパレートジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
丸ベルト駆動(ラインシャフト式)カーブコンベアの修理・メンテナンスに最適な、分割構造の交換用ユニバーサルジョイントです。周辺部品の取り外し不要:分割構造を採用しているため、既存の丸ベルト(バンドー化学製、三ツ星ベルト製等)やロール、プーリー、シャフト、ピローブロックのベアリングなどを取り外すことなく、そのまま後付けで交換が可能です。大幅な工数削減:従来のようにシャフトを抜く大規模な分解作業が不要なため、復旧時間を大幅に短縮し、ラインの停止時間を最小限に抑えます。優れたメンテナンス性:グリスニップル付きのため、定期的な給油によりジョイントの長寿命化が図れます。【適合メーカー例】オークラ輸送機、ホクショー、マルヤス機械、マキテック、三機工業、メイキコウ等の標準的な丸ベルト駆動モデルに対応。 ※機種や年式によりシャフト径が異なる場合があります。必ず現物の寸法をご確認ください。
用途丸ベルト駆動カーブコンベア・食品機械・黒色ユニバーサルジョイント材質S45C寸法L(mm)95寸法a(mm)7寸法D(Φmm)42タップ径M6寸法e(mm)12寸法l(mm)23寸法b(mm)3寸法d(Φmm)25締付ねじ2-M5曲り角度30°までRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.16MB) (0.27MB)
近接スイッチ ボッシュ・レックスロス近接スイッチボッシュ・レックスロス
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から42日以内出荷
ワークピース パレットの位置検出、リフトトランスバース ユニットの位置検出、リフトポジショニング ユニット、およびリフト回転ユニットに使用。
ロッカー WI/M ボッシュ・レックスロスロッカー WI/Mボッシュ・レックスロス
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
エリア監視 パレット認識用ロッカー
ポジションスイッチ ボッシュ・レックスロスポジションスイッチボッシュ・レックスロス
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ストップゲートの上下位置検出用 後付け可能
ポジショニング ブッシング ボッシュ・レックスロスポジショニング ブッシングボッシュ・レックスロス
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
パレットのポジショニング用ブッシュ
用途フレームモジュールとキャリアプレートの固定用材料鋼、硬化仕様寸法a(mm)8公差(mm)(a最小)Au:-0.1、(d最大)Ao:0.05、(d最小)Au:0.04寸法d(mm)16
プレスフィット マンドレル ボッシュ・レックスロスプレスフィット マンドレルボッシュ・レックスロス
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
ポジショニングブッシュ圧入用ツール
用途キャリングプレートへの取付け用材料鋼、硬化仕様
ハサミ ボッシュ・レックスロスハサミボッシュ・レックスロス
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
スライドレールの角度切断に最適
用途作業時間の短縮が図れます
ノンリターンロック ボッシュ・レックスロスノンリターンロックボッシュ・レックスロス
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
リターンストッパー
積載荷重(kg)250方式スプリング式
ストップ WT 2 ボッシュ・レックスロスストップ WT 2ボッシュ・レックスロス
8,998税込9,898
1個
42日以内出荷
エリア監視 乗移りパレット用ストッパー 目的に応じ1または2個のセンサーが必要
スイッチホルダー ボッシュ・レックスロススイッチホルダーボッシュ・レックスロス
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から42日以内出荷
スイッチホルダー
用途パレット感知用
アセンブリ ツール VF用 ボッシュ・レックスロスアセンブリ ツール VF用ボッシュ・レックスロス
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
バリオフローコンベアチェーン組立てツール
用途狭いスペースでのピン挿入・取り外しに最適。手動式・電動ドライバーにも対応可。
バーストリップブラシ バーテックバーストリップブラシバーテック
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
フレームにアルミフレームを採用しています。 取り付け場所、用途に応じて複数のフレームから選択できます。 アルミフレームのため、金鋸等で長手方向の寸法調整が可能です。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)用、OA機器などの配線部の目隠し建物間の隙間隠しに、コンベアのスクレーパー製品の搬送ガイドに全長(mm)1000
三ツ爪バケットボルトナット スチール スリーエッチ三ツ爪バケットボルトナット スチールスリーエッチ
23,980税込26,378
1箱(100組)
当日出荷
爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
用途バケットの取付。トラスコ品番808-6902全長(mm)38材質/仕上スチール質量(kg)4ねじ径W3/8ベース幅(mm)32
三ツ爪バケットボルトナット スチール スリーエッチ三ツ爪バケットボルトナット スチールスリーエッチ
23,980税込26,378
1箱(100組)
当日出荷
爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
用途バケットの取付。トラスコ品番808-6901全長(mm)40材質/仕上スチール質量(kg)5ねじ径M10ベース幅(mm)32
スペアパーツセット スリーエッチスペアパーツセットスリーエッチ
849税込934
1セット
3日以内出荷
セット内容スプリング、センターピン、Lレンチ、ビス
ホルダー スリーエッチホルダースリーエッチ
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷
材質S45C材/焼入れなし/メッキ処理全長(mm)150
菊型エレベーターボタン スリーエッチ菊型エレベーターボタンスリーエッチ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
三ツ爪バケットボルトナット ステンレス スリーエッチ三ツ爪バケットボルトナット ステンレススリーエッチ
819税込901
1セット
3日以内出荷
材質はスチール製とステンレス製の2種類があります。 標準品は六角ナット付です。
S5721 W700-S  ローラー 太陽工業S5721 W700-S ローラー太陽工業
2,698税込2,968
1本
10日以内出荷
電動ストッパ用出力ケーブル SUS(エスユーエス)電動ストッパ用出力ケーブルSUS(エスユーエス)
649税込714
1本
16日以内出荷
コンベヤアクセサリー