FA現場のお役立ち情報
125件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーストリップ H8型 バーキンタ0.35 バーテックバーストリップ H8型 バーキンタ0.35バーテック
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
幅(mm)8.7トラスコ品番805-1517全長(mm)500高さ(mm)75線径(Φmm)0.35毛丈(mm)50
バーカットMHSタイプ BF8-MHSY25MNH30PP0.2黄 バーテックバーカットMHSタイプ BF8-MHSY25MNH30PP0.2黄バーテック
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷
幅(mm)8トラスコ品番805-1425高さ(mm)48全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
バーカットMHSタイプ BF8-MHS25M NH30 PP0.2黒 バーテックバーカットMHSタイプ BF8-MHS25M NH30 PP0.2黒バーテック
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
幅(mm)8トラスコ品番805-1435高さ(mm)48全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
バーカットMHMタイプ BF10-MHMCB5MNH30PBT02青 バーテックバーカットMHMタイプ BF10-MHMCB5MNH30PBT02青バーテック
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
幅(mm)10トラスコ品番805-1440高さ(mm)53全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
バーカットMHMタイプ BF10MHMCB25MNH30PBT02青 バーテックバーカットMHMタイプ BF10MHMCB25MNH30PBT02青バーテック
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
幅(mm)10トラスコ品番805-1441高さ(mm)53全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
バーカットMHMタイプ BF10-MHM25MNH30PP0.2黒 バーテックバーカットMHMタイプ BF10-MHM25MNH30PP0.2黒バーテック
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
幅(mm)10トラスコ品番805-1444高さ(mm)53全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
バーカットMFSタイプ BF8-MFS25M NH30PP0.2黒 バーテックバーカットMFSタイプ BF8-MFS25M NH30PP0.2黒バーテック
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
幅(mm)18トラスコ品番805-1453高さ(mm)38全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
バーカットMFMタイプ BF10-MFM25M NH30PP02黒 バーテックバーカットMFMタイプ BF10-MFM25M NH30PP02黒バーテック
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
幅(mm)23トラスコ品番805-1459高さ(mm)40全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
バーカットHSタイプ BF6-HSY25M NH40 PP0.2黄 バーテックバーカットHSタイプ BF6-HSY25M NH40 PP0.2黄バーテック
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷
幅(mm)6トラスコ品番805-1367高さ(mm)60全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットHSタイプ BF6-HS 25M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットHSタイプ BF6-HS 25M NH40 PP0.2黒バーテック
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
幅(mm)6トラスコ品番805-1373質量(kg)3高さ(mm)60全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットHSSタイプ BF6-HSSY5M NH25PP0.2黄 バーテックバーカットHSSタイプ BF6-HSSY5M NH25PP0.2黄バーテック
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
幅(mm)6高さ(mm)45全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーカットHSSタイプ BF6-HSSY25MNH25PP0.2黄 バーテックバーカットHSSタイプ BF6-HSSY25MNH25PP0.2黄バーテック
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷
幅(mm)6トラスコ品番805-1343高さ(mm)45全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーカットHSSタイプ BF6-HSS25M NH25PP0.2黒 バーテックバーカットHSSタイプ BF6-HSS25M NH25PP0.2黒バーテック
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
幅(mm)6トラスコ品番805-1346質量(kg)3高さ(mm)45全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーカットHMタイプ BF8-HMY25MNH40PP0.2黄 バーテックバーカットHMタイプ BF8-HMY25MNH40PP0.2黄バーテック
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
幅(mm)8トラスコ品番805-1377高さ(mm)65全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットHLタイプ BF15-HLY25M NH60PP0.2黄 バーテックバーカットHLタイプ BF15-HLY25M NH60PP0.2黄バーテック
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
幅(mm)15トラスコ品番805-1398高さ(mm)100全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)60
バーカットHLタイプ バーテックバーカットHLタイプバーテック
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます 用途に合わせた材質を選択できます ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます 継目がなく取り付けができます。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド幅(mm)15高さ(mm)100線径(Φmm)0.3毛丈(mm)60
バーカットFSタイプ BF7-FS 25M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットFSタイプ BF7-FS 25M NH40 PP0.2黒バーテック
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷
幅(mm)7トラスコ品番805-1410高さ(mm)46全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットFMタイプ BF10-FM 25M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットFMタイプ BF10-FM 25M NH40 PP0.2黒バーテック
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷
幅(mm)25トラスコ品番805-1416高さ(mm)48全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットFMタイプ BF10-FM 1M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットFMタイプ BF10-FM 1M NH40 PP0.2黒バーテック
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
幅(mm)25高さ(mm)48全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットFLタイプ BF15-FL 5M NH60 PP0.3黒 バーテックバーカットFLタイプ BF15-FL 5M NH60 PP0.3黒バーテック
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
幅(mm)40トラスコ品番805-1421高さ(mm)75全長(m)5線径(Φmm)0.3毛丈(mm)60
バーカットFLタイプ BF15-FL 25M NH60 PP0.3黒 バーテックバーカットFLタイプ BF15-FL 25M NH60 PP0.3黒バーテック
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
幅(mm)40トラスコ品番805-1422高さ(mm)75全長(m)25線径(Φmm)0.3毛丈(mm)60
バーカットA2タイプ BF7-A2 5M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットA2タイプ BF7-A2 5M NH40 PP0.2黒バーテック
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
幅(mm)7トラスコ品番805-1357高さ(mm)46.5全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットA1タイプ BF6-A1 25M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットA1タイプ BF6-A1 25M NH40 PP0.2黒バーテック
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
幅(mm)6トラスコ品番805-1352高さ(mm)47全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
ISBエアボールリフタ ISR50S型 1000mm ISR50S‐1000A 井口機工製作所ISBエアボールリフタ ISR50S型 1000mm ISR50S‐1000A井口機工製作所
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0235材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)8.4使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数19リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】11.40耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
ISB エアボールリフタ ISR50S型 950mm ISR50S‐950‐A 井口機工製作所ISB エアボールリフタ ISR50S型 950mm ISR50S‐950‐A井口機工製作所
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0375材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)7.98使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数18リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】10.80耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
ISB エアボールリフタ ISR50S型 900mm ISR50S‐900‐A 井口機工製作所ISB エアボールリフタ ISR50S型 900mm ISR50S‐900‐A井口機工製作所
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0367材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)7.56使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数17リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】10.20耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
ISB エアボールリフタ ISR50S型 850mm ISR50S‐850‐A 井口機工製作所ISB エアボールリフタ ISR50S型 850mm ISR50S‐850‐A井口機工製作所
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0359材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)7.14使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数16リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】9.57耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
ISB エアボールリフタ ISR50S型 800mm ISR50S‐800‐A 井口機工製作所ISB エアボールリフタ ISR50S型 800mm ISR50S‐800‐A井口機工製作所
119,800税込131,780
1個
20日以内出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0341材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)6.72使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数15リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】8.97耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
ISB エアボールリフタ ISR50S型 750mm ISR50S‐750‐A 井口機工製作所ISB エアボールリフタ ISR50S型 750mm ISR50S‐750‐A井口機工製作所
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0332材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)6.3使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数14リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】8.37耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
ISB エアボールリフタ ISR50S型 700mm ISR50S‐700‐A 井口機工製作所ISB エアボールリフタ ISR50S型 700mm ISR50S‐700‐A井口機工製作所
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0324材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)5.88使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数13リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】7.77耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
ISB エアボールリフタ ISR50S型 650mm ISR50S‐650‐A 井口機工製作所ISB エアボールリフタ ISR50S型 650mm ISR50S‐650‐A井口機工製作所
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0316材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)5.46使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数12リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】7.18耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
コンベヤ用部品 非常ロープトリップ検出器 マツシマ メジャテックコンベヤ用部品 非常ロープトリップ検出器マツシマ メジャテック
109,800税込120,780
1個
12日以内出荷
コンベヤ用部品 シュートスイッチ マツシマ メジャテックコンベヤ用部品 シュートスイッチマツシマ メジャテック
98,880税込108,768
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
ピボテッドバケット(耐熱用) 大日ハンソーピボテッドバケット(耐熱用)大日ハンソー
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
バリファス 割れ欠け対策障壁内蔵管 大日ハンソーバリファス 割れ欠け対策障壁内蔵管大日ハンソー
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
淡黄色
ベアリングローラー(ベース用・ベアリング無) 岩田製作所ベアリングローラー(ベース用・ベアリング無)岩田製作所
649税込714
1個
翌々日出荷
インロー仕様により高剛性、また突出を抑えたコンパクト設計。ベアリングは、60系、62系を採用。
材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングローラー(シャフト用) 岩田製作所ベアリングローラー(シャフト用)岩田製作所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ベアリングとの一体構造により取り付け、位置決めが簡単。クサビ構造により、シャフトに傷が付きにくく、少ない力で簡単に取り付けが可能。対応シャフト径はΦ12、Φ15、Φ20、Φ25をラインナプ。ベアリングは60系、62系(両シールドタイプ)を採用。
材質/処理鉄(S45C)/黒染め付属品ベアリング(SUJ2) 1個、C型止め輪(バネ鋼)/パーカー処理 1個、クサビ(SUS304)/モリブデンコート 1個、六角穴付低頭ボルト(S45C)/黒染め 1本RoHS指令(10物質対応)対応
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ 取付金具S TRUSCOカセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ 取付金具STRUSCO
549税込604
1台
当日出荷
V-1820ECON、V-3620ECON用の取付金具です。V-1820UP(UD・US)、V-3620UP(UD・US)にも適合します。ビスなしでワンタッチで取り付けできます。
用途パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。トラスコ品番374-9983材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ仕上げ摘要取付金具S質量(g)193
バーカットHMタイプ BF8-HM 25M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットHMタイプ BF8-HM 25M NH40 PP0.2黒バーテック
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
幅(mm)8トラスコ品番805-1383質量(kg)4高さ(mm)65全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
フランジ 大日ハンソーフランジ大日ハンソー
1,898税込2,088
1個
12日以内出荷
コンベヤアクセサリー