日用品 :「手の消毒用アルコール」の検索結果
手をかざしたくなる、心地よいかたち。
自動噴射でシュッと消毒
手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。
市販の消毒液が利用可能
専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。
小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。
残量が見やすい透明ボトル。
消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。
電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。
電池交換時期をひと目で確認できます。
電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。
消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。
会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。
液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。
ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付)
材質PP(本体、ボトル、トレー)
色シロ
容量(mL)約500
質量(g)約330(トレー、消毒液、乾電池を除く)
電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ)
保存温度(℃)-10~55
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)30~80(非結露)
保存湿度(%)5~80(非結露)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。
専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。(消毒液はアルコール系液体タイプを使用してください。ジェルタイプの消毒液、次亜塩素酸水は使用できません。)
残量が見やすい透明ボトル。消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。
電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。電池交換時期をひと目で確認できます。
電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。
スプレー式ノズルでまんべんなく。消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。
会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。
専用トレーで消毒の受け皿に。液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。
ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
用途自動手指消毒器
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付)
材質PP(本体、ボトル、トレー)
容量(mL)1000
質量(g)約350(トレー、消毒液、乾電池を除く)
電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×236(トレー使用時)、約113×168×229(本体のみ)
動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(非結露)
保存温湿度範囲温度:-10~55℃、湿度:5~80%(非結露)
アズワン品番64-6342-21
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。