日用品 :「消毒スプレー」の検索結果

日用品とは、日常の生活の中で使う雑貨や、清潔を保つ目的で使われる品物のことです。日用品には、つっぱり棒やラックだけでなく、除湿剤・防虫剤といった収納用品、仏具も含まれています。また、衛生関連商品は、体に直接使用するものが多いため、使い心地や安全性を重視したものが人気です。主な商品として、バス用品やスキンケア、ひげ剃り・カミソリなどが挙げられます。
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エタノール79.7vol%配合(有効成分)。手指・皮膚の洗浄・消毒。指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)79.7 シリーズビオレ 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(350mL)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家族の清潔習慣に!幅広いバイ菌をすばやく消毒。手肌にやさしい保湿成分配合。液体タイプで、素早くなじみ、さらっとした使用感。
成分ベンザルコニウム塩化物(0.05W/v%)、エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸Na 効果手指・皮膚の洗浄・消毒 エタノール濃度(v/v%)65 エタノール濃度(w/w%)55 区分指定医薬部外品 シリーズビオレ 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(400mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手指の洗浄 消毒剤 モノタロウ 動画あり
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。 非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン エタノール濃度(w/w%)57.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)65
1本(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リン酸でpHを酸性にし、有効成分(エタノール)の効果を高めることでノンエンベロープウイルスを含む幅広いウイルス・細菌に対応。
用途適量を手に取り、指先までムラなく乾くまで擦り込む。
1個(30mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

成分100mL中、局方エタノール83mL 添加物としてイソプロパノールを配合
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(500mL)
799 税込879
当日出荷

成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール59%、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有 エタノール濃度(w/w%)59 効果手指・皮膚の洗浄・消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(100mL)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エタノール濃度70%の高濃度アルコール 除菌効果を高める乳酸ナトリウムを配合 スプレーボトル付 日本製
用途オフィス・住宅・車内などの衛生面の気になる所に使用するだけで、簡単に除菌できます。(本製品はすべてのウイルス、菌に効果があるものではありません。) 効果除菌 エタノール濃度(v/v%)70 エタノール濃度(w/w%)62 付属品専用スプレーボトル、4L容器用移し替えノズル 寸法(mm)195×110×281 エタノール含有率(%)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
4,198 税込4,618
当日出荷

衛生の基本は手洗いです。 ハンディータイプのスプレーを足踏み式に。 スプレー容器の脱着が簡単にできます。 ステンレス(SUS304)製ですので、器具をいつも清潔な状態に保つことができます。 HACCP対応機器です。 スプレーボトル1本が付属しています。
用途食品工場、医療機関、大学キャンパス、オフィスビル、エントランス、駅・空港。 付属品スプレーボトル×1本 材質(本体)ステンレス(SUS304) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×450×950
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

ボトルに触れずに消毒できる!施設の入り口や、受付への設置に電源不要 組立式 使用ボトルの高さ制限なし 軽量持ち運びラクラク トレーが上下するのでボトルサイズに合わせて高さ調整可能 電源を必要としない足踏み式 スタンド型なので設置工事不要 4.6kgと軽量なので移動がラクラク スチール製で丈夫で長持ち
セット内容本体 材質スチール 寸法(mm)1000×240×290(最大調節時) ブラック
1台
13,637 税込15,001
3日以内出荷

クラウドファンディングで400%を達成した薬用手指消毒スプレーです。 手指・皮膚の洗浄・消毒に使用できます。厚生労働省が認めた安心の指定医薬部外品。 塩化ベンゼトニウム配合。(原液100ml中ベンゼトニウム塩化物0.05g) 片手で簡単に洗浄と消毒が一遍にできます。80g(100ml)の携帯しやすい大きさ。 約300回使用できます。(1回あたり0.5秒使用した場合) キャップ+ボタン一体型でバッグに入れてもキャップの脱落がありません。 スプレータイプなので液だれがなく、速乾性があります。細かい霧状に噴霧します。 スプレーパターンが広く塗りやすい。安心安全の日本製。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒 成分エタノール、精製水、DME 内容量(mL)100 有効成分原液100ml中ベンゼトニウム塩化物0.05g アズワン品番64-7733-92 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(100mL)
889 税込978
5日以内出荷

気になる場所の消毒に。 経済的な手指消毒剤。 手指にも使えます。
用途手指・皮ふの洗浄・消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4 添加物イソプロパノール
1本(500mL)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施設や会場の入り口での手指消毒。 非接触式の手指消毒スプレー機なので、公共施設・病院・イベント会場、店舗などの入り口での衛生管理に適した製品です。
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品原料(食品・食品添加物)だけでつくられた手指のアルコール消毒剤。オフィス、幼稚園、介護施設などにおすすめ。ノズル付。無香料。
用途手洗いのあとにスプレー消毒してください。
1個(2.7L)
2,998 税込3,298
当日出荷

第一三共ヘルスケアマキロン 75mL
キズのケアに、洗浄 消毒成分配合。 キズに直接ふれずに洗浄・消毒ができます。 キズのタイプにあわせて「スプレー式」「洗浄式」の2通りの使い方ができます。
仕様●内容量:75mL●成分:ベンゼトニウム塩化物 ・アラントイン・クロルフェニラミンマレイン酸塩●添加物:エタノール、塩化Na、pH調節剤、香料、チモール、l-メントール アズワン品番68-1990-43
1個
529 税込582
当日出荷

足踏式消毒液スタンド ボトル付き モノタロウ 動画あり
手で容器に触れないから安心・衛生的 足踏式なので消毒液のボトルに触れることなく使用でき、衛生的です。 ペダルを踏むだけで消毒液を噴射できます。 工具無しでボトルの高さが調整できて便利 500ml置き型スプレー空ボトル付き
用途ペダルを踏むだけでボトル内の消毒液を噴射できる足踏式スタンド 寸法(mm)245×245×990 適合寸法(cm)10~36(ボトル高さ) 耐荷重(kg)1.5 材質 質量(kg)6 適合サイズ角ボトル95mm角以下 付属品500ml置き型スプレー空ボトル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,900 税込8,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。 ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要の液量を調整できます。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE) 吐出量1.7cc ノズル長(mm)37 材質(ノズル)真鍮
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。(消毒液はアルコール系液体タイプを使用してください。ジェルタイプの消毒液、次亜塩素酸水は使用できません。) 残量が見やすい透明ボトル。消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 スプレー式ノズルでまんべんなく。消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 専用トレーで消毒の受け皿に。液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
用途自動手指消毒器 セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付) 材質PP(本体、ボトル、トレー) 容量(mL)1000 質量(g)約350(トレー、消毒液、乾電池を除く) 電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×236(トレー使用時)、約113×168×229(本体のみ) 動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(非結露) 保存温湿度範囲温度:-10~55℃、湿度:5~80%(非結露) アズワン品番64-6342-21 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

小型軽量!消毒液や水を広く素早く撒けるボトル付きミストスプレー
仕様●サイズ:幅730× 奥行き160× 高さ153(mm)、ボトル/直径75×高さ100(mm)●重量:300g●付属品:本体(ボトルセット済)、USBケーブル(60cm)、日本語説明書●電源:USB 5V 1A以上推奨●バッテリー:リチウムバッテリー 3.7V 2000mAh●定格消費電力:10W●出力:12.6V 1.0A●充電時間:約4時間●連続稼働時間:約45分●噴霧量:L4ml/min、H5ml/min●ボトル容量:300ml●材質:本体/ABS アズワン品番65-6880-83
1個
3,598 税込3,958
11日以内出荷

電動だからボタンを押すだけ連続噴射。水や消毒液を細かいミストでスプレーできる。観葉植物などへの霧吹きや、広い範囲の消毒、お部屋の消臭に便利。ワンタッチで取り外せる電池ボックス付 簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できて水のかかりやすいキッチンや洗面所周りで使えます。電池残量が少なくなると緑色から赤色に点滅します。ノズルの向きを上下に動かすことができます。注ぎ口が広いので詰め替えも楽々です。
使用方法センサー 質量(g)約310(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×220×160(最大値) タンク容量(mL)約340 電池寿命約12ヵ月(1日に10秒×10回使用時) 防水仕様IPX4(防沫形)
1個
3,419 税込3,761
当日出荷

いつでもどこでも場面選ばずお使いいただける指定医薬部外品の手指消毒剤です。 便利な開閉ロック機能付きで、持ち運び可能なスプレータイプです。 ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%を有効成分とし、ウイルス・細菌に効果があります。 すばやく乾き、乾いた後はサッパリ、ベタつきません。 保湿剤(グリセリン)配合 消防法上の危険物に該当しないので、備蓄等にも適しています。 エタノール濃度(溶剤):65vol%
有効成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v% 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)65 添加物エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸Na
1本(150mL)
529 税込582
当日出荷

SARAYA(サラヤ)UD-1200A-B
シンプルデザインでさまざまなシーンに対応するノータッチ式ディスペンサー
用途センサー感知、ノータッチで消毒液が吐出・噴射します。カギ付き。 仕様手指消毒用アルコール 種別消毒液用 タイプ壁付型 規格本体 手指消毒剤用 電源アルカリ乾電池単1型×4本(別売) 使用液アルペット手指消毒用α、ヒビスコールSH タンク容量(mL)600 吐出量(mL/回)手指消毒用ローション:約1.2ml/回、スプレー:約1.5ml/回
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

SARAYA(サラヤ)UD-1200A-W
シンプルデザインでさまざまなシーンに対応するノータッチ式ディスペンサー
用途センサー感知、ノータッチで消毒液が吐出・噴射します。カギ付き。 仕様手指消毒用アルコール 種別消毒液用 タイプ壁付型 規格本体 手指消毒剤用 電源アルカリ乾電池単1型×4本(別売) 使用液アルペット手指消毒用α、ヒビスコールSH タンク容量(mL)1200 吐出量(mL/回)手指消毒用ローション:約1.2ml/回、スプレー:約1.5ml/回
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

非接触タイプ(センサー感知方式)のオートディスペンサーです。本体、受皿、専用スプレーボトル、専用ラベルのセット品です。衛生的なタッチフリーで 感染リスクを低減します。専用カギ、吐出量切替スイッチ付きです。待機電力を低減できる省エネ仕様です。フロントカバーの側面は、薬剤残量が確認できるよう透明になっています。アルカリ乾電池、ニッケル水素乾電池、ACアダプターが使用可能です。
用途手指・皮膚の清浄・消毒に。 付属品受皿、専用スプレーボトル、追加シール トラスコ品番206-7312 セット内容オートディスペンサー(消毒用)本体、受皿、専用スプレーボトル、追加シール 材質本体:ABS樹脂、POM樹脂、受皿:PP樹脂 幅(mm)134 容量(mL)500 高さ(mm)251 タイプ消毒用 奥行(mm)103 消費電力(W)100 吐出量(mL/回)0.7
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

SARAYA(サラヤ)UD-600A-W
シンプルデザインでさまざまなシーンに対応するノータッチ式ディスペンサー
用途センサー感知、ノータッチで消毒液が吐出・噴射します。カギ付き。 仕様手指消毒用アルコール 種別消毒液用 タイプ壁付型 規格本体 手指消毒剤用 電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 使用液アルペット手指消毒用α、ヒビスコールSH タンク容量(mL)600 吐出量(mL/回)手指消毒用ローション:約1.2ml/回、スプレー:約1.5ml/回
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

SARAYA(サラヤ)UD-600A-B
シンプルデザインでさまざまなシーンに対応するノータッチ式ディスペンサー
用途センサー感知、ノータッチで消毒液が吐出・噴射します。カギ付き。 仕様手指消毒用アルコール 種別消毒液用 タイプ壁付型 規格本体 手指消毒剤用 電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 使用液アルペット手指消毒用α、ヒビスコールSH タンク容量(mL)600 吐出量(mL/回)手指消毒用ローション:約1.2ml/回、スプレー:約1.5ml/回
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります