絞り込み
タイプ
- LR41
- CR123A(5)
- CR1216(5)
- CR1220(6)
- CR1616(6)
- CR1620(5)
- CR1632(6)
- CR2016(7)
- CR2025(8)
- CR2032(12)
- LR43(5)
- LR44(9)
- LR1130(6)
- その他(67)
- 単1(35)
- 単2(37)
- 単3(77)
- 単4(67)
- 単5(7)
- 角形9V(11)
- タイプをもっと見る
使用推奨期限
- 2年(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- FDK(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- スリーアールソリューション(1)
- マクセル(1)
- 三菱電機(1)
- 東芝(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。

アルカリボタン電池
(338件のレビュー)¥59税込¥651個当日出荷低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5
ボタン形アルカリ電池
マクセル(11件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 。酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 。保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。公称電圧(V)1.5使用推奨期限2年
アルカリボタン電池 LR41 10個セット
スリーアールソリューション¥419税込¥4611個欠品中寸法(mm)電池:7.9×7.9×3.6mm電圧1.5V質量(g)1個当たりの重量約0.61規格LR41保証期間ご購入日から1年間(初期不良のみ)