絞り込み
ブランド
- Frameworks(フレームワークス)
- モノタロウ(30)
- audio-technica(222)
- Canon(232)
- DJI(277)
- ELPA(177)
- insta360(254)
- Jabra(235)
- Manfrotto(165)
- Nikon(ニコン)(293)
- Panasonic(パナソニック)(327)
- SONY(ソニー)(322)
- YAMAZEN(山善)(154)
- アイリスオーヤマ(225)
- エツミ(223)
- エレコム(199)
- オーム電機(328)
- サンワサプライ(155)
- フジパーツ(158)
- メディアカバーマーケット(751)
- 象印マホービン(166)
- ブランドをもっと見る
特価

マイクスタンド
Frameworks(フレームワークス)¥4,298税込¥4,7281台6日以内出荷GFW-MIC-1500 は、コンパクトサイズの固定ブームを備えた三脚ベースマイクスタンド。省スペース設計ながら安定性が高く、デスクトップ、アンプ前、キックドラム、スピーカー前など、低めのポジションが必要な場面に最適。固定式ブームにより角度と位置を確実に保持でき、ライブ、収録、配信など幅広い用途に対応する。折りたたみ式三脚ベースで持ち運びや収納も容易。・コンパクトサイズの固定ブームマイクスタンド。・三脚ベースで高い安定性。・低めのマイキングに最適(アンプ、キック、デスクトップ等)。・固定ブームで角度と位置を確実に保持。・折りたたみ式で持ち運び、収納が容易。・ライブ、収録、配信用途に対応。・品名:GFW-MIC-1500 Compact Fixed Boom Mic Stand with Tripod Base。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:マイクスタンド。・JANコード:0716408561776。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
ヘッドホンハンガー
Frameworks(フレームワークス)¥1,698税込¥1,8681台5日以内出荷デスク周りをすっきり整理!Gator Frameworks GFW-HP-HANGERDESKは、ヘッドホンやケーブルをスマートに収納できるデスククランプ式ハンガーです。デスクに穴を開けることなく簡単に設置でき、ヘッドホンを安全に保管しながら、作業スペースを最大限に活用。頑丈なスチール製で、大切なギアを保護し、見た目もプロフェッショナルに保ちます。・デスクやテーブルにクランプで簡単取り付け。・ヘッドホンを安全に吊るして保管できるフック部。・追加フックでケーブルやその他のアクセサリーも収納可能。・デスクの表面を傷つけない保護パッド付き。・頑丈なスチール構造とブラックパウダーコーティング仕上げで耐久性抜群。・デスク下のスペースを有効活用し、作業環境を整理整頓。・スタジオ、ゲーミングセットアップ、オフィスなど様々な場所で活躍。・外形寸法:約 長さ4.7インチ x 幅2.6インチ x 高さ4.3インチ(約11.9 x 6.6 x 10.9 cm)。・本体重量:約0.7ポンド(約318g)。・耐荷重:約2ポンド(約0.9 kg)。・対応デスク厚さ:最大2.0インチ(約5.1 cm)。・素材:スチール。・カラー:ブラック
アイソレーションパッド
Frameworks(フレームワークス)¥3,198税込¥3,5181セット5日以内出荷スタジオモニター本来の性能を引き出し、クリアな音響環境を実現するアイソレーションパッドです。デスクやスタンドからの不要な振動を効果的に吸収・分離し、音の濁りを抑制。低音域の解像度を高め、中高音域のディテールを際立たせます。角度調整機能により、最適なリスニングポジションへスピーカーを向けることが可能です。ミキシング、マスタリング、DTM作業の精度向上に貢献します。・スタジオモニターと設置面との間に発生する不要な共振を抑制し、スピーカー本来の音質を引き出します。・高密度なアコースティックフォームが振動を吸収し、音の濁りを軽減することで、よりクリアで正確なモニタリング環境を提供します。・付属の角度調整用パッドを使用することで、スピーカーに適切な傾斜をつけることができ、リスニングポイントに合わせた最適な音場設定が可能です。・中型サイズのスタジオモニター(多くの6.5インチモデルに適合)を縦置きで設置するのに最適な設計です。小型スピーカーの場合は横置きにも対応します。・ベースプラットフォームと角度調整パッドのシンプルな構成で、簡単に設置・調整が行えます。・デスクからの振動伝達を低減することで、特に低音域のブーミーさや不明瞭さを改善し、引き締まった低音再生に貢献します。・音像定位が明確になり、各楽器の分離や奥行き感が向上するため、ミキシングやマスタリング作業の精度向上に繋がります。・音楽制作だけでなく、映画鑑賞やゲームなど、より質の高いリスニング体験を求める方にもおすすめです。・製品名:GFW-ISOPAD-MD スタジオモニター用アイソレーションパッド (ミディアムサイズペア)。・材質:高密度アコースティックフォーム。・用途:スタジオモニタースピーカーのアイソレーション。・対応スピーカーサイズ目安:6.5インチウーファー搭載のスタジオモニター(縦置き)、またはそれ以下のサイズのモニター(横置きも可)。・構成品:ベースプラットフォーム x 2枚、角度調整用リバーシブルパッド x 2枚。・角度調整オプション:複数の角度設定が可能(例:フラット、+/-4度、+/-8度など、パッドの組み合わせによる)。・寸法 (長さ x 幅 x 高さ):約328mm x 264mm x 40mm (12.9インチ x 10.45インチ x 1.56インチ)。・重量 (1ペアあたり):約0.23kg (0.5ポンド)。・カラー:チャコールグレー / ブラック系。・UPCコード:0716408551357
アイソレーションパッド
Frameworks(フレームワークス)¥2,598税込¥2,8581セット5日以内出荷小型スタジオモニターの真価を引き出す、コンパクトなアイソレーションパッドです。デスクやスピーカースタンドからの不要な振動を効果的に遮断し、クリアな音質を実現。低音のもたつきを解消し、中高音域の明瞭度を高めます。角度調整機能も備え、最適なリスニング環境の構築をサポート。ニアフィールド環境でのミキシングやDTM作業の精度向上に貢献します。・小型スタジオモニターと設置面の間に生じる不要な共振を抑制し、スピーカーが持つ本来の音響性能を発揮させます。・高密度アコースティックフォームが振動を吸収・分離することで、音の濁りや歪みを低減し、よりピュアで正確なサウンドモニタリングを可能にします。・付属の角度調整用パッドを利用して、スピーカーに適切な傾斜をつけられ、リスニングポジションに合わせた精密な音場調整が可能です。・主に5インチクラスの小型スタジオモニターを縦置きで設置するのに適したサイズ設計です。より小型のスピーカーにも対応します。・ベースとなるプラットフォームと角度調整用パッドというシンプルな構成で、誰でも簡単に設置や調整が行えます。・デスクやスタンドからの振動伝達を大幅にカットすることで、特に低音域の不明瞭さやブーミーな響きを改善し、タイトで輪郭のはっきりした低音再生を実現します。・音像の定位感や分離が向上し、各音源のディテールが聴き取りやすくなるため、ミキシングやマスタリング作業の効率とクオリティアップに貢献します。・音楽制作はもちろん、コンパクトなオーディオシステムでのリスニング、デスクトップでの映画鑑賞やゲームサウンドの向上にも役立ちます。・製品名:GFW-ISOPAD-SM スタジオモニター用アイソレーションパッド (スモールサイズペア)。・材質:高密度アコースティックフォーム。・用途:小型スタジオモニタースピーカーのアイソレーション。・対応スピーカーサイズ目安:5インチウーファー搭載のスタジオモニター(縦置き)、またはそれ以下のサイズのモニター。・構成品:ベースプラットフォーム x 2枚、角度調整用リバーシブルパッド x 2枚。・角度調整オプション:複数の角度設定が可能(パッドの組み合わせにより、フラット設置や傾斜設置に対応)。・寸法 (長さ x 幅 x 高さ):約302mm x 171mm x 41mm (11.88インチ x 6.75インチ x 1.63インチ)。・重量 (1ペアあたり):約0.09kg (0.2ポンド)。・カラー:チャコールグレー / ブラック系。・UPCコード:0716408551364
ブームマイクスタンド
Frameworks(フレームワークス)¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷GFWMICBCBM3000 は、デスクトップ用途に特化したデラックス仕様のブームマイクスタンド。重量のあるラウンドベースにより卓上でも高い安定性を確保し、スムーズに可動するブームアームでマイク位置を細かく調整できる。内部スプリング構造により静音性が高く、収録中のノイズを抑制。配信、ポッドキャスト、ナレーション、ボイス収録など、プロフェッショナルなデスク環境に最適な設計となっている。・デスクトップ用デラックスブームマイクスタンド。・重量ラウンドベースで高い安定性。・内部スプリング構造による静音動作。・ブームアームはスムーズに可動し位置調整が容易。・配信、収録、ポッドキャスト、ナレーションに最適。・ケーブルマネジメント機構を搭載。・品名:GFWMICBCBM3000 Deluxe Desktop Mic Boom Stand。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:ブームマイクスタンド(卓上)。・JANコード:0716408549064。マイク、およびケーブルは付属していません。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
デスクマウント式ブロードキャストブーム
Frameworks(フレームワークス)¥8,198税込¥9,0181台6日以内出荷GFWMICBCBM1000 は、ポッドキャスト、配信、ナレーション、収録用途に最適化されたデスクマウント式ブロードキャストブーム。デスククランプによりしっかりと固定でき、アームはスムーズな可動域を持ち、マイク位置を細かく調整可能。内部スプリング構造により静かな動作を実現し、収録中のノイズを最小限に抑える。ケーブルマネジメント機構を備え、デスク周りを整然と保つことができる。・デスクマウント式ブロードキャストブーム。・内部スプリング構造で静音動作。・スムーズなアーム可動で位置調整が容易。・ケーブルマネジメント機構を搭載。・ポッドキャスト、配信、収録、ナレーションに最適。・安定したデスククランプ固定方式。・品名:GFWMICBCBM1000 Desk-Mounted Broadcast Boom for Podcast and Recording。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:ブームマイクスタンド。・JANコード:0716408549040。マイク、およびケーブルは付属していません。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
マイクスタンド
Frameworks(フレームワークス)¥999税込¥1,0991台6日以内出荷GFW-MIC-0251 は、ワイヤレスマイクをデスク上に安定して設置するためのミニ三脚スタンド。軽量かつコンパクトな設計で、持ち運びや収納が容易。三脚ベースは安定性が高く、会議、配信、収録、プレゼンテーションなど幅広い用途に適している。標準的なマイククリップに対応し、ワイヤレスマイクの卓上使用をシンプルに実現する。・ワイヤレスマイク用ミニ三脚デスクトップスタンド。・軽量でコンパクトな設計。・安定性の高い三脚ベース。・会議、配信、収録、プレゼン用途に最適。・標準マイククリップに対応。・品名:GFW-MIC-0251 Wireless Mic Mini Tripod Desktop Stand。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:マイクスタンド(卓上)。・JANコード:0716408532707。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
マイクスタンド
Frameworks(フレームワークス)¥4,598税込¥5,0581台6日以内出荷RI-MICTP-FBM は、固定式ブームを備えた三脚ベースの標準マイクスタンド。安定性の高い三脚構造により、ライブ、スタジオ、リハーサルなど幅広い現場で確実なマイキングを実現する。固定ブームは角度と位置をしっかり保持し、ボーカル、楽器収音、アンプ前など多様な用途に対応。折りたたみ式で持ち運びや収納も容易なため、日常的な使用に適した実用性の高いモデルとなっている。・固定式ブームを備えた三脚マイクスタンド。・安定性の高い三脚構造。・ボーカル、楽器収音、アンプ前など多用途に対応。・ブーム角度と位置を確実に保持。・折りたたみ式で持ち運び、収納が容易。・ライブ、スタジオ、リハーサルに最適。・品名:RI-MICTP-FBM Tripod Mic Stand with Fixed Boom。・ブランド:Rok-It by Gator。・カテゴリ:マイクスタンド。・JANコード:0716408534251。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
マイクスタンド
Frameworks(フレームワークス)¥3,998税込¥4,3981台6日以内出荷RI-MICTP-TBM は、伸縮式(テレスコーピング)ブームを備えた三脚ベースの標準マイクスタンド。安定性の高い三脚構造により、ライブ、スタジオ、リハーサルなど幅広い現場で確実なマイキングを実現する。テレスコーピングブームは長さ調整が可能で、ボーカル、楽器収音、アンプ前など多様な用途に柔軟に対応。折りたたみ式で持ち運びや収納も容易な、実用性の高いモデルとなっている。・伸縮式(テレスコーピング)ブームを備えた三脚マイクスタンド。・ブーム長を調整でき、多様なマイキングに対応。・安定性の高い三脚構造。・ボーカル、楽器収音、アンプ前など幅広い用途に最適。・折りたたみ式で持ち運び、収納が容易。・ライブ、スタジオ、リハーサルに適した実用モデル。・品名:RI-MICTP-TBM Tripod Mic Stand with Telescoping Boom。・ブランド:Rok-It by Gator。・カテゴリ:マイクスタンド。・JANコード:0716408532912。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
マイクスタンド
Frameworks(フレームワークス)¥3,198税込¥3,5181台6日以内出荷GFW-MIC-0601 は、デスクトップ用途に最適なラウンドベース採用のマイクスタンド。重量のある円形ベースにより卓上でも高い安定性を確保し、ツイスト式クラッチにより高さ調整がスムーズに行える。会議、配信、収録、ボイスチャットなど幅広い用途に対応し、標準的なマイククリップに対応する汎用性の高い設計となっている。・ラウンドベース採用の卓上マイクスタンド。・ツイストクラッチで高さ調整が容易。・安定性の高い重量ベース。・会議、配信、収録、ボイスチャットに最適。・標準マイククリップに対応。・品名:GFW-MIC-0601 Desktop Mic Stand with Round Base and Twist Clutch。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:マイクスタンド(卓上)。・JANコード:0716408532721。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
マイクスタンド
Frameworks(フレームワークス)¥7,198税込¥7,9181台6日以内出荷GFW-MIC-2020 は、標準的な三脚ベースにテレスコーピング(伸縮式)ブームを備えたマイクスタンド。ブーム長を細かく調整できるため、ボーカル、楽器収音、アンプ前、スピーカー前など多様なマイキングに柔軟に対応する。三脚構造は安定性が高く、ライブ、スタジオ、リハーサルなど幅広い現場で使用可能。折りたたみ式で持ち運びや収納も容易。・三脚ベース採用の標準マイクスタンド。・テレスコーピングブームで長さ調整が可能。・角度調整により多様なマイキングに対応。・ライブ、スタジオ、リハーサルに最適。・折りたたみ式で持ち運び、収納が容易。・品名:GFW-MIC-2020 Standard Tripod Mic Stand with Telescoping Boom。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:マイクスタンド。・JANコード:0716408532776。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
マイクスタンド
Frameworks(フレームワークス)¥6,798税込¥7,4781台6日以内出荷GFW-MIC-2010 は、標準的な三脚ベースにシングルセクションのブームを備えたマイクスタンド。ライブ、スタジオ、リハーサルなど幅広い用途に対応し、安定性の高い三脚構造により確実なマイキングを実現する。ブームは長さと角度の調整が可能で、ボーカル、楽器収音、スピーカー前など多様なシーンに柔軟に対応。折りたたみ式で持ち運びや収納も容易。・三脚ベース採用の標準マイクスタンド。・シングルセクションブームで角度と長さを調整可能。・ライブ、スタジオ、リハーサルに最適。・安定性の高い三脚構造。・折りたたみ式で持ち運び、収納が容易。・品名:GFW-MIC-2010 Standard Tripod Mic Stand with Single-Section Boom。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:マイクスタンド。・JANコード:0716408532769。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。