家電 :「イーゼル・スタンド」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファーストイーゼルスタンド
エコ商品
スタンド単体 縦/横 取付可能 便利なオプションもご用意
付属品取扱説明書/ディスプレイ固定用ネジ/六角レンチ 材質本体:スチール焼付塗装仕上げ、ジョイント:ABS樹脂 寸法(mm)1015×576×437 ブラック/ホワイト サイズ32-49型 耐荷重(kg)18 ディスプレイ対応:重量18kg以下の液晶ディスプレイ、サイズ:32型~50型 使用場所屋内 取付穴ピッチ(mm)100×100、100×200、200×200、300×300、400×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
45,980 税込50,578
8日以内出荷

40~50インチディスプレイ用 店舗店頭に最適なコンパクトなイーゼル型のスタンドです。 軽量化することで、大幅なコストダウンを実現しました。
付属品TV取付ネジ、組立工具 材質スチール 質量(kg)7.6 ブラック 取付ピッチVESA W200~400×H200~400mm 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【機器固定金具】 160×230×50 有効寸法:440×230×50(5kgまで) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1040×540 収納時:500×1088×136 キャスター径(Φmm)40(ストッパー無し) ディスプレイ縦横設置可能 ディスプレイサイズ(目安)40~50インチ
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

32インチディスプレイ用 店舗店頭に最適なコンパクトなイーゼル型のスタンドです。 軽量化することで、大幅なコストダウンを実現しました。 キャスター付きで簡単に移動も可能です。 閉店後に店頭から店内へ1人で容易に運び入れることができます。
付属品TV取付ネジ、組立工具 材質スチール 質量(kg)6.5 ブラック 取付ピッチVESA W100~200×H100~200mm 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【機器固定金具】 160×230×50 有効寸法:340×230×50(5kgまで) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×940×491(収納時:400×982×136) キャスター径(Φmm)40(ストッパー無し) ディスプレイ縦横設置可能 ディスプレイサイズ(目安)32インチ
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷

イーゼルタイプのデザイン性が高いテレビスタンドです。高い強度のビーチ(ブナ)材を使用しています。テレビの下に空間がありスペースの有効活用ができます。49型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。対応VESAは100×100~600×400に対応しています。転倒防止ワイヤー付きです。ケーブルを支柱にはわせて配線できる、ケーブルストラップ付きです。※テレビを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
仕様●付属スペーサーサイズ:20mm●個口数:1個口 付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M6×30、M8×16、M8×35)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、木製 使用工具プラスドライバー, 手袋 耐荷重(kg)ディスプレイ:40 キャスターなし フレーム色ブラック 形態出荷:ノックダウン組立式 ディスプレイ最小:49インチ、最大:75インチ 組立時間40分 総耐荷重(kg)40 アジャスターなし VESA対応100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400 六角レンチ(mm)4, 5 組立人数1
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

~55V型まで イーゼルタイプ、ディスプレイ高さ調整:50mmピッチ3段階可能 傾斜型 収納ホルダー付 後部ローラーキャスター 折りたたみ可
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220715●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4223-90
1台
52,980 税込58,278
13日以内出荷

「キャスターはベースに装着済み」出荷の簡単組み立て構造と、イーゼルスタンドのコンパクトさを併せ持つ良いとこ取りのデジタルサイネージ用スタンドです。画面中心位置を900/1000/1100mmの3段階調整が可能です。見る人や設置用途に合わせて最適な高さに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なキャスターを4輪装備しています。(Φ50mm・後輪ストッパー付きで自走を防止)。メインフレーム背面にある折り返しに沿ってケーブルを這わせることができます。バラつくケーブルを隠すことができ、スッキリした印象を与えます。マウントプレートにSTBなどの小型機器を固定できる長穴があります。ベース部分にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。カギ付きでいたずらや盗難を防止します。蓋には放熱孔を設けています。5コのパーツを10本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
仕様チルト調整不可 付属品TV取付ネジ 材質スチール 質量(kg)15 ブラック 取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm 耐荷重(kg)20 キャスターΦ50mm 後輪ストッパー付き 収納サイズ(機器収納スペース)W320×H65×D332mm 5kgまで 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1119×500 ディスプレイ(取付)縦横設置可能 中心高さ(mm)(画面)900~1100 高さ調節100mmピッチ 3段階調整 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ディスプレイサイズ(目安)43~50インチ
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

4本足で安定感の高いイーゼル風スタンドです。 スマートな配線に役立つケーブルフックを付属しています。
適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4 質量(kg)約8.5 耐荷重(kg)30 VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約800×1380×500
1セット
66,680 税込73,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

店舗入り口などにイーゼルスタンドのように置けるアイポイントの低いデジタルサイネージスタンドです。コンパクトでキャスター付きなので、移動もしやすいです。また、キャスターはベースに装着された状態で出荷されますので、簡単に組み立てることができます。画面中心位置を500/600/700mmの3段階調整が可能です。見る人や設置用途に合わせて最適な高さに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なキャスターを4輪装備しています。(Φ50mm・後輪ストッパー付きで自走を防止)。メインフレーム背面にある折り返しに沿ってケーブルを這わせることができます。バラつくケーブルを隠すことができ、スッキリした印象を与えます。マウントプレートにSTBなどの小型機器を固定できる長穴があります。ベース部分にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。カギ付きでいたずらや盗難を防止します。蓋には放熱孔を設けています。5コのパーツを10本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
仕様チルト調整不可 付属品TV取付ネジ 材質スチール 質量(kg)12.5 ブラック 取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm 耐荷重(kg)20 キャスターΦ50mm 後輪ストッパー付き 収納サイズ(機器収納スペース)W320×H65×D332mm 5kgまで 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×719×500 ディスプレイ(取付)縦横設置可能 中心高さ(mm)(画面)500~700 高さ調節100mmピッチ 3段階調整 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ディスプレイサイズ(目安)43~50インチ
1台
37,980 税込41,778
7日以内出荷

左右180°自由に確度調整が可能なイーゼル風三脚スタンドです。 スマートな配線に役立つケーブルフックを付属しています。
適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4 質量(kg)約5.1 耐荷重(kg)30 VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約880×1385×420
1セット
62,680 税込68,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります