家電 :「カメラ三脚用ねじ」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三脚用の1/4インチ対応のアクセサリーを取り付け可能にする、ネジ付シュー(メネジ有り)。カメラのアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応のアクセサリーを取り付け可能にするアダプター。LEDライトやマイクに限らず、アイデア次第で用途はいろいろです。
高さ(mm)22 質量(g)約21 直径(mm)30
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ストラップ取付パーツがないカメラに使用するストラップアダプター、Cリングスクリュー シルバー。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。標準的な1/4インチネジ穴に適合します。
材質ステンレススチール シルバー リング寸法(mm)約16 ねじ径(Φmm)約12
1個
379 税込417
当日出荷

ストラップ取付パーツがないカメラに使用するストラップアダプター、1/4インチスクリュー カメラストラップ用。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。標準的な1/4インチネジ穴に適合します。
材質ステンレススチール 対応コンパクトデジタルカメラ 製品質量(g)約12 ねじ径(Φmm)約21
1個
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Velbon(ベルボン)クイックシュー
三脚へカメラをワンタッチで取り付けできる便利なクイックシューシステム。 取付毎にカメラネジを何度も回すわずらわしさから解放されます。 軽量金属マグネシウムにより驚きの軽さを実現。 2Way水準器も装備した高性能なアクセサリーです。
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応アクセサリーを取り付け可能にするアダプターです。
質量(g)約20 仕様底部ネジ穴付 高さ(mm)30 最大径(Φmm)27
1個
699 税込769
当日出荷

超小型の指向性スピーカー。指向性モード、ハイブリッドモード、通常スピーカーモードの3方式をワンタッチで切替可能。3.5mmステレオケーブル、Bluetooth入力に加え、micro SDカードによる再生も可能。カメラ三脚用ネジを搭載し、様々なスタンドを使用可能。
用途屋内、室内、カフェ、業務用、店頭での商品案内に。自宅でも省スペースで楽しめる。小型 指向性スピーカー アンプ スピーカー オーディオ AV 音響機器。 付属品ACアダプタ 材質ABS樹脂 質量(kg)0.16 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×21×104
1台
60,980 税込67,078
当日出荷

リーダーメディアテクノカメラ用三脚
5段階伸縮で、水準器を標準装備しています。 スマートフォン固定用ホルダー付きで、カメラだけでなくスマートフォンでの撮影も可能です。
付属品収納袋、スマートフォン固定用ホルダー 材質(本体)アルミニウム合金・ABS樹脂 高さ(mm)約320~1020 質量(g)334 ねじ(対応カメラ)1:4-20UNC 耐荷重(kg)2 アズワン品番3-671-21
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

二つのボールジョイントにより、カメラを様々な角度に調整が可能なカメラ固定アクセサリーです。 カメラ固定用途に カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。 三脚の活用に デュアルボールジョイントを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。 三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。 2種類の三脚ネジ穴 様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。 1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1 クイックな開閉 クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。 クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
材質アルミ合金、スチール 寸法(mm)150×85×25 質量(g)200 取付方式クランプ式 クランプ幅(mm)0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ストラップ取付パーツがないカメラに使用するストラップアダプター、1/4インチスクリュー カメラストラップ用Dリング。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。標準的な1/4インチネジ穴に適合します。
材質ステンレススチール 対応コンパクトデジタルカメラ リング寸法(mm)約25 製品質量(g)約11 ねじ径(Φmm)約13
1個
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストラップ取付パーツ。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。リング部分が縦横に360度回転する仕様。標準的な1/4インチネジ穴に適合。
用途カメラネジ・アダプター 質量(g)14 耐荷重(kg)5 リング寸法(mm)26.4×19.5 本体高さ(mm)13 ねじ高さ(mm)4
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

サンワサプライスタンド
脚部が3段階伸縮します。ボールヘッド雲台採用であらゆるカメラアングルに対応します。(360°回転、90°可変アングル可能)。WEBカメラやモバイルプロジェクターに最適です。コンパクトサイズで持ち運びにも最適です。使用方法 1.雲台固定ハンドルを緩めます。 2.カメラの三脚ネジ穴に本機を合わせ、締め付けて固定します。 3.お好みのアングルに合わせ、脚を3方向に開き、雲台固定ハンドルを緩めて固定します。
仕様■耐荷重:0.5kg■伸長:300mm■縮長:160mm■パイプ径:10mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:250mm■最低地上高:140mm■段数:3段
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

磁力を利用して自動車等の鋼板やスチールラック等に強力に吸着するカメラマウント <強力なマグネットベース> ベース部分に配置されたマグネットの力により、鉄板などに強力に吸着します。 ※吸着力が強力なため、取り付け対象物の変形・破損にご注意ください。 <様々なカメラに対応> マグネットベースの中央に付属の雲台を装着して自由な方向にカメラを向けることができます。 一般的な1/4インチネジを採用しているため、カメラやPCMレコーダー等、三脚ネジ穴のある様々な機器を装着可能です。
付属品雲台×1 材質マグネット、アルミ、ラバー 寸法(mm)Φ約88×67 質量(g)約230
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

カメラを同架できます。カメラ三脚台座取付可(1/4カメラねじ穴)
質量(g)340 仕様タンジェントスクリュー式 高さ(mm)87 台座寸法(mm)52×40 可動範囲±10°(上下・左右共)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)ボトムグリップ2
カメラ底の三脚ネジ穴に取り付けることで、カメラをしっかりホールドし手ブレの少ない安定した撮影を可能にする撮影アイテムです。 特に動画撮影に最適。縦方向に溝がある滑りにくい形状が特徴です。
質量(g)46 材質ABS樹脂 本体寸法(mm)Φ32×62
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SLIK(スリック)プレート2
しっかりとした造りのアルミダイカスト製プレート。2台のカメラを一台の三脚上に取り付けることが可能になります。重心バランスに合わせて移動できるカメラネジ。三脚取付ネジ(回転)はエレベーター先端等、回転できないネジにも対応。三脚取付ネジ(固定)を3カ所装備。
質量(g)500 取付方式(カメラ)ダブルナット式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×50×20 搭載可能質量(kg)5
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

カメラやアクセサリーを並列に取り付けるブラケット、ツインプレート。三脚ネジ穴付きの撮影アクセサリーをカメラの横に固定できます。
幅(mm)約30
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビデオカメラとスマホに対応する、ファミリー向け三脚のベーシックモデル。一般的なU1/4インチカメラネジにより、 ビデオカメラやカメラが取り付けできるほか、付属のスマホホルダーにより、スマホの取付も可能。 脚パイプは22mmの角型パイプで、小型・軽量。エレベーターはギア式で微調整にも対応します。 雲台は上下・左右・縦位置/横位置の切替ができる1ハンドル3ウェイ式。カメラの着脱は専用のクイックシューで、素早く着脱できます。
縮長(mm)560 搭載可能質量(kg)2 質量(g)1240 全高(mm)1520 最大パイプ径(mm)22 付属品収納ケース、スマホアダプター
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

画面を見ながら自分撮りやグループ撮影が可能。 三脚ネジ付きで、デジタルカメラにも接続可能。 便利な手元シャッターボタン搭載。 落下防止ストラップ付き。
ブルー 質量(g)145 長さ(cm)24~94 耐荷重(g)最大500まで 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約310×110×27
1個
489 税込538
当日出荷

集合写真や簡単な商品写真(物撮り)でのスマホ固定にぴったり。ほとんどのスマホを挟める58-88mmの固定幅で、薄型のケースを付けたまま挟める最大12mm厚まで対応。上部のアクセサリーシューにはLEDライトなどアクセサリーを。ベース部の三脚ネジ穴で、お手持ちの三脚に取付できます。カメラユーザーの方にもスマホでメモ代わりの記録やSNS用の撮影に活用いただけます。
仕様アクセサリーシュー:LEDライトなど各種アクセサリー取付可 幅(mm)スマホホルダー固定:約58~88 厚さ(mm)最大:約12 タイプベース部:アルカスイス互換タイプ (全ての製品と互換性を保証するものではありません。) 三脚取付ねじ1/4インチ三脚小ネジ
1個
849 税込934
当日出荷

GoProHero アクションカメラをFat Geckoカメラマウント、市販されている一脚や三脚、ゴリラポッドなど汎用の1/4 x 20 三脚ネジに取り付けるためのアダプタです。GoProアダプタには取り付け用ナットが固定された状態でついているのでカメラの取り付けの際、取付けネジが空回りすることもなくスムーズにカメラの取り付けが行えます。固定用ネジは付属していません
質量(g)20 最大積載量(kg)910 RoHS指令(10物質対応)対応 直径×高さ(mm)直径32×28
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

標準的な1/4インチネジ穴に適合します。 カメラやICレコーダーなどストラップ取り付け穴がない機器に三脚用ネジ穴を利用しストラップを取り付けることができます。
1個
810 税込891
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。50cmを切る長さとしました。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。 。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
質量(g)1320 段数5段 全高(mm)1720、エレベーター下げ全高:1485 最大積載量(kg)1.5 最低高さ(mm)460 パイプ寸法(mm)24 縮長(mm)480
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

三脚や自撮り棒などにアクションカメラを装着するアダプターと固定ネジのセット。一般的な1/4インチのネジに使用できます。
用途アダプター 全長(mm)ネジ:53 サイズ底部:1/4メスネジ 直径(Φmm)プレート:29 質量(g)25
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマホを自撮り棒や三脚に取り付けられるアダプターです。お手持ちの三脚・一脚やカメラ用ネジを備えたアクセサリーへの取り付け、自撮り棒に付属のスマホホルダーの交換用として活用いただけます。
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)アクションポール1020
高い伸縮比を実現するために、回転ロック方式を採用した6段式ポール。 パイプそのものを持って回転させることで、一気に伸縮固定ができます。 360°カメラを取り付けることで、自撮り棒として使用可能。さらに、GoProアダプター、スマートフォンホルダーも付属。 ポールの両端にはカメラネジがあり、三脚と組み合わせてスタンドポッドとして、使用可能です。
質量(g)180 段数6段 全高(mm)1020 最大パイプ径(mm)25 取付ねじ三脚:U1/4インチ、カメラ:U1/4インチ 縮長(mm)220 最大積載荷重(g)600(使用する三脚等の最大搭載質量を超えないこと) 適合寸法(mm)【スマートフォン】幅(66~90)、厚さ(13以内)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

高耐荷重で安定した撮影が可能!最大約1650mmまで伸びるロングタイプのスマホ三脚です。高い位置まで調節できるので、全身撮影などに便利です。一眼レフカメラなど重い機器も安心して取り付けが可能。1/4インチネジを採用し、さまざまなアクセサリーが使用できます。 ※耐荷重:約5kg
用途最大約1650mmまで伸びるロングタイプのスマホ三脚です。 。一眼レフカメラなど重い機器も安心して取り付け可能。1/4インチネジを採用し、さまざまなアクセサリーが使用できます。 ※耐荷重:約5kg 。※縦長の特殊カメラや超望遠のレンズなどを装着する場合、本体機器や付属アクセサリーの重量で倒れるおそれがあります。取り扱いにはお気を付けください。 。4.0インチ~6.7インチのスマートフォンに対応した、取り外し可能なスマホホルダー付きです。 。ホルダー部にはスマートフォンのズレを防ぐ、滑り止めのクッションが付いています。 。レバーを開閉するだけでロック可能。高さ調節が簡単にできます。 。雲台の角度を180度調整できるので、さまざまなアングルでの撮影が可能です。 。脚部分は滑りにくいゴム素材で、安定して設置できます。 。コンパクトに収納可能。かばんに入れて持ち運ぶのにも便利です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容三脚、スマホホルダー 材質三脚:ABS・アルミニウム、スマホホルダー:ABS・EVA ブラック 質量(g)三脚:約466、スマホホルダー:約23 対応機種4.0インチ~6.7インチ、1/4インチネジに対応した一眼レフカメラや拡張アクセサリー 地上高さ(mm)最大:約1650、最低:約370 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約29×約445 ※突起部除く
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

携帯に便利なミニ三脚とスマートフォンアダプターをセットしました。セルフタイマーを使用した記念写真や、スマホを使った卓上でのムービー鑑賞に便利。三脚単体では小型のコンパクトデジタルカメラ用として使用可。また、スマホアダプターも三脚ネジ穴を備えているので、お手持ちの三脚に使用できます。
質量(g)ポータブル三脚:約18/スマホアダプター:約20 幅(mm)(スマホアダプター固定)58-75 高さ(mm)約ポータブル三脚:(最大開脚)約95、(最小開脚)約70 縮長(mm)(ポータブル三脚)約85
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大で小型一眼レフ・ミラーレス機等に対応する自由雲台。監視カメラ・各種計測器やセンサーなど、三脚ネジ穴を備えた小型機器の固定にも余裕の対応。
ブラック 質量(g)約60 高さH×直径(mm×Φmm)約52×42
1個
899 税込989
47日以内出荷

主に大型の雲台や大判・中判カメラで用いられる大ネジ(3/8インチ)の三脚ネジ穴を、一般的な小ネジ(1/4インチ)に変換するアダプターです。
用途ネジアダプター
1個
449 税込494
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カメラを常に縦位置に固定する、縦位置 L型ブラケットⅡ。バランスが崩れない、縦位置用のブラケットです。縦位置にしたとき、レリーズが上にくるため、カメラを抱えるようにホールドでき、安定した撮影ができます。下のネジが3箇所にあり、カメラの重心と三脚の中心を合わせられるので、バランス良く安定した撮影ができます。ハイエンド~中級一眼レフに最適です。
長さ(mm)約110 幅(mm)約30 高さ(mm)約160 質量(g)約114 ねじ穴1/4インチ三脚ネジ穴3箇所装備
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

最大でミラーレス機に対応する十分な強度を備えたテーブル三脚。脚部は超軽量な樹脂製で、脚部は標準とローアングルの2段階。脚部を畳めばボトムグリップとしても便利。監視カメラ・各種計測器やセンサーなど、三脚ネジ穴を備えた機器の固定にもピッタリです。
質量(g)約145 仕様ボールヘッド着脱可 高さ(mm)(開脚高)約140 縮長(mm)約205
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タブレットをハンズフリーで使用できるプレミアムロックマウントです。 iPad miniやiPad Air Proなど7~10インチのタブレット向けのマウント ほとんどのタブレットモデルに適合するサイズ 耐久性のあるABS、TPEグリップ、ステンレス鋼を使用したプレミアムビルド 縦向きまたは横向きに回転し、安全にロック ゴリラポッドを始め、カメラネジを備えた三脚にタブレットを取り付けることができます。
仕様デバイス:Small Tablet、Tablet 材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE 質量(kg)0.15 寸法(cm)5.3×7.6×13.6 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

OSMOPocketにスマートフォンを連結したまま固定できるブラケットです。 スマートフォンを固定するホルダーの下部に三脚ネジ穴があるので、OSMOPocketにスマートフォンを接続したまま三脚等に固定できます。 様々なスマートフォンに対応 スマートフォンを挟んで固定するホルダーは、56mmから85mmまでの横幅のスマートフォンに対応。 機種を問わず様々なスマートフォンに対応します。 また、OSMOPocketとスマートフォンの両方を固定できるので、撮影中OSMOPocketとスマートフォンの接続が外れてしまう心配がありません。 カメラ用三脚に取り付け可能 ホルダーの底面には三脚用メスネジを搭載。 三脚等のカメラアクセサリーに固定して「DJIMIMO」アプリを操作できます。
寸法(mm)約119×74×37 質量(g)約49 対応機種DJIOSMOPOCKET
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

軽量かつスリムで持ち運びやすい三脚です。通常のカメラの装着のほか、カメラネジを押し込み、ホルダーを起こすだけですぐにスマートフォンを取り付けることが可能です。(幅60~90mmのスマートフォンに対応)
用途三脚 質量(g)640 段数3段 耐荷重(kg)2 パイプ径(Φmm)17 縮長(mm)450 伸長(mm)(全体)1320
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷

アルカスイス互換カメラ取り付けネジ(1/4インチ)が2つあり、ネジ穴が2箇所以上ある望遠レンズ三脚座に取り付け可能。ネジは取り外すことが出来、1ヶ所止めにも対応します。
用途クイックシュー 寸法(mm)120×42×10 質量(g)79
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

FAT GECKO ステルスマウント (GoProアダプタ付)は GoProやContourなどのアクションカメラをヘルメットやサーフボード、スノーボードなどに固定するための吸盤式マウントです。小型、軽量で風圧を 受けにくい背の低い形状をしており、激しい風圧、振動、加速度Gさらには雨や雪などの厳しい条件の中でも、最大1.8Kgまでのビデオカメラをしっかりと固定します。また、追加のパーツなど購入することなく最適な安定性を得られるように作られています。 ステルスマウントに固定されたビデオカメラは150度の範囲で調整することが可能で、常に理想的な撮影アングルで撮影を行うことが可能になります。本商品は標準で1/4 x 20 三脚マウント用ネジが取り付けられており、市販されている一般的なデジタルカメラやビデオカメラほとんどすべてがご利用いただけます。同梱されているGoProアダプタを三脚ネジに取り付ければGoProアクションカメラがそのまま使用可能です。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど 付属品GoProアクションカメラ用取り付けアダプタ(ナット、固定用ネジは入っていません) 質量(g)230 最大積載量(kg)1.8 耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)90×90×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)カメラグリップストラップR
手持ち撮影において、ミラーレスカメラなどをよりしっかりホールドするためのグリップストラップです。カメラと手のサイズに合わせて長さを調整できますので、小型のカメラから中型一眼レフまで装着できます。 。装着はカメラ本体のストラップ取付部と三脚ネジ穴に取り付けて使用。メスネジ付で、グリップストラップ装着しながら三脚への取り付けも可能です。ベース部にあるもう一つのストラップホールを利用することにより、一般のロングストラップとの併用もできます。
材質表(ポリウレタン)、裏(ポリエステル) 寸法(mm)クッションパッド:110×55 質量(g)33 台座寸法(mm)56×30×13 ストラップ長(mm)240 適合カメラカメラ底部の三脚ネジ穴が中央付近にあり、グリップ側上部にストラップ取付ができるもの
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

主に国内メーカー製のライトスタンド等の先端部に設けられているΦ17mmメスダボを、海外製のライトスタンド等に用いられるΦ16mmオスダボに変換するアダプターです。両端部はそれぞれ1/4インチと3/8インチ三脚用オスネジ付なので、カメラアクセサリー等の取り付けにも便利です。
質量(g)約70 仕様両端:1/4"・3/8"三脚用オスネジ付 全長(mm)68(ネジ山含む) 最大径(Φmm)19
1個
839 税込923
当日出荷

GoProマウントの先端部を三脚ネジに変換するアダプター。GoProマウントに様々なアクションカムやカメラアクセサリーを取り付けることができるので、アイディア次第で思わぬ可能性も。カメラプレートは回転するので、機材を任意の向きに向けられます。機材の脱落に備えて十分な安全対策の上でご使用ください。
用途トライポッドアダプター 質量(g)9 全高(mm)32 最大径(Φmm)28 ねじ高さ(mm)5
1個
499 税込549
6日以内出荷

RICOH(リコー)RICOH THETA STICK TM-3
RICOH THETAシリーズ用に設計したコンパクトタイプの自撮り棒です。THETA本体と手の距離が空くことで、指が大きく写り込まない360°画像を撮影することができます。 伸長時の長さは約42cm で、自撮りやレジャーで、主に人物を中心に撮影するのに使いやすい設計となっています。 また縮長が約18cmと小型なので、ミニ三脚などと組み合わせて卓上で撮影をするときにも使いやすく便利です。 カメラ台の写り込みがなく、小型軽量で手軽に持ち運ぶことができます。また、THETAの三脚ネジ穴の摩耗を抑制するためのダイヤルを搭載しています。 さらに、日本有数の三脚メーカーであるベルボン株式会社が開発したロック機構を採用し、細身のデザインながら最大伸長時でもたわみが少なく、THETAを安定した状態で使用することができます。 また、握りやすいラバータイプのグリップ部にはマットブラックカラーを採用し、アルミ合金製のパイプ部もブラック塗装を施した、目立ちにくく高級感のある外観に仕上げています。 対応機種:RICOH THETAシリーズ全機種
質量(g)約80 仕様直付け式カメラ台 材質パイプ:アルミ合金 / 雲台:樹脂 ねじカメラネジ:UNC1/4、三脚取付ネジ穴:UNC1/4 段数3段 最大径(Φmm)15.5 縮長(mm)177 伸長(mm)423
1個
5,598 税込6,158
欠品中

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります