家電 :「シガーソケット」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
kuraca20Lポータブル冷蔵庫
エコ商品
セカンド冷凍庫/冷蔵庫としてもオススメ、20Lポータブル冷凍冷蔵庫。付属のDCアダプターをシガーソケットに接続することでアウトドアや災害時でも使用できます。ポータブル電源と組み合わせて使用することでさらに便利に。
間口(mm)586 定格電圧AC100V 50/60Hz DC12/24V 消費電力55W 本体質量(kg)約10.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)586×330×328 騒音値(dB)<45 設定可能温度(℃)‐20~20 冷却時間室温32℃で急冷モード使用時30分以内に0℃に到達 RoHS指令(10物質対応)対応 定格内容積(L)20 保温時間(h)室温32℃で-18℃から20℃へ3で回復
1台
31,636 税込34,800
9日以内出荷

家庭用コンセント、シガーソケット(12V/24V)、専用バッテリーの3WAY電源対応のポータブル保温冷蔵庫。コンパクトながら大容量で350ml缶なら40本、500mlペットボトルなら約21本、2Lのペットボトルなら5本収納可能です。専用バッテリー(SYZ-G200※別売り)を内蔵することで電源がない場所でもご使用いただけます。設定温度2~5℃で約5時間使用可能です。加熱モード55℃まで約30分、冷却モードはー18℃まで約60分。※外気温25℃で測定。庫内の物量や外気温によって異なります。車のバッテリー電圧が下がると本体の運転を自動的に停止するバッテリー保護機能搭載。
付属品家庭用ACアダプター、3.5mm車載用DC電源コード、0.5mバッテリー接続用DCケーブル、説明書、予備ゴム足×2 質量(kg)約11 容量(L)25 間口(mm)565 定格電圧(V)DC12V/24、AC100~240(50Hz/60Hz) 定格消費電力(W)冷却モード:(ECO)45、(MAX)61、加熱モード:60 外形寸法(cm)56.5×31.5×37.5 騒音値(dB)45 温度設定範囲(℃)冷却モード:-22~10、加熱モード:25~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,436 税込49,980
9日以内出荷

JE-600C-SJ ポータブル電源 600 Plus サンドゴールド Jackery(ジャクリ) 動画あり
Jackeryポータブル電源600Plus、定格出力800W、容量632Whだからたっぷり使える。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で10年間、毎日使える長寿命約4000回の充電サイクルを実現。パススルー機能で充電しながら給電可能。約7.3Kgと軽量コンパクトなのでいざというときの持ち出しも簡単。
セット内容AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書 寸法(mm)300×219×197 質量(kg)約7.3 出力シガーソケット:1口 温度範囲(℃)-10~45 最大出力(W)瞬間:1600 定格出力(W)800 コンセント仕様AC100W:2口(純正弦波) 50/60Hz 充電池タイプLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池) 充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネル RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)632.3 入力ポートDC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAX USB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります