家電 :「ビデオカメラ一脚」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
4段階伸長で軽量な一脚です。
長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。流し撮りのサポートに便利です。
狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。
デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。
クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。
携帯に便利な収納ケース付きです。
耐荷重(kg)4
質量(g)350
縮長(mm)約560
付属品専用キャリングケース
材質アルミニウム、ABS樹脂、鉄、ゴム、ポリアセタール、ウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×40×560
取付ねじカメラ:1/4-20UNC
アズワン品番64-0909-92
脚径(mm)Φ27
伸長(mm)約1780
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ビデオ撮影のラクラク!キレイ撮り!をサポート、ビデサポ。ラクラク、キレイ撮り!首にかけるだけ。ビデオカメラでの撮影をサポートするのが、この”ビデサポ”です。長時間の手持ち撮影でも疲れにくく、ぶれにくくなることで画面が安定。三脚・一脚が使用禁止の場所で、長時間手持ち撮影を続けなければならないシーンでも威力を発揮します。家族の思い出、子供の成長記録、運動会、発表会、入学式、卒業式などの貴重なシーンの撮影をグレードアップ。
質量(g)約160
縮長(mm)約230
伸長(mm)約400
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
収納ケース、ストラップ付
4段階伸長で軽量な一脚です。
長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。
流し撮りのサポートに便利です。
狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。
デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。
クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。<脚の伸縮方法>・ 脚の長さはクイックレバーのロックを解除して調節をします。・ 固定する場合はクイックレバーを突き当てまで倒しロックします。
仕様●段数:4●伸長(mm):1780●縮長(mm):560●重量(g):350●耐荷重:4000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●サイズ(W×D×H)mm:45×40×560●脚径:直径27mm
アズワン品番65-2179-37
設置面積が小さいため、運動会や学芸会など、通常の三脚を広げると邪魔になってしまうような狭い場所での撮影に便利です。また、全伸高が1883mmあるため、立見席の後方からでも撮影チャンスを伺うことができます。
一脚にもミニ三脚にもなる3in1方式。雲台と自立脚を取り外して直接結合すれば、ローアングル撮影やテーブルフォトなどに便利なミニ三脚になります。また、通常の一脚として使用するための石突も付属しています。
雲台はクイックリリースプレート機構が付いた3ウェイ雲台。パン棒も兼ねたティルトロックハンドルは、直感的に操作することができます。また、スマートフォン用のアダプターも付属しています。
用途学校行事での撮影やコロナ禍で急増した室内撮影をメインとするユーチューバー、ブイロガーに最適
付属品スマートフォン用アダプター、一脚用石突、キャリングバッグ
材質アルミニウム
質量(kg)0.84
耐荷重(kg)2.5
最高高さ(mm)全伸高:1883
最低高さ(mm)724(自立脚装着時)、240(ミニ三脚構成時)
縮長(mm)780
ロック脚:レバーロック
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
アイレベルを超える高さで、運動会などでは人の並んでいる後ろからの撮影も可能です。 。製品中央のポールを外して、雲台を脚部に取り付けるとミニ三脚として使用できます。一脚転用アダプターを装備。アダプターとポール、雲台を組み合わせることで、一脚として使用できます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を 採用。三脚に慣れていない方でも、 簡単・確実に伸縮できます。自立脚の幅を広げて、より安定性を高めることができる2段伸縮ステーを装備。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけで、スマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは蝶ねじまたコインで固定できます。
質量(g)1045
段数4段
全高(mm)1875
最大積載量(kg)1
最低高さ(mm)630
パイプ寸法(mm)24
縮長(mm)710
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
5段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。50cmを切る長さとしました。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。 。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
質量(g)1320
段数5段
全高(mm)1720、エレベーター下げ全高:1485
最大積載量(kg)1.5
最低高さ(mm)460
パイプ寸法(mm)24
縮長(mm)480
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スタンド付き多機能タイプの一脚三脚です。通常の三脚と比較してスリムなので狭い場所でも活躍します。高さの調整に便利なクランクハンドルを搭載。雲台は小型のビデオカメラにも対応する3WAY雲台です。付属品として持ち運びに便利な収納ケースのほか、スマートフォンとアクションカメラでの撮影に便利なアダプターが付属します。
用途スタンド付き一脚
付属品スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプター、収納ケース
質量(g)950
段数(一脚)4段、(三脚)2段
最大積載荷重(kg)2
縮長(mm)660
収納寸法・長さ(mm)全長400
伸長(mm)1760
1本
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
撮影スペースの都合で三脚を使用できないシーンで便利な自立脚付きの一脚。レバーロック式で伸縮が簡単。目の高さを超えた場所でもセット可能。搭載機材は小型軽量ムービーやデジタルカメラ等です。
付属品ケース
質量(g)720
段数4
全高(mm)1775
最大積載荷重(kg)1
パイプ寸法(mm)26.8
縮長(mm)720
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
「DIGI-MPS」は、一脚とサポート三脚がセットになった3wayの自立式一脚です。通常の一脚としてはもちろん、サポート三脚を付ければ「自立式一脚」としても使えます。また、ミニ三脚に自由雲台を直接取り付ければ、ローアングルでの撮影も可能です。
色ブラック
耐荷重(kg)(一脚使用時・サポート三脚+自由雲台使用時)1.5、(一脚+サポート三脚使用時)0.75
質量(g)(一脚使用時)235、(一脚+サポート三脚使用時)375、(サポート三脚+自由雲台使用時)195
高さ(mm)サポート三脚+自由雲台使用時:(収納時)220、(開脚時)100
段数4
全高(mm)(三脚開脚時)1450、(ローアングル)100
最低高さ(mm)(三脚開脚時)515
縮長(mm)一脚使用時:480、一脚+サポート三脚使用時:(収納時)640、(開脚時)515
直径(mm)(収納時)28
伸長(cm)一脚使用時:141.5、一脚+サポート三脚使用時:(収納時)158、(開脚時)145
脚径(mm)(最大)20
1台
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
安定感の高い自立一脚で、ビデオカメラやカメラに加え、スマートフォンにも対応します。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。分離してミニ三脚、一脚としても使える多機能タイプ(雲台部分は共用)です。 。脚パイプにウレタングリップ装備。ケース付き。
質量(g)960
段数5段
全高(mm)1725
最大積載荷重(kg)1
最低高さ(mm)595
パイプ寸法(mm)24
縮長(mm)600
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
一脚や超軽量三脚に適した小型自由雲台。ミラーレス一眼やビデオカメラの取付に対応。スリムな形状のクイックシューを装備し、撮影現場でのカメラの着脱が素早くできます。
質量(g)130
適合脚部重量260g以上の小型の三脚
高さ(mm)68
取付ねじ(カメラ)U1/4
三脚取付ねじU1/4
搭載可能質量(kg)1.5
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。
最大積載量(kg)1.5
質量(g)550
付属品クイックシュー、本体ケース
色ブラック
段数4段
パイプ径(Φmm)20
最大伸長(mm)1225
縮長(mm)380
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
雲台の動きはビデオ撮影に最適化されておりスムーズです。角度が自在に変更できる、上級ビデオ雲台と同様のパンハンドルを装備しています。縦位置撮影はできません。 「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなく スマートフォンをそのまま固定できます。そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。 ケースが付属します。
質量(g)1340
段数4段
全高(mm)1580、エレベーター下げ全高:1305
最大積載量(kg)1.5
最低高さ(mm)480
取付可能寸法(mm)(スマートフォン)幅58~90/厚さ12以内
パイプ寸法(mm)21
縮長(mm)500
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
雨天時でも、ウレタンのように水が染みこまず、劣化・破損の少ないラバー製。一脚携行時も持ちやすく、寒い場所でも、アルミパイプそのままよりも冷たくなりづらいのがメリットです。持ちやすく、滑りにくいゴムパターンを施した脚ロックナットを採用。複数の段のロックナットを一度に操作することもでき、素早く確実な伸縮が可能です。 。上下ぶれを防ぎ、構図が安定しますので、望遠撮影でも安定した動画を録ることができます。 カメラの左右方向は一脚自体の回転で行います。
段数4段
方式脚固定:ナット式
ビデオカメラの撮影に適した軽量一脚。クイックシュー付き雲台とパン棒で機動力がアップ。水準器も内臓。雲台のティルト機構を活かせば、スチルカメラでも縦位置撮影が容易です。
色ブラック
質量(g)約300
材質アルミ製
パイプ径(Φmm)23
使用の目安エントリー一眼レフ+ダブルズームキット程度
縮長(mm)約425
伸長(cm)約142.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
一眼レフデジタルカメラやビデオカメラ、ミラーレス一眼カメラに対応した三脚です。
開脚角度は2段階調節で固定できます。
レバー式ロックで脚部を4段階に伸縮できます。
雲台部分をはずすことができ、組み合わせで様々な撮影状況に対応できます。
ローアングル撮影に対応しています。
脚を取り外して一脚としても使用できます。
三脚の下部に雲台を取り付けて俯瞰撮影ができます。
平面の作品や書類の表紙、絵画等の撮影に向いています。
カメラの取り付けは、取り外しできる雲台組み込みのクイックシュー式です。
水準器付きです。
石突きは滑りにくいゴム製です。
付属品キャリングケース、六角レンチ(大・小)各1本
段数4段
耐荷重(kg)5
取付ねじ径(inch)(カメラ取付)1/4
縮長(mm)445
地上高さ(mm)(最高)1550、(最低)405
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。