家電 :「ブラシ 曲がる」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PowerClean 360 コードレススティッククリーナーは360°全方位からゴミを吸引する革新的な掃除機です。独自の「360インテリジェントノズル」により、前後左右すべての方向からゴミを取り除くことができ、。従来の掃除機では取り切れなかった壁際や家具の隙間もスッキリ清掃できます。さらに、iQセンサーがゴミの量を検知して吸引力を自動調整し、。フロアセンサーが床材に応じてブラシの回転速度を最適化。Flex機能によりパイプが曲がるため、家具の下なども立ったまま掃除可能です。LEDライトで暗い場所のゴミも見逃さず、髪の毛が絡まないブラシロールやHEPAフィルター搭載で衛生面も安心。自動ゴミ収集ドック付きで、ゴミ捨ては月1回程度でOK。静音性にも優れ、デザインもスタイリッシュで、使い勝手と性能を両立した1台です。
セット内容本体(自動ゴミ収集ドック(充電機能付き)、アクセサリードック付き)、ブラシ付き隙間用ノズル、ペットマルチノズル、布団ノズル、ミニモーターヘッド、リチウムイオンバッテリー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック1080×228×321、ハンディ336×89×245、収納時1109×230×350 充電時間約4.5時間 保証期間メーカー保証2年 運転時間コードレススティック(ブーストモード):約7分、コードレススティック(iQモード):約7~38分、コードレススティック(エコモード):約38分、ハンディ(ブーストモード):約8分、ハンディ(iQモード):約8~45分、ハンディ(エコモード):約45分
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LC551JBK EVOPOWER SYSTEM NEO II+ コードレススティッククリーナー グレープブラック Shark (シャーク) 動画あり
軽量なのにパワフルな吸引力。3つの先進センサーで掃除モードを自動調整しゴミを残しません。家具上のちょっとしたゴミもワンタッチハンディで簡単にお掃除。面倒なゴミ捨ても、ドックに戻すだけで自動で収集されます。FLEX機能で家具下の狭い場所もパイプが曲がるから立ったままの姿勢でお掃除できます。家具前にスペースがなくても家具下の奥まで届きます。
付属品ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、自動ゴミ収集ドック(充電機能付き)、アクセサリードック、リチウムイオンバッテリー2個 質量(kg)コードレススティック本体:1.7、ハンディ本体:0.8 質量(g)【バッテリー】235 コード長さ(m)1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【コードレススティック】1040×228×160【ハンディ本体】510×91×71【収納時】1060×280×262 充電時間約3.5時間 保証期間2年 運転時間(分)コードレススティック使用時:エコモード約50分、iQモード約15~50分、ブーストモード約15分、ハンディ使用時:エコモード約70分、iQモード約15~70分、ブーストモード約15分
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります