家電 :「リチウムイオン電池 二次電池」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IoTデバイスなどの電源に適した超薄型のリチウムイオン二次電池 厚さ0.45mmとICカード等への内蔵が可能 ISO14443-1に準拠した曲げ耐性を保有
1箱(10個)
14,980 税込16,478
17日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水深3mまで使える防水防塵デジタルカメラ。防水性能はIPX8なので汚れたら水洗い可能。防塵性能はIP6Xなのでレジャーやキャンプに最適。自動手振れ補正(電子式)なので大事な瞬間をしっかりと保存。デュアルスクリーン(本体前面と後面の2画面式)なので画面を見ながらの自撮りもできます。
バッテリーリチウムイオン二次電池(BP-5M) 露出補正-3.0EV~+3.0EV バッテリー容量(mAh)650 ISO感度設定自動・100・200・400 液晶モニター2.7インチTFT液晶(4:3) 操作側/1.8インチTFT液晶(4:3)カメラ側 F値f=8.15mm F3.0 防塵防水性能IP6X/IPX8(水深3mまで) 記録方式動画:AVI、静止画:JPEG/microSDメモリカード128GBまで(推奨32GB) 充電時間(時間)約2 セット内容本体、リチウムイオン電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書 動画サイズ2.7K(2688×1520)、FHD(1920×1080)、HD(1280×720) バッテリー電圧(V)3.7 画素数800万画素CMOS 電子ズーム倍率デジタル4倍 静止画サイズ8M(3264×2448)、7M(3072×2304)、7MHD(3648×2048)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、2MHD(1920×1080)、VGA(640×480)/48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、18M(4896×3672)、16M(4608×3456)、14M(4416×3312)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736) 手ブレ補正機能電子式手振れ軽減 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×29×65 質量(g)140
1台
27,091 税込29,800
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IoTデバイスなどの電源に適した小型のリチウムイオン二次電池。独自の結晶配向セラミックス技術により、高容量、小型・低背、低抵抗、高耐熱性を実現。定電圧充電が可能、充電ICが不要。-40~70℃の幅広い動作温度範囲。
仕様●電池径(mm):Φ20 ※端子含まず●高さ(mm):2.05 ※端子込み●公称容量[mAh]:25●公称電圧(V):2.3●充電方式:定電圧(CV)●充電電圧(V):2.7●動作電圧(V):1.5~2.7●作動温度範囲:-40~70℃●実装仕様:リフローはんだ付け非対応 アズワン品番67-6586-40
1箱(10個)
14,980 税込16,478
17日以内出荷

充電式クリーナー SCD-190P、SCD-S1P、他別売バッテリー
ブラック 質量(g)370 使用温度(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138.6×48.3×46.5 使用電池リチウムイオン二次電池 電池寿命約1000回 バッテリー容量(mAh)2500
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

・18650型リチウムイオンバッテリー充電池を2本同時に充電できます。1本でも充電可能 ・100~240Vまで対応可能。海外でもご使用頂けます ・一目でわかる充電指示ランプ付き
用途リチウムイオン電池の充電用 本数2本 セット内容充電器本体、充電ケーブル 材質プラスチック 質量(g)120(ケーブル込み) 出力電圧(V)DC4.2/800mA 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×30 対応機種(懐中電灯)ED25-S、ED57、ED60-X、ED68、ED70、ED80、ED90、ES95、ES-30H、ES-40M、ED45-F、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90 対応18650型リチウムイオンバッテリー ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯 ケーブル長(cm)約80 RoHS指令(10物質対応)対応 充電可能本数(同時)2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

約1300万画。素手振れ軽減・顔検出を備えた、コンパクトデジタルカメラ。約133gと軽量で気軽に持ち運びできて、写真も4K動画も撮影できます。見やすい2.8インチの大画面モニターを搭載。手振れ補正(電子式)、8倍のデジタルズームや顔検出機能、豊富な20種類のフィルター効果を備えています。
付属品充電池、USBケーブル、ポーチ、ストラップ、取扱説明書/保証書 本体質量(g)133(充電池装填時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×26×61 連続使用時間(分)動画撮影時:約80(使用状態および環境により異なる) インターフェースUSB2.0(Type-C) ねじ穴1/4-20UNC 充電池タイプリチウムイオン二次電池(BP-8M) 3.7V 800mAh 記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI 液晶モニター2.8インチ IPS液晶 撮影距離(cm)(レンズ先端から)標準:約80~∞/マクロ:約10~15 セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒 手ブレ補正機能電子式 手振れ軽減 ISO感度設定オート/100/200/400 画素数1300万画素 CMOS デジタルズーム8倍 記録メディアmicro SDカード 最大 128GB 静止画サイズ48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、16M(4608×3456)、13M(4192×3112)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)、8M(3264×2448)、5M(2592×1944) 動画サイズ4K(3840×2160)10fps、2.7K(2688×1520)20fps、FHD(1920×1080)30fps、HD(1280×720)30fps
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水深3mまで対応するIPX8の防水性能とIP6Xの防塵性能を備えた、防水・防塵デジタルカメラ。山登りや海水浴などのレジャーやキャンプに最適です。手振れ補正(電子式)。レンズ側にも画面があるので、画面を見ながらの自撮りもできます。
仕様【三脚ネジ穴】1/4-20UNC 付属品充電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書 倍率【デジタルズーム】4倍 本体質量(g)(充電池装填時)140 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×29×65 記録方式静止画:JPEG、動画:AVI 機能【手ブレ補正】電子式(手振れ軽減) 連続使用時間(分)動画撮影時:約50(※使用状態および環境により異なる) インターフェースMicro USB Type-B(2.0) 電池リチウムイオン二次電池(BP-5M) 3.7V 650mAh 防塵防水性能防水、防塵 充電時間(時間)約2 液晶モニター2.7インチTFT液晶(4:3) 操作側、1.8インチTFT液晶(4:3)カメラ側 撮影距離(cm)(レンズ先端から)標準:約80cm~∞ セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒 ISO感度設定自動/100/200/400 画素数800万画素 CMOS 記録メディアmicro SDメモリカード 最大 128GB (推奨32GB) 静止画サイズ48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、18M(4896×3672)、16M(4608×3456)、14M(4416×3312)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)、8M(3264×2448)、7M(3072×2304)、7MHD(3648×2048)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、2MHD(1920×1080)、VGA(640×480) 動画サイズ2.7K(2688×1520)20fps、FHD(1920×1080)30fps、HD(1280×720)30fps
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お掃除の負担がグッと軽くなるロボットクリーナー。ゴミを吸い取るだけでなくモップ掛けもできます。 お掃除パターンは便利な6通り。ご使用環境に合わせてお選びください。 自動モード(自動的に方向を変えながら、ランダムに走行し、お掃除します) 念入りモード(念入りにお掃除します。) スポットモード(開始位置を中心に外側に向かって、渦巻き状にお掃除し、中心をずらしながら渦巻き状にお掃除します) 隅っこモード(部屋の隅を走行しながらお掃除します。) マニュアルモード(リモコンの矢印ボタンで手動操作をします。) モップモード(モップで床を拭きながら、自動モードの運転パターンでお掃除します。掃除ブラシの回転は停止し、モップのみの床拭きとなります)。 落下防止センサーを搭載。段差を感知して落下を防止します。 ショックセンサーを搭載。壁や障害物を感知すると自動で方向転換。壁にぶつかってもバンパーで衝撃を吸収します。 UVランプ搭載。タイマー機能付き(30分、60分、90分)
用途一般家庭用 付属品専用ACアダプター/アダプターコード(長さ:約90cm)、リモコン(単四形乾電池×2)、掃除ブラシ×4、取扱説明書(保証書) 質量(kg)1.1 消費電力(W)15 電源ACアダプター 入力:100-240V(50/60Hz) 出力:DC 5V/ 1A 連続使用時間(分)90 吸引能力1400Pa 運転音(dB)65 充電時間(時間)4~5 充電池タイプリチウムイオン二次電池 DC7.4V 2000mAh 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)300×300×55 面積(m2)80(最大クリーニング作業) 集塵容量(mL)160
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

充電式クリーナーの別売バッテリーです。 使用済みのバッテリーは一般家庭ごみとして捨てず、端子部分をテープで絶縁し、最寄りの「リサイクル協力店」へお持ちください。
質量(g)185 定格電圧(V)DC10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×140×31 対応機種SCD-120P・SCD-L1P他 使用電池リチウムイオン二次電池 電池寿命繰り返し充電約1000回 バッテリー容量(mAh)1900
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

写真も動画も撮れるコンパクトサイズのデジタルカメラ。約117gと軽量なので持ち運びにも適しています。 8M CMOS。20種類のフィルター効果。最大4倍のデジタルズーム。手振れ軽減(電子式)。顔検出。
用途仕事、社員旅行、WEB掲載用の撮影用に。 スマホが使えない現場、あるいは修学旅行などのプライベートにも。 セット内容本体、リチウムイオン電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書 ホワイト 質量(g)117 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×24×60 記録方式動画:AVI、静止画:JPEG 有効画素数8M CMOS 800万画素 機能(手振れ補正)電子式手振れ軽減 電池リチウムイオン二次電池(BL-8B) 3.7V 650mAh 解像度写真:8000×6000(補間)、6400×4800(補間)、5600×4200(補間)、4896×3672(補間)、4608×3456(補間)、3264×2448、3072×2304、2592×1944、1600×1200。ビデオ:4K(3840×2160)、2.7K(2688×1520)、FHD(1920×1080)、HD(1280×720) 充電時間(分)約100分 ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯 液晶モニター2.7インチTFT液晶 露出補正-3.0EV~+3.0EV 撮影距離(cm)標準:約80から/マクロ:約10から15 シーンポジションオート、スポーツ、夜景、人物、風景、逆光、パーティー、ビーチ、高感度/標準、モノクロ、赤フィルター、緑フィルター、青フィルター、トワイライト、暗視調、ネガ反転、セピア、ウォーム、クール、高露光、バイナリー、ビビッド、アンダートーン、ドッグアイ、ABメイク、ゴシック調、和様調、LOMO セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒 F値f=7.45mm F3.0 ISO感度設定オート・100・200・400 記録メディアSDメモリカード 電子ズーム倍率デジタル4倍
1台
12,880 税込14,168
当日出荷

スティッククリーナーi10(IC-SLDCP9)に使用するバッテリーです。電池寿命は約500回(充電回数)です。電池容量は1900mAhです。定格電圧DC29.2Vです。
質量(g)550 使用温度(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×168×57 対応機種IC-SLDCP9 使用電池リチウムイオン二次電池
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります