家電 :「手台」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
「RICOH THETA SC2」は、簡単な操作で誰でも手軽に高品質な全天球イメージが撮影できる同シリーズのエントリーモデルです。約1400万画素に相当する360°の全天球静止画と、4K(3840×1920ピクセル)相当、30fps(フレーム/秒)の滑らかで臨場感あふれる360°の全天球動画撮影に対応します。また、人物の顔を認識し、美肌に見せる顔モード、夜間でも低ノイズで撮影可能な夜景モードなど、難しい設定をしなくてもシーンに合わせて使える撮影モードをあらかじめ搭載しています。
本体下部に状態表示OLED(有機ELディスプレイ)を搭載したことで、設定モードや電池残量などの各種情報が一目で確認できるようになったほか、セルフタイマーモードへの切り替えボタンを追加し、カメラ単体での操作性が大きく向上しました。製品コンセプトである軽量・コンパクトなボディはそのままに、旅行やイベントだけでなく、気軽に持ち歩いて日々の出来事を記録するパートナーとして活躍します。カラーバリエーションはシーンや好みに合わせて選べるネイルカラー4色をラインアップします。SNSを活用して画像や動画の共有を楽しむ方や、初めて360°カメラを手に取る方に最適な1台です。
記録時間動画:(1回)最大3分、(合計)4K:約32分、2K:約115分
付属品ソフトケース、USBケーブル
電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)
本体質量(g)104
有効画素数1200万画素
記録媒体内蔵メモリー約14GB
インターフェース(外部)microUSB:USB2.0
解像度静止画:JPEG:5376×2688
使用温湿度範囲0℃~40℃、90%以下
電池寿命静止画:約260枚、動画:約60分
保存温度範囲(℃)-20~60
レンズ構成6群7枚
ホワイトバランス静止画・動画:オート、屋外、日陰、曇天、白熱灯1、白熱灯2、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯、水中、色温度(2500K~10000K)
記録ファイル形式静止画:JPEG(Exif Ver2.3) DCF2.0準拠、動画:MP4(映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:AAC-LC(モノラル))
記録枚数静止画:約3000枚
露出補正静止画・動画:-2.0~+2.0EV1/3EVステップ
撮影距離(cm)約10~∞(レンズ先端より)
露出制御プログラムAE、シャッター優先AE、ISO優先AE、マニュアル
動画4K:3840×1920/29.97fps/54Mbps(High)、32Mbps(Low)、2K:1920×960/29.97fps/16Mbps(High)、8Mbps(Low)
撮影時機能静止画:ノイズ低減、DR補正、HDR合成、インターバル撮影、マルチブラケット撮影、セルフタイマー(2,5,10秒)、マイセッティング、動画:セルフタイマー(2秒・5秒・10秒)、マイセッティング、Preset:顔、夜景、車窓
F値F2.0
ISO感度設定静止画:(オート)ISO64~1600、上限設定可能、(ISO優先、マニュアル)ISO64~3200、動画:(オート)ISO64~6400、上限設定可能
撮影モード静止画:オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル、動画:オート
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)130.6×45.2×22.9
シャッタースピード静止画:(オート)1/25000秒~1/8秒、(シャッター優先)1/25000秒~1/8秒、(マニュアル)1/25000秒~60秒、動画:(オート)1/25000秒~1/30秒
無線対応チャネル:2400MHz~2483.5MHz、通信プロトコル(WLAN):HTTP(Open Spherical Camera API v2対応)、通信プロトコル(Bluetooth):GATT(Generic Attribute Profile)
無線規格IEEE802.11 b/g/n (2.4GHzのみ)、Bluetooth 4.2 準拠
イメージセンサー1/2.3型
いいデザインでお洒落な暮らし。スタイリッシュミキサー。
【大型波刃チタンカッター】冷蔵庫の角氷をそのまま砕いてクラッシュアイスにできます。(家庭用製氷皿の角氷10個まで)
【センターキャップ】調理の途中で、フタを取らずに材料を追加できます。
【ダイヤルスイッチ】シンプル操作で手元を見なくても操作しやすくなりました。
【外して洗えるボトル台】ミキサーボトルとボトル台が外せる、洗いやすい構造です。
【コンパクト収納】逆さボトルでぐっとコンパクト&ホコリも入らず清潔です。クイックコードバンド付きで、電源コードもすっきりまとまります。
【ガラス製ミキサーボトル】容量たっぷり1000mL。清潔でお手入れも簡単なガラス製です。※耐熱ガラスではありません。
【誤作動を防ぐ安全設計】ミキサーボトルをボトル台にセットして本体に取り付けないと動作しません。
【安定したパワーで切削効率がアップ】安定したパワーで切削効率がアップしました。なめらかな口当たりで、食物繊維まで飲みやすくなりました。スムージー作りで最適。
付属品センターキャップ、クイックコードバンド
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)240
回転数(min-1[r.p.m])約12000(1000mL水負荷時)
コード長さ(m)1
本体質量(kg)約2.5
機能大型波刃チタンカッター、モーター保護装置、ダイヤルスイッチ、安全設計
ボトル容量(mL)1000
定格時間4分動作・2分休止のくり返し使用で合計15分まで
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)375×167×168
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
氷も砕ける大型刃&葉物もたっぷり入る大容量1000mLボトル
氷も細かく砕ける大型刃
冷蔵庫の角氷をそのまま砕いてクラッシュアイスにできます。
( 家庭用製氷皿で作った約2.5cm角以下の角氷10個まで)
たっぷり作れる大容量1000mLボトル
かさばる葉物もたくさん入ります。※材料が浸るくらいの液体を入れてください。
ガラスボトル
清潔でお手入れも簡単なガラス製です。
ラク抜きプラグ
ワンプッシュで簡単にプラグをコンセントから抜くことができます。
外して洗えるボトル台
ミキサーボトルとボトル台が外せる、洗いやすい構造です。
収納しやすいクイックコードバンド付き
散らかりやすいコードも束ねてキレイに収納できます。
コンパクトにしまえる逆さボトル収納
収納時の高さ約20%減に。
A4サイズの高さに収納できます。(高さ276mm)
誤作動を防ぐ、安全設計。
ミキサーボトルをボトル台にセットして本体に取りつけないと動作しません。
質量(kg)約2.4
色W/ホワイト
容量(mL)定格:1000
消費電力(W)190
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×152×184
機能モーター保護装置・安全設計・ダイヤルスイッチ(ON / Flash / OFF)
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
直線噴射距離90センチ、超強力ショットスチーム。シワを一気にほぐす。独自開発の気化室機構により、圧力を極限まで高めた超強力ショットスチームを実現。強力スチームが生地の奥まで素早く浸透し、シワの原因となる繊維の絡まりを一気にほぐします。
素早く立ち上がり、長時間使える。一般的なコードレスアイロンには、「素早い立ち上がり」と「長いスチーム持続時間」が両立できないというデメリットがあります。メーカーは長年培ってきた電熱応用ノウハウを元に、構造的・性能的な微調整を繰り返した末、双方を兼ね備えた絶妙な機能バランスを実現しました。
ほどよい重みの極厚掛け面。極厚の掛け面は一度アイロンを掛ければ十分にシワが伸びる適度な重み。上から手で抑える力が最小限に抑えられるので、腕にかかる余計な負担を減らします。
セラミックコーティング掛け面。高品質なセラミックコーティングを採用し、掛け面の滑りをよりスムーズにしました。
1台3役、頼りになる男前。
【衣類スチーマーとして】超強力ショットスチームだから、衣類スチーマーとしても活用できます。たった80秒で立ち上がり、衣類をハンガーに掛けたまま素早くシワを伸ばせるので、お出かけ前の気になるシワをもう諦めません。
【スチームアイロンとして】たっぷり強力スチームなので、当然、スチームアイロンとしての性能も抜群。大量の高温スチームで生地を柔らかくして、広い掛け面でシワを伸ばします。効率良くアイロン掛けをこなせます。
【ドライアイロンとして】素早い立ち上がりと蓄熱性能、適度な重量や滑りなめらかな掛け面を備えた男前アイロンは、ドライアイロンとしても大変便利です。
温度調整方法温度切換マイコン制御(OFF・L・ M・ H)/約120~200℃
スチーム量(mL/min)約5
穴数スチーム12孔、ショット専用7孔
タンク容量(mL)約200
付属品給水カップ(200mL)、取扱説明書(保証書付)
材質(かけ面)セラミックコーティング
小さくてもタフな性能!4K30fpsの滑らかな動きと1200万画素の鮮明で美しい画像で記録を残します。IPX8の防水性能で、防水ケース無しで浸水21mまで撮影が可能。海やプールでのアクティビティにも最適です。手のひらにちょこんと収まるコンパクトサイズ、わずか100gのボディは付属のヘルメットマウントやバイクマウントに取付けて使用可能。手振れ補正機能搭載、専用アプリで遠隔操作も可能。便利で楽しい1台です。
仕様●Wi-Fi/リモコン:対応●レンズ/センサー:170Degree, 5G lens/SONY IMX386●有効画素数(画素):1200万●録画解像度:4K30fps/2.7K30fps/1080P60fps/1080P30fps/720P120fps/720P60fps
付属品カメラフレーム、バイクマウント、ヘルメットマウント×2、各種マウント×6、両面テープ、レンズクロス、充電専用USBケーブル、取扱説明書兼保証書
質量(g)100
対応OSWindows11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×46.3×38.2(ボタン含む)
メモリーMicro SD Class 10 up to 128GB
ディスプレイ2.1インチIPS
手ブレ補正機能電子式
対応メモリーカードMicro SD
防水保護等級IPX8
USBUSB2.0(Type-C)、入力最大5V1A、バッテリー1050mAh
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1.ヒゲ・マユ・ボディ・VIOを1台でお手入れできる(※ワキと性器・肛門およびその周辺は必ず長さそろえアタッチメントをお使いください。アタッチメントは、毛がぬれた状態で使わないでください。※)2.2種類のヘッドで理想の長さに整えられる3.はじめてでも肌にやさしく剃れる
1台
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
1.ヒゲ・マユ・ボディ・VIOを1台でお手入れできる(※ワキと性器・肛門およびその周辺は必ず長さそろえアタッチメントをお使いください。アタッチメントは、毛がぬれた状態で使わないでください。※)2.2種類のヘッドで理想の長さに整えられる3.はじめてでも肌にやさしく剃れる
1台
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
1.ヒゲ・マユ・ボディ・VIOを1台でお手入れできる(※ワキと性器・肛門およびその周辺は必ず長さそろえアタッチメントをお使いください。アタッチメントは、毛がぬれた状態で使わないでください。※)2.2種類のヘッドで理想の長さに整えられる3.はじめてでも肌にやさしく剃れる
1台
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
上下・左右の2方向になめらかな動きを実現した、2ウェイ雲台を装備。 。カメラやビデオカメラをU1/4インチネジで取り付けできるほか、クイックシューに組み込まれたスマートフォンホルダーで、スマートフォンも取り付けできます。 ビデオ用雲台は通常の雲台と異なり、パンハンドルで雲台の動きの固定を行いません。パンハンドルは手を添えて雲台を動かすために使用します。 上向き、下向き、前後反転など、使いやすい位置にハンドルを移動できます。 また、パンハンドルを取り外した状態でも使用できます。 。雲台のパン(左右方向)の動きを固定したまま反時計回りに回すことで、雲台の取り外しができます。雲台の取り付けネジはU1/4ネジでスリック製自由雲台等に交換して使うこともできます。 。雲台の基部での水平出しの目安となるように、本体部分に水準器を装備しています。 脚の長さを調整して水平を出すことで、雲台を左右に動かしても水平を保てます。高さの微調整に役立つ、ギア式エレベーターを装備 しました。ハンドルの回転でエレベーターを上下でき、 細かな調整ができます。 。ステーをしっかり固定できる、ステーストッパーを装備。 開脚角度を狭めて使うことも可能です。 (開脚角度を狭めるときは、安定性にご注意ください) 。ワンタッチで伸縮固定ができる、脚ロックレバーを採用。見た目で固定が確認でき、 どなたでも簡単・確実に操作できます。
質量(g)1480
縮長(mm)510
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
コンパクトボディ。旅行・出張に便利。肌にやさしい回転刃採用。カーブデザインボディ。手にフィットする。プラグイン。ACアダプターや充電台がないので持ち運びに便利。ロックボタン。電源スイッチには誤作動を防ぐロックボタン付き
セット内容ブラシ、キャップ、取扱説明書
色ガンメタ(H)
質量(g)約120g
消費電力(W)2
電源充電式(AC100-240V・50/60Hz)海外対応可能(A2プラグ地域)
動作方式刃:回転式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×55×126
使用電池Ni-MH
充電時間(時間)8
適合替刃外内刃:RS-5801※刃の交換の目安:1年
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
1台でヒゲ・ヘアー・ボディのムダ毛をケア・お手入れが簡単なウォータースルー機能・3.0.5mm刻みのこだわりのスタイリング
1台
¥9,190
税込¥10,109
8日以内出荷
用途プレートの内面はフッ素樹脂加工の為、汚れも落としやすくお手入れ楽々。1台でホットサンド/おにぎり・ワッフルのホットサンドが楽しめます。
セット内容ホットサンドプレート(焼面サイズ:104×125×2枚分)、ワッフルプレート(焼面サイズ:118×129×2枚分)、焼きおにぎりプレート(焼面サイズ:65×65×65×3個分)、おにぎり型
材質おにぎり型:ポリプロピレン
質量(kg)2.21
材質(本体)フェノール樹脂
電源(V)100
消費電力(W)650
コード長さ(m)1.4
プレート寸法(mm)内寸:216×129
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×236×105
材質(プレート)アルミダイカスト合金(フッ素樹脂加工)
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
調理モードは、「圧力調理」「蒸す」「煮る」「炒め」「低温調理」のほかに、「無水料理」「発酵」が加わり、時短料理から本格料理までさらに幅広い料理がつくれるように進化しました。人気の定番料理から家族の健康を考えたヘルシーな手作り料理まで、料理の幅が広がる1台12役のマルチな電気圧力鍋。
コード長さ(m)1.5
容量(L)3
付属品レシピブック(80レシピ)、炊飯用カップ、蒸し台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×285×283
質量(kg)4.18
電源(V)AC100(50/60Hz)
色ホワイト
消費電力(W)700
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
アルミダイカスト製の本格ビデオ雲台を装備。スプリングバランス機構とオイルフリュードを組み合わせ、スムーズな動画撮影を実現。カメラネジがシューの中で前後移動でき、カメラの重心バランス調整にも対応します。3段階開脚機構、スパイクとゴムの切り替えが出来る2ウェイ石突、ウレタングリップなどの機能を持つ本格派です。雲台ベース部の「ボールレベラー」の操作で、簡単に雲台のベース面を水平にすることが可能。傾きのない状態でスムーズなパンが可能です。ビデオ用雲台は通常の雲台と異なり、パンハンドルで雲台の動きの固定を行いません。パンハンドルは手を添えて雲台を動かすために使用します。 上向き、下向き、前後反転など、使いやすい位置にハンドルを移動できます。上下方向(ティルト)と左右方向(パン)の動きを固定するレバーを、雲台左側に集中配置。ロック状態を確認しやすいだけでなく、レバーのわずかな動きで雲台を固定でき、素早い操作が可能です。
仕様水準器装備、雲台分離可
寸法(mm)70×40(カメラ台)
質量(g)2850
段数3
全高(mm)1535(エレベーター下げ)
最大積載量(kg)3
パイプ径(Φmm)26.8
最低高さ(mm)380
縮長(mm)755
ロックレバー式脚ロック
1個
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
大容量ジュースミキサー
果物・野菜はもちろん、クラッシュアイス(家庭用冷蔵庫で作った角氷)も最大10個まで粉砕OK
蓋を開けずに食材や氷を追加できる注ぎ口キャップ付き
LOW/HIの回転スピード2段階に加えてフラッシュ(断続運転)の3タイプを搭載
PTC-G樹脂を使った軽量ボトル
丈夫なブラックチタンコートカッターを採用
カッター台から刃が外せてお手入れ簡単
用途ミキサー、ジューサーとして。離乳食/フローズン/ソース/ヘルシー/健康/果物/野菜/フルーツ/コンパクト/カクテル/プロテイン/簡単操作/クラッシュアイス/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/ジュースミキサー/夏/ドレッシング/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音
質量(kg)1.4
容量(mL)1000
消費電力(W)290
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×15×34.5
定格時間4分間以内(4分間使用ごとに2分間以上休止)
1台
¥6,088
税込¥6,697
5日以内出荷
1.使うほどにムダ毛の目立たないスベスベ肌へ。2.ボディ・顔・VIOを1台で全身ケア。3.コンパクトサイズだからラクラクお手入れ。
1台
¥36,900
税込¥40,590
翌日出荷
1台3役!チョッパーで料理の楽しさが広がります。持ち手の部分にくびれを作り、しっかりと握ることで操作がしやすい形状になりました。氷が砕けるので、冷たいスムージーやフラペチーノのような美味しさを手軽に味わえて、ドリンクのレパートリーを広がります。アタッチメントが食器洗い乾燥機対応で後片付けがラクに。片手がふさがっていても、簡単に抜けるラク抜きプラグ。製品を過負荷から守る保護装置搭載。レシピブック付き。
付属品ブレンドカップ、ボトル、チョッパー、レシピブック
消費電力(W)200
コード長さ(m)1.7
本体質量(g)560
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×338
定格時間60秒
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
デキる男の身だしなみ。充電式ボディグルーミングです。腕、脚、ヒゲ、鼻と全身のお手入れに必要な全てを1台に凝縮しました。ボディシェーバー:前後のトリマーで長い毛をカット、短くなった毛を中央の網刃で剃るのでスムーズな処理が可能。巻き込みによる痛みもありません。ミニトリマー:ヒゲ、マユ、襟足、モミアゲなど狭い場所の処理に便利。5段階の長さ調節が可能です。ノーズトリマー:鼻孔や耳を傷めず簡単に処理できます。繰り返し使える充電式。スタンドに置くだけの簡単充電が可能。海外でも使える100-240Vです。
付属品充電スタンド、充電アダプター、掃除用ブラシ、潤滑オイル
質量(g)95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×130
電源(AC V)100-240
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,390
税込¥3,729
4日以内出荷
1.ブラシを使うように手を添えてスタイリング。2.両面ヒーター搭載の2Wayタイプ。1台で、カールもストレートも多彩にヘアーアレンジ。3.毛先キャッチクリップで、短い髪やレイヤーの入った毛先もしっかりカール。
1台
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
頭全体の刈り上げ、ツーブロックや襟足、ヒゲのお手入れ、ボディのムダ毛も可能な1台3役。刈り高さアタッチメント2種付きで、合計40段階調節可能(1.0-10mm 、10.5-20mm)。アタッチメント装着後、中央のダイヤルを回して0.5mm刻みで調節可能。USB充電に対応で、持ち運びにも便利な小型サイズのトリマー。モバイルバッテリーにも繋いでOK。2時間の充電で約60分使用。充電が切れたら電源に繋いだまま交流式での使用も可能。
用途トリマー、バリカン、ヘアカッターとして。コードレス 散髪 髪型 ヘアクリッパー 充電式 交流式 メンズ 男性 男性用 子供 こども 家庭用 外出先 旅行 出張 持ち運び ロゼンスター LOZENSTAR
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.9×3.3×16
質量(g)120
充電方式USB充電、交流式
刈高調整(mm)1.0~10、10.5~20(40段階)
充電時間(時間)2(急速)
使用時間(分)60
付属品刈り高さアタッチメント2個(0.5-10mm 、10.5-20mm)、 オイル×1、掃除用ブラシ×1、USB充電コード×1、ACアダプター×1
保証期間1年
色ブラック
商品タイプ本体
1個
¥3,390
税込¥3,729
5日以内出荷
1コース3分『ベタつき』『カサつき』男の2大悩みを肌深層からOFFする男性用美顔
イオンクレンジング(イオン導出)・イオン導入・マイクロカレント・EMS・RF温感(ラジオ波)・光ケア・冷却ケア
これらの機能がこれ1台でOK。手では落とせない汚れや補えない潤いを、ミクロレベルでお手伝い。
業務用としても利用されている機能を搭載、サロンやエステでの使用を想定しているハイスペックデザイン機器です。
メンズ使用を想定したデザインで女性用商品に比べ、ヘッドを大きく設計。
オーバル型を採用し、縦方向にはスイスイと、横方向には幅広にがっつりと、筋肉質な男性の肌にグイグイ攻めていきます!
従来の商品より長いストロークで、ボディーの局部にもしっかり当たります。
シンプルなボタン操作。コンセントから充電でき、使用する時はコードレス。
手軽なので、ご自宅だけでなく、旅行や出張先でも快適に使用できます。
セット内容本体×1、コットンストッパー×1、充電スタンド、充電専用ケーブル×1、コットン、取扱説明書・保証書×1
材質ABS・亜鉛合金
消費電力(W)約15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約185×75×31
本体質量(g)約263
入力DC9V/1.0A
連続使用時間(分)約40(モードにより前後します)
使用電池リチウムイオンバッテリー 7.4V 720mAh
保証期間1年
使用環境温度(℃)15~30
充電時間(時間)約2.5
1台
¥41,900
税込¥46,090
翌々日出荷
多彩なグリル料理が楽しめるマルチロースター。煙やニオイを気にせず快適に調理。魚も肉も野菜もこれ1台でおいしさ広がる。「ワンタッチ着脱ふた」&分解丸洗いで簡単お手入れ
用途35cmのサンマが3尾、丸ごと同時に焼けるワイド庫内。焼き魚以外にも幅広く使用でき、レパートリーが広がります。背面上部のプッシュボタンを押しながら引き上げると、簡単にふたが取りはずせます。ふた・ステンレス製焼き網・こんがり反射板・水受皿は分解して丸洗いできるので、手軽にきれいが保てます。
色チャコール
質量(g)4600
消費電力(W)1100
サイズ(mm)495×270×195
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1台2役!眉・フェイスシェーバー。両面刃だからアタッチメント交換が不要。眉の長さを3mmと5mmでお手入れできる眉コーム付き。コンパクトなペン型デザインで持ち運びが自由。キズに強く高級感のあるアルミボディを採用。専用ポーチ付属。
付属品掃除用ブラシ、キャップ、コーム、ポーチ
電源乾電池式(単4形アルカリ乾電池×1本)※別売
本体質量(g)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×13×132
保証期間6カ月
ハンドブレンダーNo.1ブランドのブラウンの最上位シリーズがリニューアル!。業界最高クラスのパワー&他にない使い勝手の良さを持った、フードプロセッサーと泡立て器も付いた1台8役モデル!。。業界最大級500Wパワフルモーター。 ハンドブレンダーの命ともいえるモーターは、ブラウンが独自に開発したハイパワー設計。そのパワーはアボカドの種をもあっという間に砕きます。。新搭載アイモードテクノロジー×スマートスピードテクノロジーが叶える無段階スピード調節。 握る力を変えるだけで自由自在にスピード調整が可能なスマートスピードテクノロジー搭載。さらに、新搭載のアイモードテクノロジーは3段階(高速/低速/パルス)の運転モードがあり、各モードに対応した回転速度の範囲で握る力の強さ/加減を変えることでスピードを無段階で調節可能、より簡便にお好みの食感や仕上がりが手に入る。。1台8役!新アタッチメントのダイサー付き。 フードプロセッサーと泡立て器が付いて、ハンドブレンダーの基本機能「つぶす」「混ぜる」に加え、「きざむ」「スライス」「せん切り」「ダイスカット」「泡立てる」「こねる」の幅広い用途が可能に。フードプロセッサー用新アタッチメントのダイサー機能はきゅうりやにんじんなどの野菜を素早くさいの目切りに。。便利な専用スタンド付き。 調理中も収納時も、ハンドブレンダー本体を立て毎日のご飯づくりが楽になる、「らくらく食卓プログラム」レシピブック付き。て収納できる専用スタンド付き。電源コードをすっきり収納するコードフォルダー付。。新オリジナルレシピブック付き。 毎日のご飯づくりが楽になる、「らくらく食卓プログラム」レシピブック付き。。アクティブブレードテクノロジー。 シャフトが上下に伸縮することで固いものもあっという間に撹拌するアクティブブレードテクノロジーにより、食材を細かく均一に、滑らかな仕上がりへ。。パワーベルテクノロジープラス。 ミルブレードを搭載した独自のベル型シャフトがしっかり食材を巻き込み、刃の中心に溜まりがちな食材も逃がさず撹拌、均一な仕上がりが可能に。。スプラッシュコントロールテクノロジー。 飛び散りを防止するスプラッシュコントロールテクノロジーにより、キッチンや衣服を汚す心配が少なく、安心して使用可能。。イージーコントロール。 独自の人間工学に基づいたスリム&フィット形状のグリップは、すっと手になじむだけでなく、しっかり持てて滑りにくい設計。。イージークリックシステムプラス。 アタッチメントは簡単交換できるので、お料理の段取りや流れを妨げることなくスムーズに調理可能。。調理中の鍋にそのまま使える。 ポタージュやパスタソースなどを作る際に、鍋やボウルの中で直接調理可能。 ※使用時は必ず鍋を火からおろし、ブレンダー先端部を材料の中にしっかりいれてください。。簡単お手入れ。 専用計量カップに洗剤とぬるま湯を入れて10~20秒スイッチを入れるだけで刃の周りを簡単お手入れ。本体以外は食器洗い機で洗浄可能。
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
分解お手入れできるOPEN TOASTERにスチームとカーボン管が搭載して新登場。【特許取得済み】分解して隅々までお掃除できる!1.外せる前トビラ 2.外せる焼き網 3.外せる引き出し式パンくずトレイ 4.背面トビラが開く。【スチーム機能】スチームでふんわりと仕上げることが可能。スチームカップ置台も取外しが可能でお手入れをしっかりと考慮した設計です。【短時間で焼き上げ】トースト4枚、約210秒!(メーカー従来品240秒)早く焼き上げることで水分を多く含んだトーストは仲はふわっ外はカリっと美味しく仕上がります。【コンパクト】コンパクトでありながら、広々とした庫内。食パンは1度に4枚焼ける広々設計。大きなピザはもちろん、グラタン皿も2皿入ります。【タイマー・温度設定】80~250℃の温度設定、最長30分のロングタイマー。【丸洗い可能】パンくずトレイ、焼き網、受け皿、スチームカップ、スチームカップ置台は丸洗いが可能。汚れやすい付属品も清潔にお使いいただけます。
用途トーストや焼き芋などのオーブン料理に。Steam Open Toaster 分解できる 4枚焼き 小型 コンパクト シンプル パン焼き クッキー フライ ホットドック 切りもち ポテト チキンナゲット ピザ 冷凍食品 焼き芋 焼いも 温め
質量(kg)3.8
タイプ温度調節器:バイメタル式サーモスタット
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
対応機種トースト:4枚対応
電源コード(m)1
ヒーター上1本(カーボンヒーター)/下2本(石英管ヒーター)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×33×23
温度調節80度~250度
タイマー30分
Blu-ray/DVDレコーダーもテレビもこの1台でまとめて操作!4つのボタンの簡単設定ですぐに使える、マルチレコーダーリモコンです。Blu-ray/DVDレコーダー4メーカー、テレビ12メーカーに対応。手にフィットする形状と、クリック感のあるボタンでストレスを軽減、快適な操作を実現します。
用途Blu-ray/DVDレコーダーとテレビを各1台ずつ、メーカーが違ってもこれ1つで操作ができる、マルチレコーダーリモコンです。 。Blu-ray/DVDレコーダーやテレビに向けて、リモコンの電源ボタンを押したままメーカーの設定番号を押し、電源ボタンを離すと設定が完了。すぐに使えます。 。リモコンがそれぞれあって場所を取る、持ち替えるのが面倒で1つにまとめたいという方や、配置や押し心地などお使いのリモコンが使いづらいと感じている方にもおすすめです。 。Blu-ray/DVDレコーダーは4メーカー(パナソニック/東芝/シャープ/ソニー)に対応しています。 。Blu-ray/DVDレコーダー、デジタルテレビ(地デジ/BS/CS/4K)に対応しています。 。テレビは12メーカー(パナソニック/日立/シャープ/東芝/ソニー/三菱/LG/ハイセンス/アイワ/アズマ/オリオン/フナイ)に対応しています。 。Blu-ray/DVDレコーダー用に53ボタン、テレビ用に7ボタンの合計60ボタンを割り当てています。 。テレビ用のボタンは青色にしているので、簡単に使い分けられます。 。Blu-ray/DVDレコーダー用には録画や再生、停止などの基本操作に加え、4K映像への切り替え(※)、字幕、Blu-ray・DVD用トレイの開閉ボタンなど良く使うボタンを割り当てています。 ※対応レコーダーのみ 。テレビ用にはテレビの電源操作や音量調整、入力切替、チャンネルの変更ボタンを割り当てています。 。電池を取り外しても設定済みのモードを保持する「設定モード保持機能」を搭載。電池交換の際に再設定する必要はありません。 。リモコン操作時に多い3つの使い方(つまんで操作、握って操作、置いたまま操作)に対応しています。 。側面や背面にくぼみを配置することで持ちやすく、指に馴染むボタン形状でそれぞれの使い方で快適な操作ができます。 。押し心地の良いメタルドームを採用しています。クリック感のあるボタンで、ボタンから少しずれてもクリックできるため、快適にご使用いただけます。 。本製品は2012年以降発売のBlu-ray/DVDレコーダー、テレビ本体と動作確認済みです(2024年1月現在)。 。ご購入前に、エレコムホームページより、ご使用のテレビの動作対応状況をご確認ください。動作対応状況は随時更新しています(2024年1月現在)。 。※本製品は2024年1月までに発売された機器をもとに開発を行っていますが、一部のBlu-ray/DVDレコーダーやテレビでは使用できない、または一部機能が使用できない場合があります。 。信号LEDを2つ搭載することで、広範囲に信号が届きやすくしています。 。リモコンは幅約4.9cm・長さ約21.2cmで、操作しやすいコンパクトサイズです。 。※本製品の機能がBlu-ray/DVDレコーダーやテレビおよび付属リモコンにない場合、その機能は使用できません。またテレビおよび付属リモコンにある機能が本製品にない場合も、その機能は使用できません。 。※本製品に乾電池は付属しておりません。別途、単4形アルカリ乾電池2本をご用意ください。
付属品ユーザーズマニュアル
質量(g)約96 ※乾電池除く
外形寸法(mm)幅約49×奥行約212×高さ約25
対応機種Blu-ray/DVDレコーダー(パナソニック/東芝/シャープ/ソニー)、テレビ(パナソニック/日立/シャープ/東芝/ソニー/三菱/LG/ハイセンス/アイワ/アズマ/オリオン/フナイ) ※動作対応状況はエレコムホームページよりご確認ください。
通信方式赤外線(IR)方式
電池単4形アルカリ乾電池2本 ※本製品に乾電池は付属しておりません。別途ご用意ください。
保証期間1年間
電池寿命約1年間 ※ご使用状況により異なります。
ボタン数60ボタン
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
強い吸引力で、フローリングの溝やじゅうたんのごみもしっかり吸い取ります。小型のモーターでも、強力パワーを実現。しかも、吸込力が持続します。本体質量2.5kgの軽量ボディとこだわりの使いやすさで移動や取り回しなど毎日のお掃除がラクにできます。
吸い込んだ空気の力でブラシを回転させて、じゅうたん上のごみをかき上げる[パワフルエアーヘッド]。また、前、左右からごみを引き寄せ、お部屋のすみや壁ぎわのごみを吸い取ります。
おうちのいろんな場所をラクにキレイにできるように。さまざまなツールからお手入れまで、使う人にうれしいこだわりが詰まった一台です。ダストケース、ヘッドも、水洗いができます。
微細なごみも約99%逃がさない。3つのフィルターと高気密モーターケースで微細なごみも捕集します。
ボタンを押して、簡単ごみ捨て。ごみダッシュ
仕様スマートホース、ごみダッシュ、ワンタッチズームパイプ、本体・手もとねじれんホース、ダストケース&フィルター水洗い対応、静電気防止素材ダストケース、からまんプレス構造
付属品すき間用吸口、お手入れブラシ
タイプサイクロン式
消費電力(W)約140~840
コード長さ(m)5
本体質量(kg)2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×225×287
吸込仕事率(W)約40~300
集塵容量(L)0.25
フィルター上方排気:クリーンフィルター、アレルオフフィルター(抗菌加工)、ウレタンフィルター
機能きれいな排気(0.3~10マイクロメートル)捕集率約99%
運転音(dB)約54~59
標準質量(kg)3.8
ヘッド幅(mm)約250
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド仕様ヘッド水洗い対応、クルッとヘッド、ペタリンコ構造、回転ブラシ(ワンタッチ着脱/水洗い対応/エアー駆動方式)
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
自宅で簡単セルフカット!清潔感のある印象に!。髪・髭・体毛の処理が一台でOK。面倒なお手入れを簡単にします。5種類のアタッチメントを使えば、お好みの長さにカット。長めの髪もサッとカット!長さが5cm伸びる機能がついている為、手が届きにくい場所でもラクラクカット。後ろ髪や背中の処理も難なくこなせます。便利なLEDライト付きなので、暗い場所でもしっかりと見えるのが嬉しいポイント。ブレードは取り外して水洗いができ、防水等級IPX6の設計。刃を外さずに洗い流すことも可能なので、毎回のメンテナンスもラク。 ※水に沈めることは不可。鼻や耳のムダ毛をカットするノーズトリマーも付いたお得なセット。今すぐ、あなたのグルーミング習慣を変えませんか
付属品チタントリマー:アタッチメント×5種(2mm、6mm、13mm、19mm、25mm)、USBケーブル、ACアダプター、ノーズトリマー:ブラシ
材質【チタントリマー】本体:ABS樹脂、刃:ステンレス(チタンコーティング)、アタッチメント各種:透明ABS樹脂【ノーズトリマー】本体:ABS樹脂、カッター部:ステンレス
質量(g)【チタントリマー】150【ノーズトリマー】50(乾電池含まず)
電源【チタントリマー】USBケーブル+ACアダプター【ノーズトリマー】単3形乾電池1本使用(別売)
寸法(cm)【チタントリマー】4.5×3×21~26.5【ノーズトリマー】2.5×2.5×12.7
機能【チタントリマー】LEDライト付き
バッテリー【チタントリマー】リチウムイオン電池3.7V 600mAh
回転速度(min-1[r.p.m])【チタントリマー】最大6090
充電時間(分)【チタントリマー】120
防水性IPX6
駆動時間(分)【チタントリマー】100
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
グランドマスターブラック雲台をリニューアル。ハンドルの太さ・素材を一新しました。パンハンドルのグリップ部を、SH-806等と共通の持ち手が太く、滑り止めの凹凸をより大きくしたものに変更しました。 滑らかな動き、ティルトの軸を雲台中心に設定し、水平出しの感覚がわかりやすいプロ仕様雲台です。カメラ台上の面に水準器を装備。風景撮影時の水平出しの目安に便利です。
適合脚部重量2040g以上の大型三脚
高さ(mm)130
質量(g)1020
最大積載量(kg)7
取付ねじカメラ:U1/4
三脚取付ねじU1/4
ベース径(Φmm)44
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
コンパクトながら、高速回転で食材の水分とファイバー(絞りかす)を振り分けサラサラジュースが作れる「ジューサー」と、食材をなめらかに撹拌し、スムージーやフローズンドリンク、スープが作れる「ブレンダー」の2WAY仕様。1台で幅広い食材に対応できるので、バリエーション豊富なドリンクや料理にも活用できます。シンプル構造でお手入れ簡単。毎日飽きずにお使いいただけます。
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
焼き物も鍋物もコレ1台。蓋が立てられる着脱式電気グリル鍋。シーズヒーター採用。プレートは着脱式で丸洗い可能。プレートはフッ素樹脂加工でお手入れラクラク。ガラスふた付。フタは自立する設計で場所を取らない。マグネットコード採用で安心。深型鍋プレートは直火にもかけられるので、素早く下ごしらえが可能。
用途焼肉、お好み焼き、鍋パーティー等マルチに対応。鍋/なべ/一人鍋/ひとり鍋/ひとり電気鍋/ふたり電気鍋/電気なべ/3人用/4人用/グリルパン/ガラス蓋/自立フタ/深なべ/深型なべ/焼肉/2枚組プレート/波型プレート/パーティー/すき焼き/煮物/もつ鍋/水炊き/ちゃんこ鍋/焼きそば/餃子/目玉焼き/ホットケーキ/ステーキ/シンプル/新生活/一人暮らし
質量(kg)深なべ使用時:2.5、波型プレート使用時:2.3
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
電源コード(m)約1.8
温度調節範囲(℃)約80~230
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)深なべ使用時:34.3×33.3×22.2、波型プレート使用時:33.3×33.3×18.7
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
【セットでお得】。電子レンジ17Lとレンジ台のセットです。オフィスでの使用や、新生活にもおすすめです。(電子レンジ)。ターンテーブルタイプのシンプル機能レンジです。あたためも解凍も簡単操作。周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来る自動モード搭載。(レンジ台)。組み立て簡単、シンプルなレンジ台です。熱・水・汚れに強くお手入れ簡単なメラミン棚板で傷も付きにくく耐久性も高いのでキッチン水回りに最適です。下棚板は棚板の高さを変えれば、ゴミ箱や来客用ペットボトルの在庫置き場にもなります。物を置きやすいクリアシート付属。移動に便利なキャスター付きです。
仕様ターンテーブル
材質【レンジ台】メラミン棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、スチール(粉体塗装)、スライド棚板・ハーフ棚板・ポール:スチール(粉体塗装)、棚板:スチール(粉体塗装)、クリアシート(PVC)、固定部品:ABS樹脂、キャスター:スチール、ナイロン樹脂
色ホワイト
質量(g)【レンジ】10600 【レンジ台】10600
周波数(Hz)50/60
容量(L)17
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
耐荷重(kg)【レンジ台】全体50、ハーフ棚板10、メラミン棚板50、スライド棚板5、棚板50
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【レンジ】440×325×255 【レンジ台】550×350×1390
発振周波数2450(MHz)
ポール径(Φmm)19
高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当
タイマー10秒~15分
皿径(Φmm)約25.5
1セット
¥16,990
税込¥18,689
3日以内出荷
お弁当を作る家族にもうれしい5.5合炊き。外面には遠赤コート、内面は遠赤効果の高い備長炭と熱伝導率の高いダイアモンドをコーティングした備長炭ダイアモンド釜を採用し、ふっくら美味しいごはんを炊き上げます。食感炊き分け「本かまど」コースの他、早炊き、エコ炊飯、おかゆや炊込、無洗米など炊飯コースを搭載。玄米・麦飯・雑穀米にも対応しています。24時間保温機能搭載(エコ炊飯/玄米/麦ごはん/雑穀米保温は12時間)。凹凸の少ないフラット天面を採用したシンプルで飽きの来ないデザインでお手入れも簡単。また、内釜で洗米が可能で使い勝手の良い1台です。
付属品しゃもじ、計量カップ
適合炊飯量(L):1.0(約5.5合)
寸法(mm)W266×D356×H207(ふた開時高さ420)
質量(kg)4.2
色ホワイト
コード長さ(m)1.2
消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯:168(エコ炊飯) 185.8(本かまど)、1時間当たりの保温:21.7(エコ炊飯)
年間消費電力量(kWh/年)93.4
省エネ基準達成率(%)100(エコ炊飯)(目標年度2008年)
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
『車載用ハンディクリーナー HDL-SK5834』は、パワフルな吸引力で車内を手軽に掃除できる小型掃除機です。パワフルな吸引力で、小さなゴミはもちろん、お菓子の crumbs や髪の毛などもしっかり吸い込んでくれます。シガーソケットに接続するだけですぐに使えるので、電池切れの心配もありません。車内のシートだけでなく、シートの隙間、エアコンの吹き出し口、トランクルームなど、すき間や手の届かないところも 付属のノズルでラクラクお掃除できます。1台に1つあるといざという時に便利です。
用途車内の日常的な掃除に。細かい部分の掃除に。車内で食事をした後や、アウトドアの後など、突然の汚れに。
セット内容本体、ノズル、取扱説明書
電源(V)DC 12
消費電力(W)80
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×90×115
電源コード(m)2.5
保証期間6ヶ月
ヒューズAC250V10A ガラス管(Φ6×30mm)
1台
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
持ち手の端の凹部分が「おたま置き」や「箸置き」として使えて、フタを自立させることも可能なグリル鍋です。プレートが1枚(深なべ)と2枚(深なべ・溝つきプレート)付きがあり、2枚プレートには蒸し板も付いていて蒸し料理もできます。プレートによって、煮る・焼く・炊く・蒸す(蒸し板)などの調理ができ、1台で何役もできる優れものです。プレートは、丸洗いができるのでお手入れも簡単です。電源コードはマグネットプラグコード使用で簡単に外れます。
消費電力(W)1300
電源コード(m)約1.8
温度調節範囲(℃)保温~約250
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×356×203※深なべ装着時(ふたを含む)
質量(g)2800
材質ポリプロピレン、PF
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
種類深なべ
質量(kg)約2.8/深なべ装着時(ふたを含む)
保証期間お買い上げ日より1年間
1台
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
お出掛け前に便利なホコリ&毛玉取り洋服クリーナー!。サッとなでるだけ!洋服の気になるホコリをサッと吸い取れる!。毛玉があったらアタッチメント変更して毛玉も取れる1台2役のコードレス洋服クリーナーです。。洋服を着替えようとするとホコリがビッシリ・・・。テープ式ホコリ取りは粘着で余計に毛羽が立つし・・・。掃除機では吸引力が強すぎでよれてしまう・・・。。そんな時に便利!コードレス洋服クリーナー。ブラシヘッドで洋服をサッとなでるだけで、絶妙な吸引力で衣服についたホコリを吸い込んできれいにしてくれます。ポイントはブラシ形状、等間隔に配置されたブラシが中央の吸入口にホコリをかき集める構造で、。繊維の奥に入り込んだ微細なホコリも掻き出して吸引します。スーツや制服の日頃のお手入れはもちろん、礼服やドレスなどにも幅広く使えあっという間に綺麗!。強弱2段階の吸込み調節ができ汚れの程度により変更できます。6枚刃アタッチメントとメッシュカバーに取り換えれば毛玉取り機に!。簡単に電動毛玉取りにもなり、お出かけ前の時間が無い時にもスピーディーに、。普段の洋服のお手入れにも大活躍する1台2役のコードレス洋服クリーナーです。。充電はUSB給電、充電時間は約2.5時間、充電中はランプが点滅し充電しながらの稼働も可能です。外カバーが外れると自動停止する安全スイッチ装置も搭載しています。お忙しいお出かけ前などに大変便利なアイテムです。
用途お洋服のホコリ取りに。お洋服の毛玉取りに。お洋服の毛羽立ち取りに。お出かけ前のお洋服エチケットに
セット内容本体、充電用USBコード、掃除用ブラシ他
材質ABS樹脂、ステンレス
質量(g)250
定格出力5W
充電入力電源(V)3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.3×8.3×19.5
充電時間(時間)約:2.5
稼働時間(分)連続(無負荷時):60~70
1セット
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
1.電圧出力1.6倍に進化(※Panasonic従来品2021年発売EH-ST99比※)したブーストヘッドで、手塗りと比べてヒアルロン酸8.0倍(※ヒアルロン酸水溶液で浸透試験を実施。BOOSTモード使用後にMOISTモードで塗布した場合と、手で塗布した場合の前腕での比較(Panasonic調べ)※)、高機能ペプチド(プラセンタ成分)9.3倍(※オリゴペプチド-1水溶液で浸透試験を実施。BOOSTモード使用後にMOISTモードで塗布した場合と、手で塗布した場合の前腕での比較(Panasonic調べ)※)浸透。<角質層までの浸透比>2.手塗りではできない、角質層への高浸透エイジングケア(※年齢に応じた、機器を使った肌ケアのこと※)。1回5分の使用で、3時間後の角質水分量が手塗りの1.8倍(※ヒアルロン酸配合化粧品で角質水分量試験を実施。BOOSTモード使用後にMOISTモードで塗布した場合と、手で塗布した場合の3時間後の水分増加量。頬(半顔ずつ)での比較(Panasonic調べ)※)。<手塗りとの水分増加比>3.保湿から引き締めまでうれしい1台6役。
1台
¥42,900
税込¥47,190
8日以内出荷
お手軽に。スチームで衣類のシワをきれいに。【パワフルな浸透スチームが長続き】平均13 g/分(HIGH時)のパワフルスチームが、繊維の奥までしっかり浸透し、様々な衣類をまとめてケアできます。【どんな向きでもスチームが出るから使いやすい】360°どんな角度に傾けてもスチームが出るから、衣類のケアが簡単。【大容量なのに軽量・コンパクト】タンクは115 mLと大容量ながら軽量約690 g。持ち手と重心の位置を近づけた”手のひら感覚”の重心設計で扱いやすい。【忙しい時でも、すぐに使い始められる】19秒でスピード立ち上がり。【3段階温度調節】3段階の温度調節で、デリケートな衣類もやさしくお手入れできます。【簡単なプレスはこれ1台】フラットなアイロン面を使ってプレス仕上げも。【カーブエッジ形状】生地が引っ掛かりにくく、スムーズな滑り心地。【自動ヒーターオフ】使用後、一定時間で自動オフ。電源を切り忘れても安心。【ロングコード】使い勝手に配慮した約2.5mのロングコード。
用途衣服・衣類のシワ伸ばしに。アイロン スチーマー スチームアイロン 軽量 シンプル おしゃれ シャツ ジャケット
質量(g)(本体/スタンド含まず)約690、(収納時/スタンド含み)約775
消費電力(W)950
温度(℃)(HIGH)約160、(MED) 約140、(LOW) 約110
電源コード(m)約2.5
コードあり
立ち上がり時間約19秒
きざむ、ミンチ、まぜる、泡立て、料理の面倒な下ごしらえがこの1台でOK。アタッチメント3種付属(カッター/ミキサー/ホイッパー)。食材によって使い分けられる2モード搭載。手作業だと大変な、生クリーム等の泡立ても簡単に。においや色移りの少ないガラス容器なのでお手入れ簡単。氷も砕けるハイパワー仕様。
容量(mL)1100(ミキサー使用時の液体の最大容量は150です)
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)300
本体質量(kg)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×180×250
定格時間30秒
1台
¥5,980
税込¥6,578
7日以内出荷
持ち手の端の凹部分が「おたま置き」や「箸置き」として使えて、フタを自立させることも可能なグリル鍋です。プレートが1枚(深なべ)と2枚(深なべ・溝つきプレート)と3枚(深なべ・溝つきプレート・たこ焼きプレート)付きがあり、2枚・3枚プレートには蒸し板も付いていて蒸し料理もでき、3枚プレートには仕切り板が付いていて深なべを仕切り具材が混ざらないよう分けることができます。プレートによって、煮る・焼く・炊く・蒸す(蒸し板)などの調理ができ、1台で何役もできる優れものです。プレートは、丸洗いができるのでお手入れも簡単です。電源コードはマグネットプラグコード使用で簡単に外れます。
消費電力(W)1300
電源コード(m)約1.8
温度調節範囲(℃)保温~約250
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×356×203※深なべ装着時(ふたを含む)、334×356×96※溝つきプレート装着時、334×356×97※(たこ焼きプレート装着時)
質量(g)2800
材質ポリプロピレン、PF
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
種類深なべ、溝つきプレート、たこ焼きプレート
質量(kg)約2.8/深なべ装着時(ふたを含む)、約1.9/溝つきプレート装着時、約2.2/たこ焼きプレート装着時
保証期間お買い上げ日より1年間
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1
2
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。