家電 :「折り棒」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
キャッチコピー:自撮りだけではなく、三脚撮影&遠隔操作撮影を可能にしてくれるマルチな自撮り棒!。商品説明:リモート用シャッター付の自撮り三脚です。角度調整可能。三脚と自撮り棒の2WAY。360度回転可能。Bluetooth ver:5.0 最大通信距離:約10m 送信周波数:2400-2480MHz ※リモコン用テストコイン電池CR1632取りつけ済み
セット内容三脚本体×1、リモコン×1
材質ABS樹脂、ステンレス銅
寸法(mm)折りたたみ時:195×Φ27、伸ばした状態:27×27×680
1個
¥1,119
税込¥1,231
10日以内出荷
三脚、自撮り棒、マジックアームを一体にしたオールインワンな多機能自撮り棒。三つ折り式で、全長と角度の調節が可能な汎用性の高いデザイン。カメラの角度を調整するためのフル回転式ボールジョイントマウント採用。
セット内容多機能自撮り棒、3プロング-1/4インチアダプター、サムスクリュー、ランヤード
対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、Link、GO3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)
質量(g)285
長さ(cm)収納時:21、伸長時:51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
9日以内出荷
最長60cmまで伸びる折りたたみしき自撮り棒。スリム&コンパクトデザインで持ち運びもスッキリ楽々です。
アプリ不要のBluetooth接続。煩わしいケーブル接続もありません。
手元ボタンを押すだけでシャッターが切れる簡単操作。
大人数の撮影でも端が切れることなくフレームに収めることができます。
寸法(mm)28×29×121(最大伸長時713)
色ピンク
質量(g)約100
入力DC5V/200mA
対応iOS、android
バッテリー容量(mAh)50
最大長(mm)713
素材ステンレススチール、ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.44MB)
通信距離(m)(Bluetooth)10以内
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
SMOOTH-Q4は、人間工学に基づいたデザイン、なめらかなエッジの素晴らしいシリコンコーティングにより使い心地がアップしました。さらに新しい折りたたみ方式でポケットにすっぽり収まるほどコンパクトに!。片手でジンバルを持って、親指だけで操作できる位置にホイールとボタンを配置。素早く設定を変更できます。ホイールでカメラのズームを操作し、ジンバルのモーションを組み合わせると映画のような映像が体験できます。
付属品三脚
質量(g)370(バッテリー含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181.7×107.7×56.3
充電時間(時間)2.5(25℃/5V2A定格の電源アダプター)
バッテリー稼動時間10時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバル動作〉、15時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバルスタンバイ〉
可動範囲チルト:-84°~+254°(338°)、ロール:-175°~+163°(338°)、パン:-96°~+235°(331°)
タッチスクリーンなし
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
SMOOTH-Q4は、人間工学に基づいたデザイン、なめらかなエッジの素晴らしいシリコンコーティングにより使い心地がアップしました。さらに新しい折りたたみ方式でポケットにすっぽり収まるほどコンパクトに!。片手でジンバルを持って、親指だけで操作できる位置にホイールとボタンを配置。素早く設定を変更できます。ホイールでカメラのズームを操作し、ジンバルのモーションを組み合わせると映画のような映像が体験できます。
付属品三脚/ストラップ/専用バッグ/マグネットライト/ライト用カラーフィルター
質量(g)370(バッテリー含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181.7×107.7×56.3
充電時間(時間)2.5(25℃/5V2A定格の電源アダプター)
バッテリー稼動時間10時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバル動作〉、15時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバルスタンバイ〉
可動範囲チルト:-84°~+254°(338°)、ロール:-175°~+163°(338°)、パン:-96°~+235°(331°)
タッチスクリーンなし
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
遠隔シャッター機能付き。三脚としても撮影可能な2WAY自撮り棒。すべり止め付きで安定感◎。最長80cmで全身撮影できます。取り外し可能なリモコン付き。調光機能付きLEDライト。
用途自撮りや動画撮影などに。自撮りスティック/自撮り/セルカ棒/セルフィー/スマホクリップ/モバイル/携帯/便利/コンパクト/持ち運び/軽量/ライブ配信/オンライン配信/動画配信/リモート/USB/ブルートゥース/無線/ワイヤレスリモコン/リモコン/遠隔シャッター/シャッター/折り畳み/伸縮/高さ調節/旅行/海外旅行/アウトドア/トラベル/レジャー/写真/撮影/セルフ撮影/記念撮影/VLOG/動画
セット内容本体、充電ケーブル、取り外し可能ワイヤレスリモコン(テスト電池付き。購入時本体にセットされています)
材質ABS樹脂、ステンレス、アルミ
質量(g)147
寸法(cm)スマートフォンホルダー対応サイズ:6.5~8.5
充電時間約90分(充電環境によって異なります)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最長:3.7×5×80、収納時:3.7×5×16
内蔵電池リチウム:55mAh
耐荷重(g)300
光色白色・暖色・MIX
調光方式3段階
通信距離(m)ワイヤレスリモコン:最長約10まで(障害物との距離により異なります)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
全く新しい3-Way 2.0 (軽量三脚 / アーム / グリップ) は、3つの必須ツールを1つにまとめたマウントです。3-Way 2.0、サムスクリューが付属。マウントの位置はそのままに、カメラの角度だけを変えられるボールジョイント内蔵。タイムラプスショットや集合写真などの撮影時に、内蔵の三脚をすばやく広げてカメラを固定。人間工学に基づいたエルゴノミックデザインにより、1日中でも快適に使用できるグリップ。折り畳み式の延長アームは自撮り、追い撮り映像の撮影のほか、アクションをより間近で捉えたい場合に最適。パーツを紛失することがなくなるキャプティブハードウェア。GoProの標準マウントベースにより、マウント間のカメラの取り替えが簡単。水中、水上でも使用できる防水構造。最大延長時49.53cm、折り畳み時20.32cm
セット内容3-Way 2.0、サムスクリュー
幅(mm)60
高さ(mm)210
質量(g)250
奥行(mm)50
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
「TA304AS+VA42S アルミ4段三脚ビデオ雲台セット」は、31mmの楕円パイプを使用しており、耐久性も高く安定感も抜群です。どんな環境でも安心してカメラを支えてくれます。脚部分は4段階に伸縮可能で、高さ調整も簡単。コンパクトに折りたためるため、持ち運びも楽々。動きのある映像を、正確で快適に撮影できるビデオ雲台が付属のモデルです。長めのパン棒は操作性を向上し、重量級の超望遠レンズでも安定して撮影可能です。
質量(kg)1.8
段数4
全高(mm)(約)1315、最(約)1650
耐荷重(kg)8
パイプ径(Φmm)(約)大:31、(約)小:19
最低高さ(mm)(約)220
ベース径(Φmm)雲台取付38
縮長(mm)(約)560
素材アルミニウム
1セット
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
手軽さと高性能を兼ね備えたinsta360スマホ用ジンバル。高精度な被写体追尾、一人でもグループでも自動で追尾し録画可能。遠くからでも滑らかに追跡でき、ペットや子どもなど動きの速い被写体にも対応します。また、三脚・自撮り棒・モバイルバッテリーが一体化されたオールインワン設計で、。折りたたむとポケットに収まるコンパクトサイズ。最大10時間の撮影が可能で、外出先でもスマホ充電ができるのも魅力です。スマートフォンを取り付けて広げるだけですぐに使えるので簡単に撮影をスタート。ジェスチャー操作による録画・追跡開始など、直感的な操作も可能です。価格も手頃で、初めてのジンバルにもおすすめです。AIトラッカーは、iOSかAndroidかを問わず、あらゆるスマートフォン、。あらゆるアプリで高度な被写体追跡を実現します。人であろうと、猫や犬のようなペットであろうと、。ネイティブカメラを使用してスムーズなAIトラッキング、ビデオ通話、。ライブ配信、オンライン会議などを楽しめます。AIトラッカーはスポットライト内蔵で夜間の撮影に便利です。
セット内容Insta360 Flow 2、磁気スマートフォンクランプ、AIトラッカー、USB-C - USB-A充電ケーブル、保護ポーチ
長さ(mm)【内蔵自撮り棒】207
寸法(mm)【内蔵三脚】伸張時:94 / 直径:Φ204
質量(g)ジンバル:約348、磁気スマートフォンクランプ:約25
温度範囲(℃)【充電】0~40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時:97.9×178.4×36.7、伸張時:121.1×282.1×54 ※スマートフォンクランプは含みません。内蔵三脚収納時
対応厚さ:6.9~10mm、幅:64~84mm、質量:130~300g
バッテリーLi-ion 2S
充電時間55分で80%まで充電、2時間でフル充電(5V/2Aアダプター使用時)
動作時間10時間
動作温度(℃)ー10 ~ 40
バッテリー容量(mAh)1100
端子USB-C
BluetoothBluetooth 5.0
速度制御範囲120°/s
NFCISO/IEC 14443A規格に対応
可動範囲(°)【パン】-210~120【ロール】-207~123【チルト】-99~231
バッテリー容量(Wh)8.5
SMOOTH 5S AIは、スマートフォンで本格的な作品制作をする方に向けて、洗練された手ぶれ補正アルゴリズムと、強力なモーターを搭載。様々なサイズのスマートフォンで安定した制御を実現したプロフェッショナルモデルです。また、スムーズな操作とプロフェッショナルな照明によって、魅惑的な映像を実現し、ユーザーのビデオグラフィを向上させます。最先端のインテリジェント撮影技術と高度なAIアルゴリズムによって駆動し、スマートなトラッキングと無限の創造性の可能性をあらゆるユーザーに提供します。
付属品本体、三脚、USBケーブル、AIトラッキングモジュール
適合ペイロード:150~300g
寸法(mm)搭載可能スマホ:幅:50~90/厚さ:10以下
質量(g)625
時間(作動)最大:26時間/標準:2.2時間
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×168×52
充電時間(時間)3.5
可動範囲(°)チルト:-140~+209 ロール:-90~+259 パン:-180~+180
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
SMOOTH 5S AIは、スマートフォンで本格的な作品制作をする方に向けて、洗練された手ぶれ補正アルゴリズムと、強力なモーターを搭載。様々なサイズのスマートフォンで安定した制御を実現したプロフェッショナルモデルです。また、スムーズな操作とプロフェッショナルな照明によって、魅惑的な映像を実現し、ユーザーのビデオグラフィを向上させます。最先端のインテリジェント撮影技術と高度なAIアルゴリズムによって駆動し、スマートなトラッキングと無限の創造性の可能性をあらゆるユーザーに提供します。
付属品本体、三脚、USBケーブル、AIトラッキングモジュール、フィルライト×1、フィルライト用カラーフィルター×4、リストストラップ、収納用バッグ
適合ペイロード:150~300g
寸法(mm)搭載可能スマホ:幅:50~90/厚さ:10以下
質量(g)625
時間(作動)最大:26時間/標準:2.2時間
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×168×52
充電時間(時間)3.5
可動範囲(°)チルト:-140~+209 ロール:-90~+259 パン:-180~+180
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
SMOOTH 5S AIは、スマートフォンで本格的な作品制作をする方に向けて、洗練された手ぶれ補正アルゴリズムと、強力なモーターを搭載。様々なサイズのスマートフォンで安定した制御を実現したプロフェッショナルモデルです。また、スムーズな操作とプロフェッショナルな照明によって、魅惑的な映像を実現し、ユーザーのビデオグラフィを向上させます。最先端のインテリジェント撮影技術と高度なAIアルゴリズムによって駆動し、スマートなトラッキングと無限の創造性の可能性をあらゆるユーザーに提供します。
付属品本体、三脚、USBケーブル
適合ペイロード:150~300g
寸法(mm)搭載可能スマホ:幅:50~90/厚さ:10以下
質量(g)625
時間(作動)最大:26時間/標準:2.2時間
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×168×52
充電時間(時間)3.5
可動範囲(°)チルト:-140~+209 ロール:-90~+259 パン:-180~+180
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
ミラーレスカメラに特化したコンパクトジンバル、それが「AirCross S」です。ペイロードは130g~1.8kgと、同サイズの従来機「Mini-P MAX」の1.1kgと比較しても非常にパワフル。フルサイズミラーレスカメラと標準ズームレンズの組み合わせや、カメラ+スマートフォンなどの組み合わせでも搭載可能になりました。130g以上のスマートフォンだけでも搭載できる、ペイロードの幅の広さが魅力です。カメラの搭載は、L型プレートとクイックシューの2段構造を採用。L型プレートを付け直すだけで、縦位置・横位置を簡単に切り替えることできます。「AirCross 3」を踏襲した、シンプルでわかりやすいUIを採用。簡単にジンバルの設定や調整が行えます。多機能なジンバルには、多機能なケースを。専用のキャリングバッグが付属しており、買い足す必要がありません。スマホにカメラにアクションカメラに…。様々な機材で撮影する方には必携の1台です。
付属品専用L字プレート、USB ケーブル(A to C)、カメラ接続ケーブル、クイックリリースプレート、ミニ三脚、スマートフォンホルダー、キャリングバッグ
質量(g)約750(本体のみ)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.4×262.2×163.7
充電時間(時間)約1
バッテリー容量(mAh)1000
最大積載荷重(g)130~1800
連続動作時間約14時間
動作角度パン360°/ロール330°/ティルト330°
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.4×261.2×163.7
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
手軽さと高性能を兼ね備えたinsta360スマホ用ジンバル。高精度な被写体追尾、一人でもグループでも自動で追尾し録画可能。遠くからでも滑らかに追跡でき、ペットや子どもなど動きの速い被写体にも対応します。また、三脚・自撮り棒・モバイルバッテリーが一体化されたオールインワン設計で、。折りたたむとポケットに収まるコンパクトサイズ。最大10時間の撮影が可能で、外出先でもスマホ充電ができるのも魅力です。スマートフォンを取り付けて広げるだけですぐに使えるので簡単に撮影をスタート。ジェスチャー操作による録画・追跡開始など、直感的な操作も可能です。価格も手頃で、初めてのジンバルにもおすすめです。
セット内容Insta360 Flow 2、磁気スマートフォンクランプ、USB-C - USB-A 充電ケーブル、保護ポーチ
長さ(mm)【内蔵自撮り棒】207
寸法(mm)【内蔵三脚】伸張時:94 / 直径:Φ204
質量(g)ジンバル:約348、磁気スマートフォンクランプ:約25
温度範囲(℃)【充電】0~40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時:97.9×178.4×36.7、伸張時:121.1×282.1×54 ※スマートフォンクランプは含みません。内蔵三脚収納時
対応厚さ:6.9~10mm、幅:64~84mm、質量:130~300g
バッテリーLi-ion 2S
充電時間55分で80%まで充電、2時間でフル充電(5V/2Aアダプター使用時)
動作時間10時間
動作温度(℃)ー10 ~ 40
バッテリー容量(mAh)1100
端子USB-C
BluetoothBluetooth 5.0
速度制御範囲120°/s
NFCISO/IEC 14443A規格に対応
可動範囲(°)【パン】-210~120【ロール】-207~123【チルト】-99~231
バッテリー容量(Wh)8.5
1つのバックの中で、フォトシステムとして必要なすべてを
手に出来ます。
アルミニウム製で伸縮自在のツインチューブ脚のプロフェッ
ショナルフルードビデオシステムは、あなたがこのシステム
に望む、いやそれ以上の要望に応えてくれます。
その革新的なデザイン性が、最大限の動作制御と究極の活動
範囲を与え、ベスト撮影を可能とさせます。
フルードビデオヘッドとこのの三脚は、セッティングから一日
の終わりに片付けるまでとても実用的に使用頂けます。
さらに、不使用時に脚をまとめるラバーストラップ、および
独自のパッド入りキャリーケースが付属しています。
特徴的な機能として、巧妙なカウンターバランスシステムが挙
げられ、設定した位置から次への滑らかな動作を可能にします。
フルードビデオ雲台が付いた、どのような状況においても
理想的なこの三脚は、カメラや付属品を含む、7キロまでの
機材をサポートすることができます。
それも、幅広いHDSLRボディと交換レンズカメラのような扱い
に困難な荷重にも対応します。
そして、75ミリハーフボールビデオ三脚マウント搭載で、スト
レスなく正確に、安全に撮影することができます。
この賢いビデオスタンドは軽量で頑強な二段式ツインチューブ
三脚です。
つまり、コンパクトに折り畳むことができますので、快適に持ち
運びできます。
セットアップ時は、安全な脚ロック部がすべてを強固に保ちます。
また、スプレッダーは荒れた地形においても、脚の剛性を維持させ、
ゴムスパイクは信じられないほどのグリップを保証します。
バブル水準器で水平位置も簡単に確認できます。
これで、最も要求の厳しい撮影においても、完璧な構図に必要な
すべての情報を得られます。
仕様カウンターバランス:4kg
付属品ラバーストラップ、キャリーケース
質量(kg)3.86
高さ(cm)全伸:156
最低高さ(cm)70.5
1本
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
無段階高さ調整可能三脚1/4ネジ対応アルミ合金。折りたたみ式デザインで軽量なので、外出時でも楽々。本体素材はアルミニウム合金。ロックモジュールは環境に優しいPET(ポリエチレンテレフタレート)樹脂を採用。脚部はダブルクロスブレースを採用し、変形しにくく、安定感が抜群。仕様。耐荷重:5kg。【色】黒。ヘッドネジはより頑丈な合金素材(ユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース)
用途オフィス、ショッピングモール、家族で屋内外撮影、携帯電話でライブや自撮り 、スタジオソフトボックス、マイクを取付けて生放送
材質アルミ合金
色黒
耐荷重(kg)5
旅行先などでも携帯しやすいコンパクトなスマホホルダーです。
写真撮影や自撮り棒、スタンドとしても使用いただけます。
360度回転するホルダーは取り付け簡単で、縦横自由にお使いいただけます。
材質ABS
質量(g)約80
耐荷重(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:約30×30×150使用時:約160×160×95~124
取付用ねじ穴カメラ:1/4インチネジ
取扱説明書なし
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
脚をたたんでグリップとしても使えるミニ三脚です。携帯しやすい軽量コンパクト設計なので、かばんに入れて持ち運べます。簡単操作でアングルが自在に変えられる自由雲台は、縦位置撮影にも対応しています。モバイルホルダーは59~87mm幅のスマートフォンに対応しています。自撮りに便利なミラー付きです。三脚の脚をたたんでグリップとして使えるので、スマートフォンでの動画撮影や自撮りに便利です。ティルトストッパーを回すだけの簡単操作で、カメラ台の向きや角度を調整できます。
仕様ホルダーサイズ (mm):59~87
材質グリップ:ナイロン樹脂 ホルダー:ASB
寸法(mm)展開時全高:143 折りたたみ時全高:195
質量(g)約138
取付ねじカメラ:UNC1/4”
耐荷重(g)約600
1個(1個)
¥2,500
税込¥2,750
翌々日出荷
「TA255CJ カーボン5段トラベル三脚」は、パイプ径25mmの強靭なカーボン素材で作られており、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。堅牢かつ軽量なカーボン素材で作られており、長時間の撮影や移動が楽々です。折り畳み設計で、バックパックにも簡単に収まります。ローアングルにも対応できるように、センターポールを付け外しできるようにし、付属の三脚にはスムーズなパンとティルトを実現します。
付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1
質量(kg)三脚時:1.1、一脚時:0.27
段数5
全高(mm)(約)三脚時:1400、一脚時:1405、最(約)1660
耐荷重(kg)8
パイプ径(Φmm)(約)大:25、(約)小:13
最低高さ(mm)(約)140
ベース径(Φmm)雲台取付43
縮長(mm)(約)三脚時:415、一脚時:370
素材カーボン
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
「TA225CJ カーボン5段トラベル三脚」は、旅行好きや写真愛好家に最適な高性能の三脚です。軽量ながらも堅牢なカーボン素材を使用し、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。強靭なカーボン素材で作られており、長時間の撮影や移動が楽々。折り畳み設計で、バックパックにも簡単に収まります。センターポールを取り外して逆さに付ける事により、ローアングルにも対応できるようになります。
付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1
質量(kg)三脚時:0.85、一脚時:0.2
段数5
全高(mm)(約)三脚時:1180、一脚時:1170、最(約)1395
耐荷重(kg)5
パイプ径(Φmm)(約)大:22、(約)小:10
最低高さ(mm)(約)130
ベース径(Φmm)雲台取付38
縮長(mm)(約)三脚時:365、一脚時:325
素材カーボン
1台
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
折りたたんでコンパクトになるので、収納にも持ち運びにも便利。自撮り、SNS動画配信、卓上ライト、メイクアップなど、様々なシーンに合わせて使えます。三脚不要のリングライト&ミラー&スマホスタンドの3in1。
外径(Φcm)リングライト:16.5(ミラー)
収納時寸法(cm)16.5×16.5×7
全長(cm)54
段数4
照明3(暖光・MIX・白光)
仕様照明調整:8段階
操作方法リモコンスイッチ
ケーブル長(cm)USB:約150
クリップストッパー付
寸法(cm)スマートフォンホルダー:6.5~8.8
色温度(K)3500~6000K
電圧(V)5
米国で大人気のフレキシブル三脚「ゴリラポッド」。
脚を自由に折り曲げられるため、通常の三脚は立てることができない意外な場所や、機材のバランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。
質量(g)三脚:463、マイク:70
耐荷重(kg)3
パターンカーディオイド
外寸(cm)マイク:8.1×2.2×2.2
脚高(cm)30(収納時)
1本
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
好きなように曲げて、いろいろなものに巻いてみましょう。片手で握って自撮り棒としても使用可能。軽量で携帯性に優れ、折りたたんで収納することができます。好きな形を作ることができるので、取り付けの可能性は無限大です。
材質アルミ合金、シリカゲル
長さ(mm)500
質量(g)128
接続カメラ:1/4標準スクリューマウント
対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE R、ONE X
耐荷重(g)675
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
米国で大人気のフレキシブル三脚「ゴリラポッド」。
脚を自由に折り曲げられるため、通常の三脚は立てることができない意外な場所や、機材のバランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。
パターンカーディオイド
外寸(cm)マイク:8.1×2.2×2.2
米国で大人気のフレキシブル三脚「ゴリラポッド」。
脚を自由に折り曲げられるため、通常の三脚は立てることができない意外な場所や、機材のバランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。
質量(g)三脚:463、マイク:40
耐荷重(kg)3
パターンスーパーカーディオイド
外寸(cm)マイク:9.3×7.5×7.1
脚高(cm)30(収納時)
1本
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
カメラ、スマホの取り付けが可能なマルチ三脚
小型軽量な折りたたみ式三脚で持ち運びに便利
三脚の高さは無段階に調節ができ三脚最大高は約44.5cm
折りたたんだ状態で使用することで、セルフィ―スティックとしても利用可能
三脚ねじ部は左右に稼働ができ縦位置・横位置撮影に対応
搭載可能質量(kg)推奨0.35
質量(g)約157
高さ(mm)三脚最大約445
段数3
ねじサイズ【カメラ】UNC 1/4
収納寸法(mm)30×30×214
グリップとしても使えるミニ三脚にGoProマウントとモバイルホルダーがセットになった便利なキット。
eポッド グリップ:脚をたたんでグリップとしても使えるミニ三脚です。
携帯しやすい軽量コンパクト設計なので、かばんに入れて持ち運べます。
簡単操作でアングルが自在に変えられる自由雲台は縦位置撮影にも対応しています。
GoProマウントは三脚アダプターと固定ネジのセットです。
モバイルホルダーは59~87mm幅のスマートフォンに対応しています。
自撮りに便利なミラー付きです。
色ブラック
質量(g)【eポッド グリップ】約138、【GoProマウント】約21、【モバイルホルダー】約27
セット内容eポッド グリップ、GoProマウント、モバイルホルダー
材質【eポッド グリップ】ナイロン、【GoProマウント/モバイルホルダー】ABS
幅(mm)【モバイルホルダー】(スマホ固定幅)59~87
全高(mm)【eポッド グリップ】展開時:143、折りたたみ時:195
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【GoProマウント】60×31×28、【モバイルホルダー】36×25×74
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
CapLock アクションカメラ用エクステンションポール&三脚は、セルフィーやタイムラプスなど、様々な撮影ニーズに対応するように設計された汎用性の高いアクセサリーです。 三脚と自撮り棒の機能をシームレスに組み合わせ、2つのモードを簡単に切り替えることができます。CapLockシステムを採用し、標準および1/4クイックリリースプレートを通してアクションカメラやスマートフォンに対応します。ソフトラバーハンドルは、快適で滑りにくいグリップを保証します。三脚はマグネット式で素早く折りたたむことができ、持ち運びに便利です。4段伸縮式アームは最大47cm、折りたたむと18cmとコンパクトになり、持ち運びに便利です。CapLockアクションカメラ用クイックリリースシステム:CapLoclアクションカメラ・クイックリリースシステムは、車での旅行、サイクリング、アウトドア探索、ウォータースポーツなどのあらゆるシーンで使いやすいようにアクションカメラ用サクションカップ/マグネット/ヘルメット/ハンドルパーマウント、MantisPodZ、ネックマウント、エクステンションホール三脚などの他のギアへの簡単な取り付けを可能にします。デュアルロックは、意図しない機器の脱落を防ぎます。三脚にもなる、セルフィ―スティック:三脚を折りたたむことで、セルフィ―スティックの持ち手となります。よりクリエイティブで安定した、撮影アングルを実現します。マグネット式三脚:三脚の内側のマグネットにより、グリップハンドルへと変わります。優れたパワーと安定感:ポール雲台部分は、最大7.5kgのホールド力があり、1kgの荷重にも耐えることができます。ほとんどのスマートフォン、ミラーレス一眼カメラ、アクションカメラを搭載可能です。三脚の底部にはラバーがついており、三脚を安定させるのに効果的です。アルミ合金製のボディは、安定した撮影を可能にします。4段階伸縮セルフィ―スティック:4段階に伸縮するスティックは、18cmから、47cmまで伸ばせます。自由度の高いボール雲台:ボール雲台は、広い可動域で自由なパン&チルトへの操作を実現します。(ポール雲台は約55°傾斜し、ポートレート撮影用に一部の切り欠きがあります。)。多様なギアとの組み合わせが可能:ユニバーサルインターフェースは、より簡単にプロのような撮影を可能にします。側面のコールドシューマウントには、ライトやマイクなどのアクセサリーを装着可能です。アクションカメラ用アダプターと、1/4ネジ用アダプターが付属。アクションカメラやスマートフォンに対応。(スマートフォンで使用する場合は、専用のスマホ用のクランプが必要です。)。軽くて持ち運びに便利:手のひらサイズに折りたため、長さ18cmの三脚は持ち運びに便利です。ノンスリップラバーは快適な持ち心地です。
セット内容CapLock エクステンションポール&三脚×1、CapLock アクションカメラ アダプター×1、止めネジ×1、CapLock 1/4インチネジ アダプター×1、S4 六角レンチ×1
材質アルミ合金、PA+GF、TPR
寸法(mm)180×31×55
質量(g)184
耐荷重(kg)≦1
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
無段階高さ調整可能三脚1/4ネジ対応ナノ超硬合金(69~210cm)。折りたたみ式デザインで軽量(約860g)なので、外出時でも楽々。本体素材はナノ超硬合金を採用。ロック部はダブルロックシステムで素材はABS樹脂を採用。脚部はダブルクロスブレースを採用し、変形しにくく、安定感が抜群。仕様。商品重量 約860g。耐荷重:5kg。【色】黒。ヘッドネジはより頑丈な合金素材(ユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース)
用途オフィス、ショッピングモール、家族で屋内外撮影、携帯電話でライブや自撮り 、スタジオソフトボックス、マイクを取付けて生放送
材質ナノ超硬合金
色黒
質量(g)860
耐荷重(kg)5
長さ(cm)69~210
1本
¥8,098
税込¥8,908
6日以内出荷
1/4インチネジ規格に対応しており、カメラやスマホホルダー、ライトなど様々な製品を支える支柱として使用出来ます。脚を広げて設置すると言うシンプルな構造となっており、持ち運びに便利です。脚の先端には滑り止めのシリコンとなっており、高い安定性を持っています。三脚の脚を折り畳んだ状態で自撮り棒のように使用する事も可能です。
用途写真撮影、動画撮影、アウトドア、旅行
材質アルミ合金、シリコンゴム
質量(g)158
全高(mm)190
耐荷重(kg)3.5
ねじの呼び1/4インチ
直径(mm)【本体部分】35
地上高さ(mm)【三脚用途使用時】107
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
多彩なスタイルに対応した3Wayセルフィ―スティック。
エクステンションアームは2箇所の関節をまげて角度調節が可能。
多彩な撮影スタイルに対応します。
グリップ部に三脚を内蔵。
使用しない時はコンパクトに収納OK。
伸ばした状態での使用時、不意の衝撃で手を挟まないようロック機能を搭載。
安全にご使用いただけます。
アクションカメラにも対応しています(※取付にはハウジングまたは接続パーツが必要な場合があります)。
材質本体:ABS、スチール、三脚パーツ:ABS、接続ネジ:ステンレススチール、ABS、ハンドストラップ:ポリエステル、PP
質量(g)207(ハンドストラップ除く)
対応機種横幅60mm以上85mm以内、厚さ10.5mm以内のスマートフォン
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×55.5×230
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.16MB)
1台
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
【多角度調整】。120度のピッチ角度調整と90度の画面切り替え機能を搭載しており、フロントカメラでのセルフィーやビデオ通話、リアカメラでの撮影、さらには横向きでのビデオ視聴にも最適です。【軽量でポータブル】。非常にコンパクトなデザインで、折りたたむとわずか4.7インチ(2本の指サイズ)になります。ポケットやバッグ、ウエストバッグに簡単に収納でき、いつでも手軽に持ち運べます。面倒な作業を避け、快適に使用できます。【3 in 1】。完全に展開すると、撮影用の卓上三脚として使用でき、ビデオ鑑賞用の携帯電話ホルダーとしても機能します。底部には滑り止めが付いており、安定性を確保。脚を曲げることで、波状テクスチャーを備えた調整可能なビデオブログ撮影用ハンドルとしても使用できます。【幅広い用途】。スマホ用に設計されており、スマホクリップの幅は56~86ミリに対応。さまざまなサイズのスマートフォンに適しています。スマホホルダーは、自撮り用やライブ配信用、ビデオ撮影用として幅広く活用できます。手持ちでの使用はもちろん、縦向きや横向きにも対応しており、さまざまなシーンでの撮影をサポートします。使いやすさと柔軟性を兼ね備えた設計で、あなたのクリエイティブな瞬間を逃しません。【かわいいデザイン】。フクロウをイメージした形状で、強い翼とかわいい目を持つデザインが特徴です。カーボンファイバーの質感と組み合わせ、見た目にも優れています。耐荷重性に優れた高品質のABSプラスチックを使用しています。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~86
高さ(mm)全伸:150、格納:121
質量(g)(約)75
耐荷重(kg)(約)10.5
MantiPod Zは、写真愛好家の多様なニーズを満たすために設計された、多用途の手持ち式延長三脚です。5つの撮影モードをサポートしています:マンティスモード、グリップモード、拡張モード、三脚モード、ブリーフケースモードです。3段折りたたみ式設計とボールヘッド構造により、アームを延長しての自撮り撮影、ミニ三脚での卓上撮影、垂直撮影など、革新的な撮影アングルを可能にします。PGYTECH CapLockシステムにより、アクションカメラ、スマートフォン、ミラーレスカメラ(1kg以下)など、様々なデバイスに素早く効率的にカメラを取り付けることができます。CapLockアクションカメラ用クイックリリースシステム:CapLoclアクションカメラ・クイックリリースシステムは、車での旅行、サイクリング、アウトドア探索、ウォータースポーツなどのあらゆるシーンで使いやすいようにアクションカメラ用サクションカップ/マグネット/ヘルメット/ハンドルパーマウント、MantisPodZ、ネックマウント、エクステンションホール三脚などの他のギアへの簡単な取り付けを可能にします。様々なシーンで活躍する便利なギア:エクステンションボール三脚とカメラグリップの機能を1つにまとめた万能ギアであるMantisPodZは、すべてのコンテンツクリエイターにとって最高のアイテムです。3段アームで多彩なポジショニングが可能:MantisPodZは3段のアームを持ち、どんなアングルでもカメラを簡単にセットできます。また、長さ540mmまで伸ばすことができます!。5つの撮影モードでプロ並みの撮影が可能:撮影の幅が広がり、創造性が広がる。マンティスモード:俯瞰からの開封ビデオや手芸ビデオの撮影、または屋外でのVlog撮影に適しています。拡張モード:従来のセルフィ―と完璧なグループショットを簡単に切り替えられます。三脚モード:ライブストリーミングやタイムラプスビデオに安定したベースを提供(高さ範囲:185mm~480mm)、グリップモード:一日中撮影しても快適なグリップ。ブリーフケースモード:ベットなどのローアングルでの撮影を簡単にします。アクションカメラ用アダプターと、1/4ネジ用アダプター付き:アクションカメラ・スマートフォン・ミラーレスカメラ(≦1kg)に幅広く対応。※伸長時、耐荷重は500gです。シームレスな360°パン:360°パンニングにより、カメラをどの方向にスムーズに動かすことが可能。86°チルティング:86°のチルティングで水平・垂直撮影が可能。人間工学に基づいたディテールが撮影をスムーズに:手で回せるネジで緩みを防止、携帯に便利なコンパクトサイズ、持ち運びに便利なストラップ付き、快適で便利なグリップ
セット内容MantisPod Z×1、CapLock アクションカメラ用アダプター×1、CapLock 1/4ネジ用アダプター×1、ストラップ×1、S4六角レンチ×1
材質ナイロン+グラスファイバー、アルミニウム合金
質量(g)250
耐荷重(kg)≦1※拡張モードでは、耐荷重は500gです
使用温度(℃)‐10~40
対応機種GoPro/Insta360/DJI製アクションカメラ、ミラーレスカメラ、スマートフォン(別売のスマートフォンクランプが必要)
折りたたみ寸法(mm)205×70×60
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
10段階の明るさ調整により、様々なシチュエーションで最適なライティング演出を実現。3000K-6000Kの範囲で、3段階の色温度調整(暖色・自然光・白色)が可能です。付属の三脚やカメラマウント、スマートフォンホルダーと組み合わせることであらゆるスタイルのストリーミングに対応します。幅76mmまでのスマートフォンに対応したホルダーが付属。ライト中央にスマートフォンを固定することで、自然な明るさで撮影することが可能です。付属の三脚は折りたたむことでハンドルとしても使えるので、自撮りスタイルの撮影にも役立ちます。安定性の高い三脚とカメラマウントで、デジタルカメラやアクションカメラと組み合わせた定点撮影にもお使いいただけます。脚の部分を伸ばして高さと角度を調整できるので、様々なポジションから撮影をすることが可能です。電源のオン・オフや明度、色温度など有線コントローラーにより手軽に調整することができます。コントローラ-はケーブルに備え付けられているので、紛失する心配もありません。PCのUSBポートやUSB電源アダプタでの使用はもちろん、モバイルバッテリーにつないで使用可能(5V/2A)。デスク上での撮影だけでなく、電源供給が難しい屋外でも最大10段階の明度調整に対応した鮮やかなライティング演出をお楽しみいただけます。3000K-6000Kの範囲で、3段階の色温度調整(暖色・自然光・白色)が可能。温かみを出したい時や、輪郭をはっきりさせたい時など様々なシチュエーションに応じたライティングで幅広く調整することができます。120灯のLEDにより、被写体を明るく魅力的に撮影することができます。1000ルーメンまでの明るさに対応しており、1m離れた場合でも480ルーメンの明るさでライティングが可能です。演色性はRa 約90のため、より自然な明るさに近い印象を与えられます。
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
普通の三脚で真上から撮影するのは難しい。そんな時はこの三脚でふかん撮影!さらに一脚にもなる。
セット内容三脚、収納ケース、六角レンチ2本、雲台カバー、ベルトポーチ、スマホホルダー、日本語取扱説明書
材質アルミニウム合金
長さ(mm)エレベーター:300
質量(kg)約1.6
ねじカメラ:1/4インチ、雲台:3/8インチ
段数伸長:4段
角度(°)脚/3段階(79°/52/ 21)
耐荷重(kg)設計耐荷重8(静荷重)、推奨積載荷重1~3
最高高さ(mm)1560※石突から雲台まで、開脚時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×490※折りたたみ時
適合幅(mm)スマホサイズ:55~86
最小高さ(mm)560※ローアングル時:320
縮長(mm)560※ローアングル時:320
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
X3にレンズとボディを守る保護機能を追加。X3本体を金属で覆い、レンズキャップも付いた傷や衝撃から守る最高のプロテクション。アクセサリー用のコールドシューでマイクなどを固定することができます。また、横型撮影用のマウントを追加することもできます。折りたたみ式2本のプロングマウントポイントで標準的な1/4インチマウントと互換性があります。縦にも横にも取り付けられるので、セットアップの自由度が広がります。
セット内容万能フレーム×1、レンズキャップ×1、コールドシュー×1、六角レンチ×1
寸法(mm)64×131×44.66
質量(g)72.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。