家電 :「放送用マイク」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オースミ電機アンプ
コンパクトサイズと低消費電力を両立した高性能D級パワーアンプ
用途BGMとマイク放送を要する小型~中型店舗、施設など。 電源(V)AC100(50/60Hz) 周波数特性Lo:60Hz~20kHz(-3dB)Hi:200Hz~15kHz(-3dB) 消費電力(W)10 最大出力Lo:20W / Hi:20W 入力感度LINE1,2:138mV/10kΩ不平衡 MIC:2.0mV/600Ω不平衡 出力インピーダンス(Ω)【負荷】Lo:3~16/BTL Hi:500~10K(100V) S/N比80dB以上 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×53×200 質量(kg)1.5 付属品ACコード(1.8m)、取扱説明書 関連資料仕様書(0.25MB)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

オーム電機集音器付ラジオ
周囲の音がはっきり聴こえる、ラジオ・集音一発切換 高音、中音、低音、レベル調整可能 ワイドFM(FM補完放送)対応 ラジオ/集音、切換ランプ 集音マイク付き 両耳イヤホン FMアンテナ兼用コード モノラル受信 3サイズイヤーチップ
付属品両耳イヤホン(集音マイク付き)、イヤーチップ(S、M、L)各2個、収納ポーチ、取扱説明書、保証書 ホワイト 質量(g)56 電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×93×21(突起物含まず) 受信周波数AM 530-1605 kHz、FM 76-108 MHz 電池使用時間(時間)AM放送受信時…約100時間、FM放送受信時…約70時間、集音マイク使用時…約120時間(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度として)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

口径56mmスピーカー2基搭載、最大出力1.0W×2のステレオサウンドが楽しめます。カセットテープの再生・録音ができ、お気に入りのミュージックテープが聴けます(セミオートストップ機構付き)。CD・ラジオのカセット録音もOK、内蔵マイクで周囲音も録音できます。AM/FMラジオが聴けます(FMステレオ対応、FMロッドアンテナ搭載)。ワイドFM(FM補完放送)対応。CD-R/RW対応、プログラム再生、1曲リピート/全曲リピート機能付き。ヘッドホン端子搭載(Φ3.5mmステレオミニジャック)。AUX(外部音声入力)端子搭載(Φ3.5ステレオミニジャック)。乾電池、コンセントの2電源対応。電源コード付属。本体カラーはホワイト
仕様CD、CD-R/RW(MP3などの圧縮形式ファイルには非対応) その他【カセットデッキ】4トラック / 2チャンネル ステレオ 付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)1364(乾電池含まず) 電源(V)AC100 50/60Hz、DC9 単2形乾電池×6本使用(別売) 定格消費電力(W)11 定格出力(W)1×2(r.m.s) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×120.5×222(突起物含まず) 電池寿命(乾電池)スピーカー出力時:AM:69時間、FM:68時間、CD:17時間、カセットテープ:23時間、AUX IN:73時間 接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス32Ω)、外部音声入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス47kΩ) スピーカー口径56mm×2(インピーダンス8Ω) 受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ 取扱説明書(7.77MB) 内蔵マイク無指向性、感度/-56dB
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷

口径56mmスピーカー2基搭載、最大出力1.0W×2のステレオサウンドが楽しめます。カセットテープの再生・録音ができ、お気に入りのミュージックテープが聴けます(セミオートストップ機構付き)。CD・ラジオのカセット録音もOK、内蔵マイクで周囲音も録音できます。AM/FMラジオが聴けます(FMステレオ対応、FMロッドアンテナ搭載)。ワイドFM(FM補完放送)対応。CD-R/RW対応、プログラム再生、1曲リピート/全曲リピート機能付き。ヘッドホン端子搭載(Φ3.5mmステレオミニジャック)。AUX(外部音声入力)端子搭載(Φ3.5ステレオミニジャック)。乾電池、コンセントの2電源対応。電源コード付属。本体カラーはブラック
仕様CD、CD-R/RW(MP3などの圧縮形式ファイルには非対応) その他【カセットデッキ】4トラック / 2チャンネル ステレオ 付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)1364(乾電池含まず) 電源(V)AC100 50/60Hz、DC9 単2形乾電池×6本使用(別売) 定格消費電力(W)11 定格出力(W)1×2(r.m.s) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×120.5×222(突起物含まず) 電池寿命(乾電池)スピーカー出力時:AM:69時間、FM:68時間、CD:17時間、カセットテープ:23時間、AUX IN:73時間 接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス32Ω)、外部音声入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス47kΩ) スピーカー口径56mm×2(インピーダンス8Ω) 受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ 取扱説明書(7.77MB) 内蔵マイク無指向性、感度/-56dB
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷

ラジオ放送・周囲音・自分の声も録音できる。 オートリバース(再生時)搭載だからA面・B面続けて聴ける。 カセットテープ再生・録音、モノラル音声、外付け録音マイク付属。 AM/FMラジオ、モノラル受信。 モノラルスピーカー。 外部電源端子付。 FMロッドアンテナ。 両耳イヤホン付属
仕様【外付け録音マイク】コンデンサー型、全指向性 感度:-38dB 付属品両耳イヤホン、外付け録音マイク、保証書付取扱説明書 質量(g)約255(乾電池含まず) 電源(V)DC3(単3形乾電池×2本[別売])、【外部電源】DC3 500mA(ACアダプター 外径3.5mm 内径1.35mm[別売]) 最大出力(W)0.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×122×46 連続使用可能時間【乾電池】スピーカー/カセットテープ:約8時間、ラジオ:約18時間、イヤホン/カセットテープ:約12時間、ラジオ:約38時間 ※アルカリ乾電池使用(新品、音量:中程度)の場合の目安です。使用状況などにより異なります。 接続端子Φ3.5mmステレオミニジャック(音声はモノラル)、Φ3.5mmマイクジャック、DC IN端子 受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~108MHz アンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、 FM:ロッドアンテナ スピーカー部インピーダンス(Ω)8 取扱説明書(3.06MB) スピーカーサイズ(mm)口径45×1
1台
4,898 税込5,388
翌々日出荷

無段階高さ調整可能三脚1/4ネジ対応ナノ超硬合金(69~210cm)。折りたたみ式デザインで軽量(約860g)なので、外出時でも楽々。本体素材はナノ超硬合金を採用。ロック部はダブルロックシステムで素材はABS樹脂を採用。脚部はダブルクロスブレースを採用し、変形しにくく、安定感が抜群。仕様。商品重量 約860g。耐荷重:5kg。【色】黒。ヘッドネジはより頑丈な合金素材(ユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース)
用途オフィス、ショッピングモール、家族で屋内外撮影、携帯電話でライブや自撮り 、スタジオソフトボックス、マイクを取付けて生放送 材質ナノ超硬合金 質量(g)860 耐荷重(kg)5 長さ(cm)69~210
1本
8,098 税込8,908
5日以内出荷

カセットテープの録音・再生※ができて、懐かしの音源が楽しめます。※モノラル音声 家庭用コンセントでも乾電池でも使用できる、2電源方式 録音/再生時にテープが終わると自動的にボタンが上がる、セミオートストップ機能搭載 録音マイク内蔵 FMロッドアンテナ付き 口径77mmスピーカー搭載 AM/FMラジオ、ワイドFM(FM補完放送)対応 Φ3.5mmミニイヤホン端子(モノラル音声出力)付き
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)約855(乾電池含まず) 電源AC100V 50/60Hz、DC6V 単2形乾電池×4本(別売) 方式トラック方式:2トラック1チャンネル 定格消費電力(W)6 定格出力500mW(r.m.s) 連続使用時間(時間)スピーカー出力時:AM約22/FM約22/カセットテープ再生約20、イヤホン使用時:AM約39/FM約39/カセットテープ再生約32(新品のアルカリ乾電池使用・音量中程度の場合) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)226×126×76 スピーカー口径77mm×1個 受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz(ワイドFM対応) 端子Φ3.5mmイヤホン端子(モノラル) 取扱説明書(1.87MB)
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

無段階高さ調整可能三脚1/4ネジ対応アルミ合金。折りたたみ式デザインで軽量なので、外出時でも楽々。本体素材はアルミニウム合金。ロックモジュールは環境に優しいPET(ポリエチレンテレフタレート)樹脂を採用。脚部はダブルクロスブレースを採用し、変形しにくく、安定感が抜群。仕様。耐荷重:5kg。【色】黒。ヘッドネジはより頑丈な合金素材(ユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース)
用途オフィス、ショッピングモール、家族で屋内外撮影、携帯電話でライブや自撮り 、スタジオソフトボックス、マイクを取付けて生放送 材質アルミ合金 耐荷重(kg)5
1本
3,490 税込3,839
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【超コンパクト・4 in 1スマホ三脚】一体型デザインにより、これ1つでカメラグリップ、自撮り棒、ミニ三脚、スマホスタンドとして使用でき、様々な撮影シーンに合わせて使用できます。わずか116g、10cmの超軽量コンパクトなサイズで、カバンやポケットに入れて持ち歩けます。【ハンドグリップモード】人間工学的に設計、右利きでも左利きでも操作できます。一眼レフカメラのグリップ感とシャッターボタンの位置をスマートフォンで再現し、LIVE配信に最適な動画撮影ができます。スマホグリップ幅は約60~85mmで、約99%のスマホに使用可能です。【伸縮式自撮り棒/ミニ三脚モード】自撮りや高いところの撮影に適した伸縮式で4段階調整、最長36.5cmまで伸びます。また、360°回転するスマホホルダーにより、縦・横・斜めの撮影が可能です。動画撮影、集合写真、生放送、Youtube、オンライン会議などに適用です。【リモコン操作とコールドシュー】二つコールドシューマウントが付き、マイクやLEDライトを取り付けることができます。取り外し可能なBluetoothリモコンは、シャッターを押すだけで10mまで操作できます。一人で遠距離撮影を実現できます。リモコン対応スマホ機種:iOs10.0以上&Android5.0以上。リモコンの電池はCR1225、電池切れの際は電池を交換頂ければ、再びご利用できます。
材質ポリアミド、アルミニウム合金、シリコン 寸法(mm)105×57×31±5 質量(g)118±5 対応OSiOS、Android、Harmony OS クランプ幅(mm)(スマホ)60-85 バッテリーCR1225 バッテリー電圧(V)3 バッテリー容量(mAh)48 耐荷重(g)500 折りたたみ寸法(mm)104 動作距離(m)最長:10
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

CD、カセット、ラジオの1台3役。AC電源または電池の2電源対応で使い勝手の良いコンパクトなCDラジカセです。CD再生はリピート、プログラム、ランダム再生に対応。カセットは再生/録音機能を持ち、内蔵マイクで会話やお稽古の音を録音したり、ラジオ放送を録音する事も可能です。
付属品電源コード、取扱説明書/保証書 寸法(mm)幅215×奥行213×高さ123 質量(kg)約1.5 出力(W)実用最大:1.5+1.5 電源(V)AC10050/60Hzまたは単2乾電池×6(電池別売) 消費電力(W)10 コード長さ(m)電源:約1.4 周波数帯域(MHz)(受信)FM:76.0~108.0(ワイドFM対応) 入力端子AUX(Φ3.5mm) 受信周波数AM:522~1629(kHz) 出力端子ヘッドフォン端子(Φ3.5mm) 再生形式可能ディスク:CD(対応フォーマットCD-DA)
1台
6,998 税込7,698
6日以内出荷

入出力チャンネル数、出力W数の異なる全5機種をラインナップ。メディアプレイヤー機能を内蔵し、思い通りの店内放送が可能。Bluetooth入力に対応しており、携帯端末に保存されている音源をワイヤレスで再生可能。お客様の持ち込み音源を再生する際に便利です。Bluetoothのバージョンは通信範囲が広くデータの転送速度も速い5.0を採用し、安定した接続を実現しました。USBメモリーによる再生/録音にも対応しています。外部機器を用意することなくアナウンスの録音⇒再生までを1台で行えるので、放送内容の変更も簡単です。決まった音声ファイルを定期的に再生する機能も搭載しており、アナウンス放送の自動化もできます。豊富な機能を搭載し、入力機器とスピーカーを接続するだけで放送システムを構築。VMA 160/1120/1240は5ch、VMA 260/2120は8chのミキサー機能を搭載。入力には、信号レベルの切り替えや27Vファンタム電源の供給が可能なマイク/ライン入力端子と、各種再生機等を接続できるライン入力端子を装備しました。前面にも入力端子を備え、イベントなどで一時的に使用する追加マイクロホンの接続に便利です。VMA 160/1120/1240は1ch、VMA 260/2120は2chのパワーアンプ出力を搭載。一般的なロー・インピーダンス接続はもちろんハイ・インピーダンス接続にも対応しているため、複数台のスピーカーを効率よく駆動できます。スピーカー・トランスの飽和を防ぐハイパスフィルターも装備しました。VMA 260/2120は出力ごとに独立してロー/ハイ・インピーダンス接続の切り替えが可能で、接続方式が混在する場合も1台でドライブできます。高域/低域のトーンコントロール機能や、信号のルーティング機能(VMA 260/2120のみ)も備えています。最低限の操作で日常の運用が行えるため、音響機器に不慣れなスタッフでも迷わず取り扱いが可能。実際の運用で使用する機能のみを前面パネルに配置し、誤操作を防ぎます。オプションのリモートコントローラーを使えば、離れた場所から出力レベルの操作も可能です。優先音源に設定されているチャンネルに信号を入力すると、その他の信号の音量が小さくなり、終了するとスムーズに元の音量に戻るダッキング機能を装備。外部接点でチャイム音を鳴らし、優先音源以外の信号の音量を自動で抑制することも可能です。VMA 160/1120/1240では1系統、VMA 260/2120では2系統の信号を優先音源に設定できます。出力のインジケーターは、信号のクリップ時には赤く点灯します。つまみの周囲全体が鮮やかに光るため、暗い場所でも信号の状態を一目で確認できます。スピーカーを保護するリミッターも装備しました。台置き/ ラック取り付けの両方に対応。ゴム足や専用ラックマウント金具が付属し、台置き/ ラック取り付けの両方に対応しています。
仕様SN比:76dB以上(Aウェイト)、THD:0.5%以下(20Hz~20kHz、パワーアンプ出力) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)432×88×402(除突起部) 入力データ(m) USB:(端子)Type A、(対応ファイル形式)MP3、Bluetooth:(通信方式)Bluetooth標準規格Ver.5.0、(対応コーデック)AAC、(SBC 最長通信距離)見通しのいい状態で約20 入力インピーダンスLINE:20kΩ(バランス)、MIC:400Ω、RCA:50kΩ 入力レベル最大:20dBu
1個
95,980 税込105,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング