家電 :「泡立て器」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
ケーキ生地・クッキー生地など粘度があるものを撹拌するときに
タイプKSM5用
種類平面ビーター
TKG品番9-1165-0405
TKG品番(2017)6-1043-0405
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
調理のひと手間を簡単にするハンドブレンダー。ステンレスシャフト採用で清潔にご使用いただけます。スムージーやスープ作りなど、食材をつぶしたり、混ぜたりが簡単手軽にできるハンドブレンダーに、付け替えて使える泡だて器がセットになりました。調理にも使える軽量カップはフタ付だからディップソースなどを作ってそのまま保存もOKです。
質量(g)595
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)200(低速150~高速200)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×360
電源コード(m)1.5
カップ容量(mL)600
定格時間(分)ブレンダー:1/泡だて器:3
1台
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
ボタン一つで「誰でも」「手軽に」泡立て完了。日々の料理にもっと生クリームを。「コードレス」×「コンパクト」でキャンプやオフィスなど場所を選ばずどこでも生クリッチ。専用カップで攪拌するから「周囲を汚さず」「お手入れ楽々」
材質本体、中蓋/ABS樹脂・カップ/AS樹脂・ウィスク/18-8ステンレススチール、ポリアセタール・アダプター上下/ポリアセタール・パッキン/シリコーンゴム
寸法(mm)87×196×87
容量(mL)100(泡立て可能)
カップ容量(mL)420
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
調理機器に求められている、コンパクトな本体設計
手間のかからない簡単操作
スピーディーにこなす強力なパワーを洗練されたデザインの本体(アルミ製)にパッケージングしたプロフェッショナルな製品です。
電源スイッチ兼用のスピード調節ダイヤル(無段変速)により、ミキシング回転数を自由にコントロールすることができ、素材用途に適合した調節が可能です。
本体ヘッド部が昇降するヘッドリフト機能により、ボール容器と撹拌子の脱着、交換がワンタッチで行なえます。
プラネタリー方式”ケンミックス"の万能調理ミキサーは、ミキシングの回転方式に”プラネタリー方式"(自転・公転)を採用し、撹拌子(ホイッパー/ビーター)の自転運動に対し、逆方向に撹拌子を移動回転する公転運動により、一般的な回転方式と比較して、ボール容器内を細かくミキシングすることができ、生クリーム・メレンゲをはじめ、良質な生地づくりをする秘訣なのです。
普通のミキシングプラネタリー運動きめ細かい泡立て泡立ての際に使用する「ホイッパー」の独特なフォルムと細いホイッパー線が、きめ細かいエアレーションを生み出します。
また、プラネタリーミキシングにより、均一なミキシングが可能です。
ホイッパー線の交換修理も可能万一、ホイッパー線が切れてしまってもホイッパー線を交換するだけで修理が可能です。
切れやすい外側のホイッパー線を付属品にしました。
安全・衛生アタッチメント、安全・衛生を考慮した飛散防止カバーを標準装備しました。
さまざまな用途に対応オプションアタッチメントを付け替えることにより、お菓子づくりから調理の下ごしらえ、フレッシュジュースなど万能にご使用できます。
セット内容ステンレスボール(約Φ240×H218)1個、アルミホイッパー(12本線)1個、アルミビーター1個、スパテラ1個、ホイッパー線NO.4(スペア)3本
質量(kg)7.5、ボール/約1.1
間口W×奥行D×高さH(mm)240×410×350
TKG品番9-1166-0301
TKG品番(2017)6-1044-0701
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
まとめ挽きもお任せ!電源:単相100V消費電力:250W最大処理能力:生大豆(乾燥)7kg/時間ホイッパー容量:4.8L質量:22kg付属品:フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ。ホッパーが大きく材料を何度も追加する手間 がいりません。また臼の目ずまりがしにくく ムラなく挽けます。
付属品フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ
質量(kg)22
容量(L)ホッパー/4.8
消費電力(W)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×360×560
電源(単相/V)100
最大処理能力生大豆(乾燥)7kg/時間
TKG品番9-0453-0201
TKG品番(2017)6-0397-0201
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
きざむ、混ぜる、つぶす、泡立てる、砕くの5WAY。使用用途で使い分けができる1台5役のマルチハンドブレンダー。
毎日の下ごしらえを簡単、時短に。お鍋やボウルで直接調理ができるので、洗い物の手間を減らすことができます。
ワンプッシュのみの簡単操作。片手でも使える540gの軽量仕様。
本体以外は全て水洗い対応。付着した食材をしっかり落とせて衛生的。
チョッパーカッター、カップカバー、カップ、ボトルは食器洗い乾燥機対応。
用途ハンドブレンダーとして。ハンディブレンダー/ハンドミキサー/ハンディミキサー/スティックブレンダー/マルチスティックブレンダー/泡だて器/ホイッパー/チョッパー/フードプロセッサー/スムージー/ミキサー/ブレンダー/ボトル付き/砕く/みじん切り/フードチョッパー/泡立て/つぶす/離乳食/幼児食/介護食/ペットフード/電動/電動ミキサー/出産祝い/ギフト/プレゼント/おしゃれ/シンプル
セット内容本体、ブレンダー、ボトル、チョッパー、泡立て器
質量(g)ブレンダー使用時:540、チョッパー使用時:745、泡立て器使用時:520
消費電力(W)ブレンダー/チョッパー使用時:120、泡だて器使用時:35
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ブレンダー使用時:6.5×6.5×34、チョッパー使用時:12×12×32、泡立て器使用時:6×6×40
定格時間ブレンダー/チョッパー使用時:1分(1分使用ごとに15分以上休止)、泡だて器使用時:2分(2分使用ごとに15分以上休止)
取扱説明書(2.02MB)
1セット
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
「まぜる・きざむ・つぶす・泡立てる」この4つの調理工程が1台でできるハンドブレンダーです。無段階スピード調節は本体天にあるスピード調節ダイヤルで簡単に調節可能。。チョッパー、ブレンダー、泡だて器が付属、ケーキ作りやフレッシュジュースはもちろん、ハンバーグや、ソース作りなどお料理の幅が広がります。
付属品泡だて器、ブレンダー、チョッパー(容量600ml)、ブレンドカップ(容量600ml)
質量(g)約510
消費電力(W)150
電源AC100V50/60Hz
寸法(直径Φ×高さH)(mm)43×208
連続使用時間(分)ブレンダー/チョッパー:1分動作後3分休止、泡だて器:2分動作後3分休止
カップ容量(mL)700
素材ABS樹脂
1セット
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
「つぶす」「まぜる」「泡立てる」の1台3役で調理をサポート。パワフルかつスピーディーな撹拌力で従来よりも時短に!(※メーカー従来品比)。ダイヤルで無段階スピード調節可能。カップとホイッパー(接続部を除く)は食洗機対応。「ブレンダー」「ホイッパー」がかんたんに付け替えできる。女性でも扱いやすいスティック型。550mlの専用カップ付
仕様【速度調整】無段階
容量(mL)【専用カップ】550
質量(g)本体+ブレンダー: 740
電源(V)AC100 50/60Hz
定格消費電力(W)400(調理する食材の固さや量等により消費電力は変化します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体+ブレンダーセット時 】64×64×385
コード長さ(cm)120
定格時間ブレンダー:1分、ホイッパー:3分
取扱説明書(6.52MB)
1台
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
10秒で柔らかいクレマを。ミルクをすばやくフワフワのミルクフォームに仕上げるミルク泡だて器です。直接に火にかけることができるミルクポットと二重ディスクのフローサーで、早く(約10秒)簡単にフワフワのミルクフォームが作れます。ご自宅で快適にカプチーノ、ラテマキアート、泡立てたミルクを楽しむのに最適です。(※手動式)。内面はフッ素コーティングの為、こびりつきにくく、柔らかいスポンジ等で簡単に洗えます。(※食洗機対応)。※IH非対応(※IH調理器でのご使用はインダクションプレート(※別売)が必要です。
材質ステンレス鋼、ナイロン樹脂
寸法(mm)110×170×220
質量(g)500
対応食器洗浄乾燥機使用可
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
料理の創造力を高め、より便利により魅力的にするエスプーマ。生クリームはもちろん、イチゴも海水もフォアグラも、”空気のように軽い泡"にしてしまうのがエスプーマ。2005年、日本でも亜酸化窒素ガス(N20)が、食品添加物として認められたことにより、「エスプーマアドバンス」は生まれました。今まで、ムース状にすることができなかった食材も、エスプーマアドバンスがあれば、簡単になめらかな泡が出来上がります。エスプーマなら生クリームも簡単にできる!エスプーマがあれば、生クリームは、泡立て器やミキサーを使わずに作ることが可能。生クリームに亜酸化窒素ガス(N20)を添加するだけでふんわりとしたホイップクリームが出来上がります。すぐに泡立ち、衛生的で保存もきくので、生クリームを頻繁に使うお店などで大活躍です。セット内容:ボンベスタンド 減圧弁 ガスジョイント材質:18-8ステンレス質量:約3.8kg。食品添加物亜酸化窒素(高圧ボンベ)アドバンスディスペ ンサ-は別売となります。エスプーマ アドバンス食品添加物亜酸化窒素を安全に、そしてお手軽に! 高圧ガスボンベからアドバンスディスペンサ-にガスを充填するシステムエスプーマアドバンスは高圧ガスボンベからアドバンスディスペンサーにガスを充填するシステムです。
TKG品番(2017)6-0815-0101
セット内容ボンベスタンド、減圧弁、ガスジョイント
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×255×443
TKG品番9-0923-0101
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
「まぜる」、「つぶす」、「きざむ」、「泡立てる」が、これ一台でできるハンドブレンダーです。ブレンダー、泡立て器、チョッパーのアタッチメント3種付きです。ブレンダー容器に入れて材料をつぶしながらまぜたり、直接なべに入れて調理できる(火からおろし、粗熱を取ってください)ので、ミキサーなどを使う手間が省けます。ブレンダー容器は少量のスムージーやドレッシング、離乳食などを作るのに便利です。作りたい料理に合わせて低速~高速までスピード調節ができます。柔らかいものは低速で、ペーストを作りたいときは高速がおすすめです。ロック解除スイッチを押しながら電源スイッチを押すことで運転を開始する2アクションスイッチを搭載し、誤ってスイッチに触れたことによるケガを防止します。スタンドに本体とブレンダーを収納できるので、省スペースで置き場所に困りません。
セット内容本体、ブレンダー、泡立て器、チョッパー、ブレンダー容器、スタンド
色アイボリー
容量(mL)ブレンダー:700、チョッパー:500
容量ブレンダー容器:最大分量700mL、チョッパー容器:最大分量500mLまたは200g
質量(g)790
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×64×398
安全装置モーター過負荷保護機能、モーター過熱保護機能
電源コード(m)1.5
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
スイッチ一つでミルクをふわふわに泡立て・ミルクフォームもホットミルクもカンタンにできる電動式ミルクフローサー。温かい牛乳も、冷たい牛乳もふわふわに泡立てることができるミルク泡だて器です。モカエキスプレス等で淹れたエスプレッソの上に注げば、あっという間にカプチーノの出来上がり。お家で簡単にカフェのようなカプチーノを楽しめます。3つの機能を搭載。用途に合わせてミルクの仕上がりを選べる3つの機能。1.ホットミルクフォーム(温め泡立て機能)。2.ミルクフォーム(泡立て機能)。3.ホットミルク。使い勝手がよく、お手入れも簡単。オートストップ機能付きなので、仕上がり時に自動で停止。動作はとても静かで、ふわふわで弾力のあるもっちり泡が作れます。内面はフッ素コーティングでこびりつきにくく、柔らかいスポンジ等で簡単に洗えるのでお手入れも簡単です。
材質ステンレス合金、ナイロン樹脂
寸法(mm)125×160×195
質量(g)1200
電源(V)消費電力:100
満水容量(mL)(温め+泡立て)150(温めのみ)300
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
きざむ、ミンチ、まぜる、泡立て、料理の面倒な下ごしらえがこの1台でOK。アタッチメント3種付属(カッター/ミキサー/ホイッパー)。食材によって使い分けられる2モード搭載。手作業だと大変な、生クリーム等の泡立ても簡単に。においや色移りの少ないガラス容器なのでお手入れ簡単。氷も砕けるハイパワー仕様。
容量(mL)1100(ミキサー使用時の液体の最大容量は150です)
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)300
本体質量(kg)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×180×250
定格時間30秒
1台
¥5,980
税込¥6,578
7日以内出荷
創業から120年経った今日、Barazzoni(バラゾーニ)は創業時と同じ価値観を持ちながら、ステンレスやアルミニウムの調理器具、圧力鍋、キッチン用品を高品質、デザイン、機能性、革新、環境保護、消費者の健康に重点を置いて製造しています。この家族経営の会社は、今や創業者直系の曽孫4代目によって運営されています。。この手動ミルク泡立て器は、濃厚で美味しいミルクの泡を簡単に作るのにとても便利です。蓋に接続されたダブルフィルター付きのプランジャーは、少ない時間でより多くの空気をミルクに取り込むことを可能にし、数分で濃密で一貫性のあるミルクの泡を得ることができます。非常に汎用性があり、プランジャーを外せば鍋はミルクポットとして使用できます。自分へのご褒美にも、カプチーノや泡立てたミルクの愛好家への贈り物にも最適です。
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
付属品専用カップ、ブラシ、カラーレシピブック
寸法(mm)410×64×71(ブレンダーアタッチメント使用時)
消費電力(W)200(ブレンダーアタッチメント使用時)
本体質量(kg)0.9(ブレンダーアタッチメント使用時)
コード有
毎日のお料理にうれしい、1台6役
用途離乳食初期のすりつぶしや、副菜のきざみ、少量のソース・ドレッシング作りまで幅広く対応
付属品本体(モーター部分)、ブレンダー、離乳食ブレンダー、350mlチョッパー(カッター)、泡だて器、専用計量カップ、離乳食ブレンダー専用計量カップ、専用スパチュラ
質量(g)775
消費電力(W)400
本体寸法(mm)70×70×400
電圧(V)(50/60Hz)AC100
回転数13,800回
定格時間ブレンダー・離乳食ブレンダー60秒、泡だて器180秒、350mlチョッパー30秒
取扱説明書(0.86MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
25段階スピード調節
用途スライス・せん切り・おろしまで、まとめて時短
付属品本体(モーター部分)、ブレンダー、ミニフードプロセッサー(カッター、アイス用カッター)、サイズコントロールチョッパー(みじん切り用ディスク、粗みじん切り用ボウル)、両面スライサー、せん切りディスク、両面おろしディスク、泡だて器、専用計量カップ、専用スパチュラ
質量(g)775
消費電力(W)400
本体寸法(mm)70×70×400
電圧(V)(50/60Hz)AC100
回転数13,800回
定格時間ブレンダー60秒、泡だて180秒、サイズコントロールチョッパー カッター・みじん切りディスク使用時60秒
取扱説明書(0.78MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
「つぶす」「混ぜる」「泡立てる」「刻む」が簡単&スピーディー。調理に合わせて2段階のスピード調節ができる。ブレンダーは取りはずせるのでコンパクトに収納できる。手の小さな方でも握りやすい持ち手、扱いやすいスティック型。チョッパーのボトル蓋は、ボトル底に取付けるとすべり止めとして使えます。容器をキズつけにくいプラスチック型ガード
付属品専用カップ、刃カバー、ボトル蓋
材質ポリプロピレン、ステンレス、ABS樹脂、AS樹脂、ポリエチレン
電源AC100V 50/60Hz
定格消費電力(W)ブレンダー、チョッパー使用時:200ホイッパー使用時:60
保証期間1年
コード長さ(cm)120
スピード調節2段
定格運転時間(分)ブレンダー、チョッパー使用時:1ホイッパー使用時:3
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様ソフトグリップハンドル: いいえ/BPAフリー (食品と接触するアタッチメント): はい/チャイルドセーフティロック: いいえ
セット内容マルチクイック 5Pro ハンドブレンダー本体/専用計量カップ 600ml/500mlチョッパー(カッター)/泡立て器
消費電力(W)400
電源コード1.2 m
アタッチメント食器洗い機対応のアタッチメント
1台
¥14,980
税込¥16,478
12日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。