カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ(4)
- AV家電(1)
- 家電
- オフィスサプライ
絞り込み
家電 :「pc縦」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。

ゲーミングUSB電源スピーカー 有線接続 縦横設置可 イルミネーション搭載
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷音の遅延が少ない有線接続(Φ3.5mmステレオミニプラグ)。PC接続(USB Type-A)で家庭用電源不要&自動電源ON。縦置き・横置き2WAYフリーレイアウト。イルミネーションは3バリエーション+固定(赤・緑・青)付属品保証書付取扱説明書質量(g)716(コードを含む)電源DC5V 900mA最大出力(W)6(3+3)接続電源:USB電源(USB Type-A端子)、音声入力:Φ3.5mmステレオミニプラグ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)381×74×84(接合時:突起物含まず)周波数特性150Hz~20kHzコード長さ(cm)スピーカー間:105、音声入力コード/USBコード:120S/N比≧45dBスピーカー口径50mm(4Ω)×2
F64 SCTWPRO カーボンブラック
エツミ¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷f.64 プロ用トート、SCTWPRO カーボンブラック。著名なカメラマンが名を連ねる芸術写真家集団「f.64グループ」。その名を冠したプロ用トートバッグ。【大型フロントポケット】。バッグ前面にはダブルジッパーで開閉できる大型ポケットを装備。A4ファイルを余裕で収納可能。さらに内部には大小さまざまなポケットがあり、すぐに取り出したい小物などの収納に便利。【持ち手】。ベルトは伸縮可能で、肩掛けにも手提げにもシーンに応じた使い分けが可能。【サイドベルト】。収納品が少ない際に厚さを調整できるベルトを装備。一脚などの固定にも。【インナーボックス】。厚手のウレタン入りで、中級一眼レフ+大口径ズームをしっかり護り、スッキリ収納できる大容量。バッグの深さは余裕の28cm+7cm。テレコンを装着したままの望遠レンズにも便利。【サイドポケット】。左側メッシュポケットには500mlサイズのペットボトル、右側ポケットには折りたたみ傘やテーブル三脚、一脚などを収納できる十分なマチ幅と深さを確保。【背面ポケット】。折りたたみ約Φ35cm相当のレフ版や13インチPCインナーケース、A4ファイルを縦横どちらでも収納可能な大型ポケット。【ループベルト】。バッグ背面に装備したループベルトを使って、キャリーカートに取付可。【背面ベルト用Dリング】。背負いベルト取付用Dリングを装備。別売のエツミ製背負いベルトなどが取付可能。長時間の移動にもフレキシブルに対応。【底部】。濡れた地面への接地を防ぐゴム脚と、底部全体を覆うターポリン素材で、思わぬ浸水を防ぐ。付属品中仕切り6枚その他ブランド:f.64寸法(mm)PCタブレット収納部(約)350×240×23質量(kg)約1.3色カーボンブラック内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約380×約350×約130(インナーボックス:約360×約280×約120)
バックパック LCS-BP3
SONY(ソニー)¥16,700税込¥18,3701個6日以内出荷プロカメラマンの要求に応える高性能ハイエンドバックパック。プロカメラマンなどの高い要求にも応える、収納性に優れた高性能バックパックです。縦位置グリップを装着したα99本体に加えて、レンズを3-4本収納可能。フラッシュなどのアクセサリーも同時に収納できるほか、画面サイズ15.5型までのノートパソコンを保護する専用スペースを用意するなど、豊富な収納スペースを確保しています。素早く取り出せるように配慮されたフレキシブル設計。バックパックの上部や側面部からカメラやレンズを素早く取り出せるようにフレキシブルに開く仕様になっています。バックパック下部には一体型レインカバーを収納。ショルダーパットや背中にあたる部分には高いクッション性を実現し、胸ベルトとウエストベルトを搭載するなど、重い機材を快適に運搬できるよう配慮しています。材質ポリエステル質量(g)(約)1550寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)330×480×250
PCケース K-SMWCシリーズ
king(撮影・写真用品)¥2,998~税込¥3,298~1個8日以内出荷ケース内部にはクッション材を使用。収納物を優しく保護し、傷つけない。前面にチャック付きポケットあり、PCもマウスもケーブルもまとめて持ち運び。シンプルで落ち着いたデザインのPCケースです。縦持ちタイプスリムに持ち運びができます。持ち手付きなのでインナーケースとしてだけでなく、キャリングケースとしてもご使用いただけます。
PCケース K-SMWCシリーズ
king(撮影・写真用品)¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷。ケース内部にはクッション材を使用。収納物を優しく保護し、傷つけない。前面にチャック付きポケットあり、PCもマウスもケーブルもまとめて持ち運び。シンプルで落ち着いたデザインのPCケースです。縦持ちタイプスリムに持ち運びができます。持ち手付きなのでインナーケースとしてだけでなく、キャリングケースとしてもご使用いただけます。仕様●サイズ:15インチ(W410×H295×D30mm)●重量:360g●材質:ポリエステル●カラー:ネイビーアズワン品番65-9135-10