絞り込み
測定範囲(N・m)
  • 5~50(1)
  • 10~50(1)
  • 40~200(1)
トルク調整範囲(N・m)
  • 2~10(1)
  • 5~50(1)
  • 10~50(1)
  • 40~200(1)
最小目盛(N・m)
  • 2.5(1)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](1)
  • 9.5[3/8](2)
  • 12.7[1/2](1)
全長(mm)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(2)
  • 450~500未満(1)
精度(%)
  • ±4
  • ±3(4)
  • ±6(1)
  • ±8(1)
ブランド
  • JTC(3)
  • エスコ(1)
JTC・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
絶縁トルクレンチとは、ボルトやナットなどのネジを締める際に使用する絶縁性の素材に覆われた工具。ハイブリッド車や電気自動車の整備、電気や通信設備の工事など通電した状態で作業する必要がある現場で使用されるアイテムです。トルク値の変更は、本体に付いているダイヤルを回すタイプやグリップエンドを回すタイプがあり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶと良いでしょう。締め方向は基本的に一方向ですが、ヘッドを差し替えることで逆ねじにも対応できます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(N・m)から絞り込む
5~50(1)
10~50(1)
40~200(1)
絶縁トルクレンチ JTC絶縁トルクレンチJTC
38,980税込42,878
1個
当日出荷
HV・EV車必需品。
トルク測定範囲(N・m)10~50差込角(mm)9.5全長(mm)370測定誤差±4%RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁トルクレンチ JTC絶縁トルクレンチJTC
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
HV・EV車必需品
差込角(mm)9.5全長(mm)456RoHS指令(10物質対応)対応誤差±4%測定範囲(N・m)40~200
絶縁トルクレンチ 6.3mm JTC絶縁トルクレンチ 6.3mmJTC
取扱い終了
HV・EV車必需品 IEC60900:2004規格に適合しています。
全長(mm)300差込角(mm)6.3関連資料(0.15MB)誤差±4(%)測定範囲(N・m)2~10ギア数45
1/2-sq 絶縁ラチェット式トルクレンチ エスコ1/2-sq 絶縁ラチェット式トルクレンチエスコ
取扱い終了
差込角(sq.)1/2エスコ品番EA723KN-4A材質クロムバナジウム鋼全長(mm)385質量(kg)1.23精度(%)±6(≦10N・m)、±4(>10N・m)トルク調整範囲(N・m)5~50最小目盛(N・m)2.5

トルクレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁トルクレンチ