絞り込み
測定範囲(N・m)
  • 20~100
  • 5~25(4)
  • 10~50(6)
  • 40~200(1)
トルク調整範囲(N・m)
  • 20~100(5)
最小目盛(N・m)
  • 1(3)
  • 1.0c(1)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](4)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 240~260未満(1)
  • 300~350未満(4)
  • 350~400未満(3)
精度(%)
  • ±3(4)
±3
負荷方向
  • (1)
主な用途
  • 車両整備や各種機械(1)
車両整備や各種機械
校正証明書
  • 付き(1)
付き
ブランド
  • KANON(中村製作所)(2)
  • エスコ(1)
  • 東日製作所(1)
  • トップ工業(1)
KANON(中村製作所)・エスコ・東日製作所・トップ工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁トルクレンチとは、ボルトやナットなどのネジを締める際に使用する絶縁性の素材に覆われた工具。ハイブリッド車や電気自動車の整備、電気や通信設備の工事など通電した状態で作業する必要がある現場で使用されるアイテムです。トルク値の変更は、本体に付いているダイヤルを回すタイプやグリップエンドを回すタイプがあり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶと良いでしょう。締め方向は基本的に一方向ですが、ヘッドを差し替えることで逆ねじにも対応できます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(N・m)から絞り込む
5~25(4)
10~50(6)
20~100
40~200(1)
絶縁型トルクレンチ 東日製作所絶縁型トルクレンチ東日製作所
39,980税込43,978
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
プリロック形のPQLの絶縁タイプ。 活線作業での感電事故から作業者を守ります。 電設工事やHV/EV車の開発や整備に最適です。
仕様締付作業用、ラチェット付、プリロック形、目盛付、絶縁、ISO6789付属品六角棒レンチ(トルク調整用)規格締付作業用、ラチェット付、プリロック形、目盛付、絶縁、ISO6789方向(負荷方向)右精度(%)±3耐電圧(V)AC1000
絶縁トルクレンチ ZLK KANON(中村製作所)絶縁トルクレンチ ZLKKANON(中村製作所)
43,980税込48,378
1個
11日以内出荷
トルク値を容量の範囲内で、自由にプリセットできます。 絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を感電の危険から守ります。 絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。 耐電圧はAC1000V以内。 電気自動車の整備、保守点検に最適です。 右締め専用です。 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3主な用途電気自動車の整備、保守点検にRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC240以内負荷方向
絶縁トルクレンチ エスコ絶縁トルクレンチエスコ
52,300税込57,530
1台
翌日出荷
付属品六角棒レンチ(トルク調整用)、校正証明書(検査成績書を含む)精度(%)±3耐電圧(V)AC1000
絶縁トルクレンチ ZLK KANON(中村製作所)絶縁トルクレンチ ZLKKANON(中村製作所)
44,980税込49,478
1個ほか
当日出荷から70日以内出荷
絶縁ラチェット形トルクレンチ トップ工業絶縁ラチェット形トルクレンチトップ工業
82,980税込91,278
1セット
翌々日出荷
最大使用電圧(V)240

トルクレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁トルクレンチ