絞り込み
測定範囲(N・m)
  • 10~50(1)
トルク調整範囲(N・m)
  • 10~50(1)
最小目盛(N・m)
  • 5
  • 0.25(1)
  • 0.5(1)
  • 1.0c(1)
  • 1.25(1)
  • 2.5(1)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](2)
全長(mm)
  • 280~300未満(1)
ブランド
  • Tech-EV(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
Tech-EV・STAHLWILLE(スタビレー)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁トルクレンチとは、ボルトやナットなどのネジを締める際に使用する絶縁性の素材に覆われた工具。ハイブリッド車や電気自動車の整備、電気や通信設備の工事など通電した状態で作業する必要がある現場で使用されるアイテムです。トルク値の変更は、本体に付いているダイヤルを回すタイプやグリップエンドを回すタイプがあり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶと良いでしょう。締め方向は基本的に一方向ですが、ヘッドを差し替えることで逆ねじにも対応できます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(N・m)から絞り込む
10~50(1)
絶縁トルクレンチ(10-50NM) STAHLWILLE(スタビレー)絶縁トルクレンチ(10-50NM)STAHLWILLE(スタビレー)
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
3/8”SQラチェットヘッド付き絶縁トルクレンチ
差込角(sq.)3/8全長L(mm)391.5寸法(mm)(SF)28質量(g)1140寸法h1(mm)30寸法b1(mm)35寸法b2(mm)45寸法h(mm)56最小目盛(N・m)5寸法LF(mm)308.5測定範囲(N・m)10~50ジョイントサイズ(mm)9×12
絶縁工具 トルクレンチ 3/8 5NM~25NM Tech-EV絶縁工具 トルクレンチ 3/8 5NM~25NMTech-EV
31,980税込35,178
1本
当日出荷
IEC60900規格品です。本体下部のダイヤルを回すことでトルクを調整できます。ラチェット機能付です。プッシュリリース機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。トルク調整範囲は5~25N・mです。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。差込角(mm)9.5規格IEC60900全長(mm)280トラスコ品番436-1199寸法(mm)65×40質量(g)795最小目盛(N・m)5

トルクレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁トルクレンチ