絶縁トルクレンチとは、ボルトやナットなどのネジを締める際に使用する絶縁性の素材に覆われた工具。ハイブリッド車や電気自動車の整備、電気や通信設備の工事など通電した状態で作業する必要がある現場で使用されるアイテムです。トルク値の変更は、本体に付いているダイヤルを回すタイプやグリップエンドを回すタイプがあり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶと良いでしょう。締め方向は基本的に一方向ですが、ヘッドを差し替えることで逆ねじにも対応できます。
「測定範囲(N・m)」から絞り込む
10~50(1)
20~100(1)
トルク値を容量の範囲内で、自由にプリセットできます。
絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を感電の危険から守ります。
絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。
耐電圧はAC1000V以内。
電気自動車の整備、保守点検に最適です。
右締め専用です。
精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3
主な用途電気自動車の整備、保守点検に
RoHS指令(10物質対応)対応
負荷方向右
トルクレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。